絞り込み
テープ幅(mm)
  • 36(5)
  • 38(6)
  • 45(1)
  • 48(15)
  • 50(6)
  • 60(5)
  • 75(4)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(2)
  • 0.053(3)
  • 0.06(2)
  • 0.062(4)
  • 0.063(1)
  • 0.064(2)
  • 0.065(2)
  • 0.077(2)
  • 0.08(1)
  • 0.09(1)
  • 約0.06(2)
テープ長さ(m)
  • 1000
  • 9.1(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 35(5)
  • 50(73)
  • 55(1)
  • 66(8)
  • 80(1)
  • 100(56)
  • 500(5)
  • 1500(16)
  • 色クリア(23)
  • 色ブラウン(3)
  • 色ベージュ(8)
粘着剤
  • アクリル系(10)
  • ゴム系(11)
用途
  • 用途梱包用(18)
梱包用
特長
  • 強力(6)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(1)
  • 衝撃吸収(3)
  • 透明(6)
  • 防水(1)
強力・耐久・耐候・耐水・衝撃吸収・透明・防水
基材
  • OPP(7)
  • ポリプロピレン(14)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
  • 文字が書ける(4)
  • 重ね貼り可(4)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
  • 3M(スリーエム)(14)
  • オカモト(4)
  • セキスイ(4)
  • 橋本クロス(1)
3M(スリーエム)・オカモト・セキスイ・橋本クロス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
36(5)
38(6)
45(1)
48(15)
50(6)
60(5)
75(4)
  • エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.830NEV

    セキスイ(37件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    ★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • OPP包装用粘着テープ 3052 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ 3052

    3M(スリーエム)
    19,980税込21,978
    1箱(6巻)
    当日出荷から8日以内出荷
    初期粘着力にすぐれ、強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。 低温から高温まで幅広い温度雰囲気下でも粘着力が優れています。
    用途段ボールの封緘。 軽量~中程度の重量物の梱包に適しています。厚さ(mm)0.052基材OPP粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)2.7主な用途梱包用引張強度(N/cm)40特性強力/透明
  • スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)

    スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065

    3M(スリーエム)
    16,980税込18,678
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から112日以内出荷
    初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
    用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途梱包用
  • エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.820NEV

    セキスイ(4件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイ

    エバーセルOPPテープ No.835NEV

    セキスイ(16件のレビュー)
    26,980税込29,678
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から10日以内出荷
    コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
  • Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60 3M(スリーエム)

    Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60

    3M(スリーエム)
    34,980税込38,478
    1箱(6巻)ほか
    8日以内出荷から39日以内出荷
    再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062透明基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 372HQ

    3M(スリーエム)
    36,980税込40,678
    1箱(8巻)ほか
    8日以内出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.062基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃性、超強力
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1箱(3巻)ほか
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K

    3M(スリーエム)
    47,980税込52,778
    1箱(6巻)ほか
    当日出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)

    Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ

    3M(スリーエム)
    52,980税込58,278
    1箱(6巻)
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
    用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系特性強力
  • スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664 3M(スリーエム)

    スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664

    3M(スリーエム)
    25,980税込28,578
    1箱(6巻)
    8日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
    用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系
  • 農業用OPP粘着テープ 3264AG 3M(スリーエム)

    農業用OPP粘着テープ 3264AG

    3M(スリーエム)
    39,980税込43,978
    1箱(6巻)
    8日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。農業用のテープで、低温環境・高温環境問わず、安定して優れた粘着力を発揮します。冬季の作業から夏季の作業まで幅広く お使いいただけます。
    用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064透明基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃
  • タフライトテープNo835 セキスイ

    タフライトテープNo835

    セキスイ
    16,980税込18,678
    1巻ほか
    翌々日出荷から11日以内出荷
    2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
    用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
  • OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ JQシリーズ 3260JQ

    3M(スリーエム)
    31,980税込35,178
    1箱(6巻)
    8日以内出荷から39日以内出荷
    高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに幅(mm)45厚さ(mm)0.06基材ポリプロピレンフィルム粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性耐衝撃、透明
  • OPPテープ No.333長尺 オカモト

    OPPテープ No.333長尺

    オカモト(1件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1ケース(5巻)
    欠品中
    アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
  • 製函機・封緘機用長尺テープ 橋本クロス

    製函機・封緘機用長尺テープ

    橋本クロス
    22,980税込25,278
    1箱(6巻)
    当日出荷
    製函・封緘機用の長尺テープです。透明なOPPテープで梱包物の印刷等を隠しません。引張強度に優れています。アクリル系粘着剤を使用しています。
    用途自動製函機、自動封緘機用。トラスコ品番161-1017材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系、巻芯:紙幅(mm)48厚さ(mm)0.06質量(kg)20長さ(m)1000主な用途製函・封緘機用特性透明、引張強度
  • 3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000 3M(スリーエム)

    3M 包装用粘着テープ(封緘機用) 48X1000

    3M(スリーエム)
    9,998税込10,998
    1巻
    欠品中
    無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているのでOPPテープ特有の臭いを抑えます。 耐衝撃性と保持力(封かんする力)に優れており、乱暴な荷扱いを受けたり、落とされたりしてもテープの破断やはがれを起こしにくくなっています。 安全性に優れた合成ゴム系粘着剤は、高温雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封かんする力)を示します。
    トラスコ品番281-5541適合機種ランダム ケースシーラー700R、その他の3M-Matic全機種質量(kg)2.9タイプテープのみ主な用途梱包用
  • Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R60 3M(スリーエム)

    Scotchpro?再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 375HQ-R60

    3M(スリーエム)
    56,980税込62,678
    1箱(6巻)
    36日以内出荷
    再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。
    用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077透明基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
  • OPPテープ No.353 長尺 オカモト

    OPPテープ No.353 長尺

    オカモト
    5,198税込5,718
    1巻
    4日以内出荷
    ・安心の総厚0.065mm。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
    用途梱包用透明テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)1000テープ厚さ(mm)0.063粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)117.6粘着力(N/25mm)10.8
  • OPPテープ No.333 長尺 オカモト

    OPPテープ No.333 長尺

    オカモト
    3,798税込4,178
    1巻
    4日以内出荷
    ・総厚0.060mmのスタンダードタイプ。・耐候性に優れたアクリル系粘着剤を使用
    用途梱包用基材ポリプロピレンテープ厚さ(mm)0.053粘着剤アクリル系引張強度(N/25mm)88.2粘着力(N/25mm)8.7
  • 再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P 3M(スリーエム)

    再生樹脂含有率60%基材 OPP包装用粘着テープ 372HQ-R60P

    3M(スリーエム)
    66,980税込73,678
    1箱(6巻)ほか
    8日以内出荷
    再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用した高性能で高品質な国産テープです。再生樹脂60%含有のポリプロピレンフィルムを使用することでこの基材製造時のCO2排出量を46%削減しています。※メーカー製品との比較の一例です。他社製品との比較はできません。本製品に使用しておりますテープ紙管原紙には100%再生紙を使用しております。巻き出しが軽く、作業者に労力を感じさせません。機械貼りでもスムーズな封緘が可能です。安定性に優れた無溶剤ゴム系粘着剤は、高湿雰囲気下で保管、輸送されても高い保持力(封緘力)を示します。耐衝撃性に優れており、テープの破断や剥がれが起きにくい製品です。再生樹脂含有基材を使用しても非再生基材使用時と比べ同等の耐衝撃性保持力を維持しています。無溶剤ゴム系粘着剤を使用しているため、テープ使用時の臭いがアクリル型粘着剤と比較すると軽減されます
    透明(再生樹脂基材を使用の印刷あり)基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性透明
  • OPP包装用粘着テープ 3M(スリーエム)

    OPP包装用粘着テープ

    3M(スリーエム)
    26,980税込29,678
    1箱(8巻)
    9日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • OPPテープ NO333長尺 オカモト

    OPPテープ NO333長尺

    オカモト
    22,980税込25,278
    1箱(5巻)
    20日以内出荷
    耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
    用途中~重梱包用。(機械用)幅(mm)48厚さ(mm)0.053透明基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系主な用途中~重梱包用特性耐水性、引張強度、耐衝撃性、耐候性
OPPテープ