絞り込み
ブランド
  • セキスイ(9)
  • Denka(デンカ)(5)
  • ニチバン(5)
  • 3M(スリーエム)(3)
  • オカモト[安全靴・作業靴](2)
  • サンユー印刷(2)
  • tesa(テサ/テサテープ)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
テープ幅(mm)
  • 38
  • 12(4)
  • 15(8)
  • 18(4)
  • 20(1)
  • 24(3)
  • 25(12)
  • 34(1)
  • 36(21)
  • 45(2)
  • 48(149)
  • 50(66)
  • 60(25)
  • 72(1)
  • 75(29)
  • 100(5)
テープ厚さ(mm)
  • 0.03(1)
  • 0.035(1)
  • 0.04(1)
  • 0.05(1)
  • 0.052(1)
  • 0.053(2)
  • 0.055(2)
  • 0.06(1)
  • 0.062(3)
  • 0.065(4)
  • 0.067(1)
  • 0.07(3)
  • 0.08(1)
  • 0.084(1)
  • 0.085(1)
  • 0.086(1)
  • 0.09(4)
  • 0.096(1)
  • 0.097(1)
  • 0.105(1)
  • 色イエロー(5)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(22)
  • 色グリーン(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブラウン(8)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(4)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
テープ長さ(m)
  • 50(17)
  • 100(10)
  • 500(3)
  • 1000(9)
粘着剤
  • アクリル系(7)
  • ゴム系(13)
アクリル系・ゴム系
用途
  • 用途保護用(1)
  • 用途固定・仮止め用(2)
  • 用途梱包用(19)
  • 用途結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
  • 強力(5)
  • 耐久(2)
  • 耐候(1)
  • 耐水(3)
  • 防水(1)
強力・耐久・耐候・耐水・防水
基材
  • OPP(11)
  • ポリプロピレン(15)
  • 紙系(1)
OPP・ポリプロピレン・紙系
テープタイプ
  • 手で切れる(4)
  • 文字が書ける(10)
  • 重ね貼り可(11)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
3M対象商品ご購入とレビュー投稿で モノタロウ全品で使える1,000円OFFクーポンプレゼント抽選100名様
28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
15(8)
18(4)
25(12)
36(21)
38
48(149)
50(66)
60(25)
75(29)
100(5)
エバーセルOPPテープ No.830NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.830NEVセキスイ(37件のレビュー)
1,798税込1,978
1パック(6巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン(31件のレビュー)
169税込186
1巻ほか
当日出荷から47日以内出荷
ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。
用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ(11件のレビュー)
489税込538
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.835NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.835NEVセキスイ(16件のレビュー)
8,998税込9,898特価
1ケース(60巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
ダンプロンテープ 日東電工ベースマテリアルダンプロンテープ日東電工ベースマテリアル(2件のレビュー)
499税込549特価
1巻ほか
当日出荷から11日以内出荷
長さ(m)50基材OPP粘着剤ゴム系主な用途梱包用特性強力
カラリヤンPP粘着テープ PP40M Denka(デンカ)カラリヤンPP粘着テープ PP40MDenka(デンカ)(11件のレビュー)
21,980税込24,178
1ケース(60巻)
当日出荷から9日以内出荷
基材がポリプロピレンフィルムだから強度は抜群。乱暴な扱いにも安心できる強さです。 特殊粘着剤によりフラップに負けない粘着力を発揮。ズレやハガレがありません。 ビシッと気持ちよく巻戻しできるので、梱包作業にはずみがつきます。 臭気が少なく低温特性に優れています。 環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)186主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.5引張強度(N/10mm)54粘着タイプ強粘着
カートンテープNo.660PF透明 ニチバンカートンテープNo.660PF透明ニチバン(5件のレビュー)
459税込505
1巻
当日出荷
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。 耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10伸び(%)148ボールタックNO.32粘着力(N/mm)3.04/10
オリエンスパットテープ No.830S セキスイオリエンスパットテープ No.830Sセキスイ(2件のレビュー)
719税込791
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
展開が軽く、簡単にテープが切れるので、作業効率がグーンとアップします。 特殊フィルムをベースに、安定した粘着力を保つ高品質のオリエンテープです。 1)手で簡単に切れるので作業性に優れます。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温や高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防水・防湿性に優れ、重ね張りが可能です。
用途中・重要のダンボールケース、プラスチックケースの封緘に適しております。
カラリヤン カットEスーパー40 #484 Denka(デンカ)カラリヤン カットEスーパー40 #484Denka(デンカ)(10件のレビュー)
39,980税込43,978
1ケース(60巻)
当日出荷から7日以内出荷
カッター不要。特殊ポリエチレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単にまっすぐ切れ、一段と作業が楽になります。 H貼りに最適。梱包面に確実に密着し、I貼りよりもH貼りすることで優れた強度を発揮します。 環境対応糊を使用。環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用しています。
用途重梱包タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/10mm)4.0巻戻し力(N/10mm)0.067引張強度(N/10mm)19テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
エバーセルOPPテープ No.820NEV セキスイエバーセルOPPテープ No.820NEVセキスイ(4件のレビュー)
15,980税込17,578特価
1ケース(60巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープ No.333長尺 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープ No.333長尺オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
15,980税込17,578
1ケース(6巻)
当日出荷から7日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。(機械用)タイプテープのみ紙管内径(mm)76伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
カートンテープ No.640PF ニチバンカートンテープ No.640PFニチバン
169税込186
1巻
3日以内出荷
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。厚さ(mm)0.065基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)149粘着力(N/10mm)2.67引張強度(N/10mm)51.9RoHS指令(10物質対応)対応
マット固定テープ セキスイマット固定テープセキスイ
698税込768
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!
長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
OPPテープNo.333 オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープNo.333オカモト[安全靴・作業靴](1件のレビュー)
15,980税込17,578
1箱(60巻)
当日出荷から7日以内出荷
耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
37,980税込41,778
1箱(6巻)ほか
当日出荷から12日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
509税込560
1巻
当日出荷から6日以内出荷
ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん用など。厚さ(mm)0.084基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)154粘着力(N/10mm)2.33引張強度(N/10mm)74.9RoHS指令(10物質対応)対応
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
28,980税込31,878特価
1ケース(60巻)
当日出荷から6日以内出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
カラリヤンテープ Denka(デンカ)カラリヤンテープDenka(デンカ)(1件のレビュー)
47,980税込52,778
1ケース(60巻)
3日以内出荷
カッター不要で真っ直ぐ切れます。重ね貼りができ文字も書ける。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ(手で切れる)伸び(%)10主な用途梱包用粘着力(N/10mm)7.8巻戻し力(N/10mm)0.9引張強度(N/10mm)70保持力(mm/60分)0.0テープタイプ手で切れる、重ね貼り可
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375K3M(スリーエム)
32,980税込36,278
1箱(60巻)
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.08基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系主な用途包装用特性耐衝撃性、強力
カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パック tesa(テサ/テサテープ)カラーOPPテープ(テサ) 38mm幅 お得パックtesa(テサ/テサテープ)
29,980税込32,978
1箱(60巻)
6日以内出荷
色分けによる識別梱包に最適で、接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ幅(mm)38品番4263E長さ(m)100厚さ(μm)55粘着力(N/cm)2.16伸び(%)140引張強度(N/cm)43.1テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
OPPテープ 100m お得パック 55μ 38mm 薄肉高強度 K サンユー印刷OPPテープ 100m お得パック 55μ 38mm 薄肉高強度 Kサンユー印刷
21,980税込24,178
1箱(60巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラリヤン PP40 Denka(デンカ)カラリヤン PP40Denka(デンカ)
26,980税込29,678
1ケース(60巻)
3日以内出荷から4日以内出荷
優れた強度、強い粘着力、巻き戻しが軽い。
用途ダンボール梱包用タイプテープのみ伸び(%)185主な用途梱包用粘着力(N/10mm)5.8巻戻し力(N/10mm)1引張強度(N/10mm)51保持力(mm/60分)0.0粘着タイプ強粘着
タブ製品 タブペーパー 3M(スリーエム)タブ製品 タブペーパー3M(スリーエム)
47,980税込52,778
1箱(5巻)
5日以内出荷から50日以内出荷
自動機でOPPテープを貼る際に、端部につまみを作るためのタブペーパーです。つまみを作ることで、カッターなどを使わずに簡単に開封出来るようになります。
長さ(m)500
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 373K3M(スリーエム)
29,980税込32,978
1箱(60巻)ほか
当日出荷から39日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。
用途段ボールなどの封かんに厚さ(mm)0.065
OPPテープ 機械用 お得パック 70μ 38mm 薄肉高強度 1000m K サンユー印刷OPPテープ 機械用 お得パック 70μ 38mm 薄肉高強度 1000m Kサンユー印刷
19,980税込21,978
1箱(5巻)
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジックで文字が書けます。
用途ダンボールの封緘など梱包用テープ主な用途梱包テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830) セキスイ製函・封緘機用長尺テープOPPテープ(#830)セキスイ
39,980税込43,978
1セット(8巻)
当日出荷から7日以内出荷
材質ポリプロピレン(PP)厚さ(mm)0.09長さ(m)500
カットE70 Denka(デンカ)カットE70Denka(デンカ)
48,980税込53,878
1ケース(60巻)
3日以内出荷
カッター不要特殊ポリプロピレンフィルムを使用しているため、カッターなしで簡単に切れ、一段と作業が楽になります。H貼りに最適梱包綿も確実に密着し、I貼りよりH貼りすることにより抜群の強度を発揮します。環境対応糊を使用環境に配慮したゴム系ホットメルト糊を使用。※溶剤を使用していないため環境汚染につながりません。
用途重梱包タイプテープのみ伸度(%)843主な用途梱包用粘着力(N/10mm)6.9引張強度(N/10mm)22テープタイプ手で切れる
エバーセルOPPテープNo.835NEV セキスイエバーセルOPPテープNo.835NEVセキスイ
22,980税込25,278
1箱(60巻)
4日以内出荷
・ロープライスを実現した高品質のOPPテープです。・抜群の強度と強い粘着力を持った梱包用OPPテープです。・製造段階で溶剤を使わず、環境に配慮しました(環境対応商品)。
タイプ手切れ不可基材OPPテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.062粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)3.4RoHS指令(10物質対応)対応
OPPテープ