絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 12(1)
- 15(3)
- 18(2)
- 24(1)
- 25(4)
- 36(3)
- 48(69)
- 50(30)
- 60(6)
- 72(1)
- 75(10)
テープ厚さ(mm)
- 0.03(1)
- 0.035(1)
- 0.04(1)
- 0.05(1)
- 0.052(1)
- 0.053(1)
- 0.06(1)
- 0.062(2)
- 0.09(4)
- 0.105(1)
テープ長さ(m)
- 50(4)
- 100(4)
- 500(2)
- 1000(4)
色
クリア(9)
ブラウン(6)
ベージュ(1)
粘着剤
- アクリル系(4)
- ゴム系(3)
用途
保護用(1)
固定・仮止め用(2)
梱包用(7)
結束用(1)
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用
特長
- 強力(2)
- 耐水(1)
- 防水(1)
強力・耐水・防水
基材
- OPP(6)
- ポリプロピレン(2)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
- 文字が書ける(5)
- 重ね貼り可(5)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
- セキスイ(7)
- オカモト(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
セキスイ・オカモト・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
特価
本日8月25日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(3)
18(2)
25(4)
36(3)
38
48(69)
50(30)
60(6)
72(1)
75(10)

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1パック(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
オリエンテープNo830
セキスイ(11件のレビュー)¥649~税込¥714~1巻ほか当日出荷から8日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.835NEV
セキスイ(16件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(6巻)ほか当日出荷から10日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
エバーセルOPPテープ No.820NEV
セキスイ(4件のレビュー)¥26,980~税込¥29,678~1箱(60巻)ほか当日出荷から8日以内出荷コストパフォーマンス高いOPPテープになります。強度、粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご使用いただけます。製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
OPPテープNo.333
オカモト(1件のレビュー)¥21,980~税込¥24,178~1箱(60巻)当日出荷から5日以内出荷耐水性、引っ張り強さ、耐衝撃性に優れています。 アクリル系粘着剤を使用しているので耐候性も良好です。 粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。タイプテープのみ主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3特性耐水性、引張強度、耐衝撃性
マット固定テープ
セキスイ¥698税込¥7681巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定
タフライトテープNo835
セキスイ¥49,980税込¥54,9781箱(60巻)ほか翌々日出荷から11日以内出荷2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36