絞り込み
テープ幅(mm)
- 38
- 15(3)
- 18(2)
- 25(1)
- 36(2)
- 48(59)
- 50(29)
- 60(2)
- 72(1)
- 75(2)
テープ厚さ(mm)
- 0.05(1)
- 0.065(1)
- 0.09(2)
- 0.105(1)
テープ長さ(m)
- 50(4)
色
クリア(4)
ブラウン(1)
粘着剤
- アクリル系(1)
- ゴム系(2)
用途
固定・仮止め用(1)
梱包用(3)
固定・仮止め用・梱包用
特長
- 強力(2)
- 耐久(1)
- 耐水(1)
強力・耐久・耐水
基材
- OPP(2)
- ポリプロピレン(1)
OPP・ポリプロピレン
テープタイプ
- 文字が書ける(1)
- 重ね貼り可(1)
文字が書ける・重ね貼り可
ブランド
- セキスイ(2)
- ニチバン(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
セキスイ・ニチバン・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(3)
18(2)
25(1)
36(2)
38
48(59)
50(29)
60(2)
72(1)
75(2)

エバーセルOPPテープ No.830NEV
セキスイ(37件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(6巻)当日出荷から10日以内出荷★製造段階で有機溶剤を使用しない環境対応製品になります。またコストパフォーマンスの高いOPPテープになり強度・粘着性に優れ、用途に合わせて幅広くご利用頂けます。用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包
カートンテープ No.640PF
ニチバン(31件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781ケース(60巻)当日出荷ポリプロピレンをベースに粘着剤にゴム系を使用。用途段ボール封緘作業に最適 ! 重量段ボールの封緘
マット固定テープ
セキスイ¥698税込¥7681巻当日出荷1糊残りの軽減と凹凸面保持の両立⇒しっかり貼りつき、剥がしても糊残りしない特殊な糊を使用!2OPP基材なので繊維が出ない⇒手で切っても布や養生のように糸が出ない!3景観に馴染む色展開⇒黒だけでなく透明も用意!長さ(m)50テープ厚さ(mm)0.105主な用途固定