オーキッドOPPテープFKK(富士工業)翌日出荷
ロープライスを実現した、高品質OPPテープです。無溶剤系アクリル粘着剤を使用。梱包物・重量に応じた豊富なラインナップを用意しております。
用途段ボール箱・袋などの梱包用途に。仕様筆記可否:不可、テープカッターが必要トラスコ品番259-4854幅(mm)48厚さ(mm)0.052質量(kg)0.27色透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤アクリル系エルマジョン粘着剤主な用途梱包粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/10mm)40RoHS指令(10物質対応)対応