OPPテープ :「梱包用ppテープ」の検索結果
OPPテープとは、ポリプロピレンフィルムから作られたテープで、主に梱包用のテープとして使用されている道具です。強度があり耐水性に優れているといった特徴があります。アクリル系の粘着剤を利用しているものは耐候性に優れています。OPPテープは布テープよりも厚みが少なく安価であり、透明テープであることを生かしテープ下のデザインや文字を隠さずに使用できる利点があります。中には手で切ることができるOPPテープもありますが、カッターが必要なタイプもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
強度と粘着力に優れたOPPテープです。
用途包装用テープ。
幅(mm)50
厚さ(mm)0.07
長さ(m)50
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
主な用途梱包用
粘着力(N/10mm)3.2
引張強度(N/10mm)52
特性強力
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。