「テープ幅(mm)」から絞り込む
25(2)
38(3)
50(3)
60(1)
75(3)
100(1)
ポリプロピレンフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせた強度、粘着力ともに優れたテープです。
耐久性に優れています。
引張強度(N/mm)74.8/10
伸び(%)148
ボールタックNO.32
粘着力(N/mm)3.04/10
タイ国合弁企業ユニオン・タイ・ニチバン製造の段ボール包装用OPP粘着テープです。天然ゴム系粘着剤を採用しており低温時でも安定した粘着力を発揮します。耐水、耐久性に優れています。No.640-PF:透明と黄土の他に6色のバリエーションがあります。
用途段ボールの封かん。農産物や水産物の段ボール封かんなど。
厚さ(mm)0.065
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
伸び(%)149
粘着力(N/10mm)2.67
引張強度(N/10mm)51.9
RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレンフィルムにゴム系粘着剤を組み合わせた強度・粘着力ともに優れたテープです。耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん用など。
厚さ(mm)0.084
基材ポリプロピレン
粘着剤ゴム系
伸び(%)154
粘着力(N/10mm)2.33
引張強度(N/10mm)74.9
RoHS指令(10物質対応)対応
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
OPPテープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。