絞り込み
ブランド
テープ幅(mm)
テープ厚さ(mm)
テープ長さ(m)
粘着剤
アクリル系・ゴム系
特長
強力・気密・耐久・耐候・耐寒・耐水・耐湿・透明・防水
用途
保護用・固定・仮止め用・梱包用・結束用・補修用
基材
OPP・オレフィン系・ポリエステル・ポリエチレン・ポリプロピレン・塩ビ・紙系
テープタイプ
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可・音が静か
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・再生紙使用マーク適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: OPPテープ

3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
254件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
梱包テープ 67949 コニシ梱包テープ 67949コニシ
449税込494
1巻
当日出荷
ハサミ不用!特殊繊維加工! 薄型・重ね貼り可能・油性ペン記入可能
用途小包、宅配便の梱包・ダンボールの封かん雑誌や新聞の束、木材・パネルを束ねる時にも効果的! 中梱包主な用途梱包用テープタイプ手で切れる、文字が書ける、重ね貼り可
カートンテープNo.660 ニチバンカートンテープNo.660ニチバン
709税込780特価
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐水・耐久性に優れています。
用途重量段ボールの封かん伸度(%)154耐熱温度(℃)常温主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.17引張強度(N/10mm)74.5特性耐水性、耐久性
梱包用厚手OPPテープ 清和産業梱包用厚手OPPテープ清和産業(1件のレビュー)
359税込395
1巻
当日出荷
アクリル系粘着剤を使用しています。
用途重梱包質量(g)約245タイプテープのみ伸度(%)162基材厚さ(mm)0.055タック(ボールNo.)16主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.66引張強度(N/10mm)37.5保持力(mm/h)0.1テープ厚さ(μm)90
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 60μ×48mm×100mサンユー印刷
1,898税込2,088
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.06粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.08引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])65.3特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
OPPテープ STRONG&ECOLOGY サンユー印刷OPPテープ STRONG&ECOLOGYサンユー印刷
919税込1,011
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷
薄肉高強度を実現した業務用OPPテープです。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、耐候性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100粘着剤アクリル系主な用途梱包用、仮止め特性耐水性、耐候性、透明
OPPテープ No.886E セキスイOPPテープ No.886Eセキスイ
319税込351
1巻ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.09主な用途梱包用
OPPテープ No.884E セキスイOPPテープ No.884Eセキスイ
12,980税込14,278
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から15日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.062基材OPP主な用途梱包用RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着テープタイプ重ね貼り可、文字が書ける
カラーOPPテープ 伊藤忠リーテイルリンクカラーOPPテープ伊藤忠リーテイルリンク
299税込329
1巻
当日出荷
区別して梱包や保管したい時に便利な多色展開のカラーOPPテープです。
用途工作などに。ブラウン長さ(m)100テープ幅(mm)48基材BOPPテープ厚さ(mm)0.05粘着剤アクリル系紙管種類古紙パルプ100%(内面紙、外面紙を除く)
OPPテープ機械用 ノーブランドOPPテープ機械用ノーブランド(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1ケース(6巻)
3日以内出荷
粘着性、耐水性がよい機械専用OPPテープです。交換回数が少なく、作業効率に貢献する長尺タイプ。幅広い用途にご使用いただけます。
材質OPP 55ミクロン寸法(幅Wmm×長さLm)48×1000巻
OPPテープHCテープ 橋本クロスOPPテープHCテープ橋本クロス
5,698税込6,268
1箱(36巻)ほか
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。アクリル系粘着剤を使用しています。透明な為、箱等のデザインを隠しません。
材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系長さ(m)100主な用途梱包用(軽量物用)特性透明紙管長さ(mm)76
OPPテープ 48mmx70m サンノートOPPテープ 48mmx70mサンノート
199税込219
1個
5日以内出荷
重ね貼りができる、強粘着の透明テープです。ダンボール箱の梱包や、小包・宅配の荷造り包装、ゴミ袋の結束、軽量物の梱包など様々な用途に使用していただけます。
材質基材/OPPフィルム、粘着剤/アクリル系粘着剤、芯/紙サイズ(cm)10.3×10.3×4.8
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3065 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30653M(スリーエム)
5,998税込6,598
1箱(48巻)ほか
5日以内出荷から112日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に厚さ(mm)0.065
カッター付 コンパクトOPPテープ キラックスカッター付 コンパクトOPPテープキラックス
369税込406
1セット
当日出荷
主な用途梱包用紙管径(inch)1
柄入OPPテープ HEIKO柄入OPPテープHEIKO(7件のレビュー)
618税込680
1巻
当日出荷
柄はヨーロッパを思わせるオリーブをモチーフにしました。
主な用途梱包用オリーブガーデン引張強度(N/10mm)49メーカー商品コード002001502
タフライトテープNo835 セキスイタフライトテープNo835セキスイ
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)5.96基材厚さ(mm)0.04粘着力(g/10mm)241タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)112主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.36
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3042 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 30423M(スリーエム)
6,998税込7,698
1箱(36巻)
5日以内出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。
用途段ボールの封緘に幅(mm)48厚さ(mm)0.042長さ(m)100
OPPテープ ノーブランドOPPテープノーブランド
10,980税込12,078
1ケース(5巻×10パック)
3日以内出荷
粘着性、耐水性がよい茶色のOPPテープです。幅広い用途にご使用いただけます。
材質OPP 48ミクロン寸法(幅Wmm×長さLm)48×100巻
OPPテープ 橋本クロスOPPテープ橋本クロス(1件のレビュー)
6,298税込6,928
1箱(36巻)
当日出荷
軽量物梱包用OPPテープです。透明なため箱などのデザインを隠しません。
用途梱包用(中・軽量物用)。トラスコ品番206-5154材質基材:ポリプロピレン、粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.6引張強度(N/10mm)34.9RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)76最大テープ外径(Φmm)118
梱包テープ48mm ワールドクラフト梱包テープ48mmワールドクラフト
239税込263
1個
当日出荷
荷造りや梱包の作業に便利な、テープカッター付きの梱包透明テープ(リフィル)です。
質量(g)158主な用途梱包用特性透明
OPP梱包用カラーテープ エスコOPP梱包用カラーテープエスコ
500税込550
1巻
当日出荷から翌日出荷
主な用途梱包用
OPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923) 日東電工ベースマテリアルOPP粘着テープ ダンプロンEシリーズ(EA-3923)日東電工ベースマテリアル
19,980税込21,978
1箱(6個)ほか
4日以内出荷
段ボール梱包に優れたシール性能を発揮します。テープ製造時には有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途ダンボール封緘用テープ伸び(%)150主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)127.5粘着力(N/25mm)6.95巻戻し力(N/25mm)1.55
軽包装OPPテープ 日東電工ベースマテリアル軽包装OPPテープ日東電工ベースマテリアル
12,980税込14,278
1箱(200巻)ほか
7日以内出荷
抜群のコストパフォーマンスと使いやすさを兼ね備えた一般軽包装用途のOPPテープです。 熱や光に対して劣化しにくく、有機溶剤を使用していない環境にやさしい粘着剤を使用しています。
伸び(%)70主な用途梱包用保持力(mm/30分)0.1引張強度(N/25mm)55粘着力(N/25mm)11巻戻し力(N/25mm)2.6
Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ 3M(スリーエム)Scotchpro OPP包装用粘着テープ 375HQ3M(スリーエム)
21,980税込24,178
1箱(50巻)ほか
5日以内出荷
高性能で高品質な国産テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型ゴム系粘着剤を使用しているので、粘着力に優れ、巻き出す時の臭いも少ない特徴があります。巻き出しが軽くスムーズに作業ができます。強力な粘着力、保持力を備えた高品質包装用テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.077
OPPテープ SWANOPPテープSWAN
939税込1,033
1パック(10巻)
3日以内出荷
材質OPPテープ幅(mm)15テープ長さ(m)50テープ厚さ(μm)55
OPP梱包用カラーテープ エスコOPP梱包用カラーテープエスコ
500税込550
1巻
翌日出荷
材質【基材】ポリプロピレン、【粘着剤】アクリル系粘着剤幅(mm)48厚さ(mm)0.052長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
メルシーOPPテープ コクゴメルシーOPPテープコクゴ
10,980税込12,078
1箱(100m×50巻)
5日以内出荷から12日以内出荷
コストパフォーマンスに優れ、抜群の強度を持ったOPPテープ。
紙管種類
手切れOPPテープ SWAN手切れOPPテープSWAN
2,998税込3,298
1パック(10巻)
当日出荷
主な用途梱包用テープタイプ手で切れる
オリエンテープNo830 セキスイオリエンテープNo830セキスイ
1,098税込1,208
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
2軸延伸PPフィルムをベースにゴム系粘着剤を組み合わせたテープです。1)中~重量物の梱包・包装に適しています。2)ゴム系粘着剤を使用しており、低温から高温でも安定した粘着力を発揮します。3)防湿・防水性に優れ、重ね張りが可能です。。
用途ダンボールケースの封かん・輸出用梱包タイプテープのみ伸度(%)150引張強度(kg/10mm)7.45基材厚さ(mm)0.06粘着力(g/10mm)245タック(ボールNo.)16展開力(g/10mm)122主な用途梱包用、結束用、仮止め用、補修用粘着力(N/10mm)2.4
OPPテープカラー No.333C オカモト[安全靴・作業靴]OPPテープカラー No.333Cオカモト[安全靴・作業靴]
21,980税込24,178
1ケース(50巻)
5日以内出荷から8日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用していますので耐候性が必要とされる場所でも充分粘着力を発揮します。粘着剤に有機溶剤を使用していない環境配慮型の商品です。
用途中~重梱包用。各種色分用。タイプテープのみ伸度(%)136主な用途梱包用粘着力(N/25mm[gf/25mm:参考値])8.7引張強度(N/25mm(kgf/25mm:参考値))88.2引張強度(N/10mm)35.3展開力(N/10mm)1.72特性耐候性
パイロンカートンテープニューエコノミー 共和[輪ゴム・ゴムバンド]パイロンカートンテープニューエコノミー共和[輪ゴム・ゴムバンド]
349税込384
1巻
当日出荷
巻心に均一に巻かれて著しい変形及び巻き巣がありません。両側面が平らで、糊はがれ、折り目、傷、色むら等ありません。
用途軽包装用、封緘テープとしてコストの低減に役立ちます。仕様文字書けない、重ね貼りOKタイプテープのみ伸び(%)100以上主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.0以上引張強度(N/10mm)20.0以上
スコッチ OPP包装用粘着テープ 3664 3M(スリーエム)スコッチ OPP包装用粘着テープ 36643M(スリーエム)
13,980税込15,378
1箱(36巻)ほか
5日以内出荷
コストパフォーマンスに優れたゴム系粘着剤テープです。
用途段ボールなどの封かんに幅(mm)48厚さ(mm)0.064
OPPテープ No.886H セキスイOPPテープ No.886Hセキスイ
13,980税込15,378
1ケース(24巻)ほか
翌々日出荷
一般梱包用OPPテープ 古藤工業(Monf)一般梱包用OPPテープ古藤工業(Monf)
12,980税込14,278
1箱(50巻)
4日以内出荷
コストパフォーマンスに優れた梱包用テープです。透明基材を使用しているので下地を確認しながらの封織、梱包、包装が可能です。100m品ですのでたっぷり使えて紙芯のゴミも削減できます。
用途梱包用幅(mm)48厚さ(mm)0.05透明長さ(m)100ボールタック24粘着力(N/10mm)2RoHS指令(10物質対応)対応保持力(mm/60分)0.1
梱包用OPPテープ 清和産業梱包用OPPテープ清和産業
4,298税込4,728
1パック(5巻)
6日以内出荷
梱包用の透明OPPテープです。厚さ0.065mmタイプで軽中梱包用に充分な厚みと粘着力でです。
厚さ(mm)0.065透明寸法(幅Wmm×長さLm)48×100グリーンマーク認定
OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100m サンユー印刷OPPテープ ゴム系 STRONG&ECOLOGY 透明 45μ×48mm×100mサンユー印刷
1,498税込1,648
1セット(5巻)ほか
6日以内出荷から11日以内出荷
ゴム系接着剤なので強粘着/低温対応を実現。強粘性能は勿論、低温での安定した接着力に優れますので寒冷地や低温倉庫に最適。糊の臭いが少ないので食品関連でも使いやすい。クラフトテープや布テープからの切替で大幅なコストダウンに貢献します。Strong&Ecologyでコストパフォーマンスに優れます。接着力・耐久性に優れ、裂けにくさもあります。重ね貼りができ、上から油性マジック等で文字が書けます。耐水性はもちろん引張強さ、対向性にも優れています。薄肉高強度の環境配慮を目指したSDGs対策製品です。
用途低温や寒冷地での梱包用、仮止め用など。ダンボールなどの梱包用テープとして。仮止めとして。セキュリティテープとして。環境対策テープとして。適合テープカット条件:テープカッター等をご利用ください透明系テープ幅(mm)48基材ポリプロピレンテープ長さ(m)100テープ厚さ(mm)0.045粘着剤ゴム系(ホットメルト)対応筆記可否:可主な用途梱包用、仮止め用粘着力(N/10mm)5.56引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])44.6特性強粘着、低温対応、耐久性、耐水性関連資料(8.99MB)粘着タイプ強粘着適合紙管(mm)3インチテープタイプ重ね貼り可能、上から油性マジック等で文字が書けます
包装用OPP粘着テープ ダンプロンM 日東電工ベースマテリアル包装用OPP粘着テープ ダンプロンM日東電工ベースマテリアル
7,398税込8,138
1箱(10巻)
当日出荷
段ボールの梱包に抜群のシール性能を発揮します。テープ使用時に有機溶剤を使用しない、環境にやさしいタイプです。
用途包装用。トラスコ品番634-4190幅(mm)48厚さ(mm)0.048透明長さ(m)100基材ポリプロピレン粘着剤ゴム系伸び(%)150粘着力(N/10mm)4.8引張強度(N/10mm)44RoHS指令(10物質対応)対応
OPP梱包用テープ(透明/6巻) エスコOPP梱包用テープ(透明/6巻)エスコ
2,250税込2,475
1パック(6巻)
翌日出荷
初期粘着力にすぐれたアクリル系粘着剤テープです。耐衝撃性に優れるポリプロピレンフィルム基材の包装用テープです。無溶剤型アクリル系粘着剤を使用。強力な粘着力と透明性を備えたアクリル系テープです。コストパフォーマンスに優れます。
材質基材:OPP 粘着剤:アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)総厚:0.065 基材厚:0.04透明径(Φmm)内芯径:76.2長さ(m)100粘着力(N/cm)2.9伸び(%)180主な用途梱包用引張強度(N/cm)55
OPP梱包用テープ エスコOPP梱包用テープエスコ
1,230税込1,353
1箱(5巻)
翌日出荷
材質【基材】OPP、【粘着剤】アクリル系幅(mm)48厚さ(mm)0.045透明長さ(m)100主な用途梱包用巻芯径(Φmm)76
OPPテープ No.884V セキスイOPPテープ No.884Vセキスイ
12,980税込14,278特価
1ケース(36巻)ほか
当日出荷から7日以内出荷
抜群の強度と強い粘着力,ロープライスを実現した梱包用OPPテープです。テープの重ね貼りが可能・油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。
用途自動封かん機段ボールケースの梱包・輸出用梱包幅(mm)48厚さ(mm)0.063主な用途梱包用
1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付) TRUSCO1インチ静音透明梱包用テープ(カッター付)TRUSCO
729税込802
1巻
当日出荷
1インチコアを使用しているため通常のテープよりコンパクトです。テープを引き出す時にビビり音が出にくく、なめらかで静かです。
用途オフィスでの梱包作業等に。トラスコ品番243-8890材質基材:ポリプロピレンフィルム、粘着剤:アクリル系、1インチコア:ポリエチレン樹脂幅(mm)50厚さ(mm)0.055カッター:イエロー テープ:クリアタイプカッター付長さ(m)50主な用途梱包用粘着力(N/10mm)2.5引張強度(N/10mm)31RoHS指令(10物質対応)対応紙管長さ(mm)25.4(1インチ)
OPPテープ