絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • セキスイ(2)
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
  • リンレイテープ(1)
テープ幅(mm)
  • 25(1)
  • 50(5)
  • 75(2)
  • 100(2)
  • 色イエロー(1)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(2)
  • 色グレー(1)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(4)
  • 色ブラック(1)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.19
  • 0.055(2)
  • 0.067(2)
  • 0.08(2)
  • 0.095(2)
  • 0.13(3)
  • 0.14(4)
  • 0.15(3)
  • 0.18(6)
  • 0.2(24)
  • 0.21(13)
  • 0.22(22)
  • 0.23(23)
  • 0.24(4)
  • 0.26(15)
  • 0.29(3)
  • 0.3(5)
  • 0.31(10)
  • 0.32(5)
  • 0.33(4)
テープ長さ(m)
  • 25(6)
用途
  • 用途梱包用(3)
梱包用
テープタイプ
  • 手で切れる(3)
  • 文字が書ける(3)
  • 重ね貼り可(2)
手で切れる・文字が書ける・重ね貼り可
基材
  • その他(1)
  • ポリエチレン(2)
  • 布系(3)
その他・ポリエチレン・布系
粘着剤
  • ゴム系(6)
ゴム系
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
25(1)
50(5)
75(2)
100(2)
布テープ モノタロウ布テープモノタロウ(1817件のレビュー)
119税込131
1巻ほか
当日出荷
文字も書けます。(但し、書いた直後は触ると文字が消えてしまいますのでご注意下さい。)重ね貼りOK。 天然ゴム糊なので、凸凹面にも追従し、寒冷地でも使用が出来ます。
用途小包などの封緘。軽梱包タイプ軽梱包用引張強度(N/10mm)39.2RoHS指令(10物質対応)対応関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)テープタイプ軽梱包用、手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
包装用布粘着テープ カラー No.384 リンレイテープ包装用布粘着テープ カラー No.384リンレイテープ(16件のレビュー)
399税込439
1巻ほか
当日出荷から9日以内出荷
薄手でもしっかり梱包できる強粘着タイプ。 巻き戻しが軽く、手切れ性が良好です。 色分けによる識別包装に最適です。 油性ペンで字が書けます。 環境にやさしい無溶剤タイプです。
用途軽~重梱包RoHS指令(10物質対応)対応テープタイプ手で切れる、文字が書ける
カラー布粘着テープSE ニトムズカラー布粘着テープSEニトムズ(8件のレビュー)
369税込406
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
識別や用途の使い分けに便利です。
用途引越や荷物の梱包用途に幅(mm)50厚さ(mm)0.19質量(g)230長さ(m)25粘着力(N/10mm)13.7引張強度(N/10mm)39.2
布テープ No.600S セキスイ布テープ No.600Sセキスイ(19件のレビュー)
479税込527
1巻ほか
当日出荷
No.600の低コストタイプスフ布ベースのテープです。 よりコストパフォーマンスを追及したスフ布ベースのテープ。 1)テープ背面が滑りにくく、段積みが可能です。 2)油性インクペンで、文字や記号の記入が可能です。 3)H貼りや通箱など、テープの重ね貼りが可能です。
用途店頭販売用、宅配用、引っ越し梱包用伸度(%)7引張強度(kg/10mm)439基材厚さ(mm)0.19粘着力(g/10mm)293タック(ボールNo.)32展開力(g/10mm)245保持力(mm)0.0粘着力(N/10mm)4.40引張強度(N/10mm)43.0展開力(N/10mm)2.40テープタイプ手で切れる、重ね貼り可、文字が書ける
布テープ#600J セキスイ布テープ#600Jセキスイ
369税込406
1巻ほか
当日出荷
しなやかで丈夫な、使い勝手の良い布テープです。
用途ダンボール ケース、プラスチックケース、石油缶などの封かん、梱包長さ(m)25
包装用布粘着テープ マクセル包装用布粘着テープマクセル
7,998税込8,798
1箱(30巻)
5日以内出荷
スリオンテープ No.3538は、スフ布にポリエチレンをラミネートした基材にゴム系の粘着剤を塗布した包装用布粘着テープです。 No.3538は、基材がしなやかで手切れ性も良く、段ボールに貼っても目立たないため、一般梱包用、補修用など幅広くご使用いただけます。
用途(1)段ボール封かん、一般梱包用(2)古新聞、雑誌などの結束用(3)補修用、工作用ダンボール基材ポリエチレンラミネート布テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.19粘着剤ゴム系粘着剤グリーンマーク認定
布テープ