布テープ :「フィルム 厚さ」の検索結果

布テープとは、主として小包や段ボール箱、プラスチックケース、缶類などの軽梱包から重梱包まで利用されるテープの一種です。耐水性に優れ、ゴム系の粘着剤を使用し強度がある一方、カッターを使わずに手でちぎりやすいなどの扱いやすい特徴があります。油性のインクペンを使って文字を書くことが可能です。布テープは茶色テープのものが主流ですが、中にはカラーテープもあり、色分けをするなどして用途に応じて使い分けできるタイプもあります。
特価
本日6月15日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250620
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)
75(1)
一軸延伸PPフィルムを基材に使用した手で切れるOPP粘着テープで、包装作業の効率アップが図れます。
材質基材:ポリプロピレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)75 厚さ(mm)0.1 透明 長さ(m)50 保持力(mm/30分)0.4 引張強度(N/25mm)53 巻き芯内径(mm)75 粘着力(N/25mm)10.0 巻戻し力(N/25mm)3.0 特性手で切れる テープタイプ手で切れる 伸び600%
1巻
1,800 税込1,980
翌日出荷

エスコ手切れ粘着テープ
エコ商品
コシのあるポリエチレンラミネートクロスを使用したクオリティの高いクロス系テープです。カラリアンY(特殊PEフィルム)を使用しているため、スパッと手で切れます。重ね貼りができ、文字も書けます。表面がポリエチレンクロスであるため耐水性に優れます。環境配慮型の無溶剤ゴム系ホットメルト粘着剤を使用しています。欧州RoHS指令の特定有害物質の意図的な使用はありません。
材質基材:ポリエチレン 粘着剤:ゴム系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.16 ベージュ 長さ(m)50 芯径(mm)内芯:76 粘着力(N/cm)5.36 巻戻し力0.97N/cm 引張強度(N/cm)42.2 RoHS指令(10物質対応)対応 保持力(mm/60分)0.0
1巻ほか
965 税込1,062
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)