絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(6)
- 20(1)
- 25(1)
- 120(1)
- 250(1)
テープ厚さ(mm)
- 0.62(1)
- 1(1)
- 2(2)
- 4(1)
特長
- 両面(1)
- 屋外使用可(2)
- 強力(2)
- 柔軟(3)
- 耐久(3)
- 衝撃吸収(2)
- 超強力(3)
用途
塩ビ・プラスチック用(1)
車用(1)
基材
- アクリル系(6)
- ポリエチレン(1)
テープ長さ(m)
- 1.2
- 1(22)
- 1.5(38)
- 2(38)
- 3(22)
- 4(32)
- 5(35)
- 6(5)
- 8(9)
- 9(9)
- 10(134)
- 11(10)
- 15(52)
- 18(8)
- 20(160)
- 25(11)
- 30(20)
- 33(11)
- 50(89)
- 100(8)
- テープ長さ(m)をもっと見る
色
クリア(2)
ブラック(1)
ホワイト(2)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- エーモン(2)
- セイエイ(Seiei)(1)
- セキスイ(1)
- ニチバン(2)
- ニトムズ(1)
- 清和産業(2)
エーモン・セイエイ(Seiei)・セキスイ・ニチバン・ニトムズ・清和産業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
グリーンマーク認定(1)
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

ナイスタック 超強力タイプ 両面テープ
ニチバン(5件のレビュー)¥389~税込¥428~1巻ほか当日出荷から3日以内出荷ハンガーなどに使える超強力タイプに広幅が追加になってさらに使いやすくなりました。 特殊な発泡アクリルフォームの基材と強力な粘着保持性粘着剤を使っており、群を抜いて強力です。 巻心は再生紙を使用しています。 ホルダーはミシン目つきで、分別廃棄がしやすいです。用途フック、ハンガーの取付に。 ネームプレートの固定に。
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用
エーモン(2件のレビュー)¥899~税込¥989~1個当日出荷車外用。振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ。【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-30~200
超強力アクリルフォーム両面テープ
清和産業(1件のレビュー)¥179税込¥1971個当日出荷・基材が透明ですので、ガラスやアクリルに使用してもテープの貼り跡が目立たず、内装装飾のデザイン性をそこないません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。・柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性にも優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS企画1541 1種1号性能適合品です。用途ガラス・アクリル用材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16色クリア質量(g)24テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
超強力アクリルフォーム両面テープ
清和産業¥179税込¥1971個当日出荷・凹凸がある面にも使用できます。また基材が黒色なので、濃い色が多い車載パーツなどに使用した際に目立ちません。・耐久性に優れた特殊アクリルフォーム基材を使用し、強力なアクリル系粘着剤を使用していますので強力に接着します。柔軟性に優れ、被着体によくなじみます。肉厚の軟質素材ですので振動吸収性に優れ、振動にも高い耐久性を発揮します。・屋内・屋外用、JIS規格Z1541 2種性能適合品です。用途スーパーマルチタイプ(ブロック・レンガ・モルタル等凹凸がある面・車載パーツ・鉄・アルミ・ステンレスなどの金属・木材・プラスチック)材質【基材】アクリルフォーム、【粘着剤】アクリル系、【はく離フィルム】ポリエチレン寸法(mm)85×140×16色黒質量(g)21テープ幅(mm)15テープ長さ(m)1.2RoHS指令(10物質対応)対応特性強力、耐久、柔軟、衝撃吸収、屋外使用可
プロスペック両面テープ(曲面最強)
エーモン¥799税込¥8791巻当日出荷厚みのあるテープで振動に強く曲面に密着用途エアロパーツ・アクセサリーなどの接着に色白使用温度範囲(℃)-30~150テープ幅(mm)15基材アクリルフォームテープ長さ(m)1.2テープ厚さ(mm)2粘着剤アクリル系粘着剤特性両面、柔軟、耐久性
イージーオンオフテープ(あとのつかない両面テープ)
セイエイ(Seiei)¥659税込¥7251巻当日出荷貼って、はがして、また貼れる。あとのつかない両面テープです。RoHS指令(10物質対応)対応主なワークパーツ
TCEZ001 フィブロック冷媒管用【壁床共用】
セキスイ¥13,980税込¥15,3781個当日出荷フィブロック区画貫通用テープは管に巻きつけるだけの簡単な作業でスピーディーに施工できる製品です。 管に巻くだけで防火区画処理ができます。 用途に合わせて各種配管・各サイズに対応します。 国土交通大臣認定および(一財)日本消防設備安全センター評定を取得しています。用途壁・床共用厚さ(mm)41巻長さ(m)1.2主なワークパーツ