絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)(31)
  • 寺岡製作所(6)
  • エーモン(5)
  • コニシ(5)
  • テサ (tesa)(3)
  • ニチバン(2)
  • 共同技研化学(2)
  • 日東電工(1)
  • ニトムズ(1)
  • マクセル(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • 光洋化学(1)
  • つくし工房(1)
  • MYST(1)
  • ヘルメチック(1)
  • 菊水テープ(1)
テープ幅(mm)
  • 5(3)
  • 5~140(2)
  • 7(3)
  • 10(17)
  • 10~150(1)
  • 12(10)
  • 13(1)
  • 15(15)
  • 18(1)
  • 19(14)
  • 20(19)
  • 24(1)
  • 25(19)
  • 30(11)
  • 40(5)
  • 50(12)
  • 75(5)
  • 100(2)
  • 300(2)
  • カスタマイズ商品(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.098(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(1)
  • 0.15(1)
  • 0.2(2)
  • 0.25(1)
  • 0.26(1)
  • 0.31(1)
  • 0.4(6)
  • 0.45(2)
  • 0.5(7)
  • 0.6(2)
  • 0.64(2)
  • 0.75(2)
  • 0.8(6)
  • 1(13)
  • 1.1(4)
  • 1.14(6)
  • 2(3)
  • その他(4)
特長
  • 耐候
  • はがせる(48)
  • 両面(93)
  • 屋外使用可(46)
  • 弱粘着(8)
  • 強力(149)
  • 強粘着(3)
  • 手で切れる(3)
  • 柔軟(17)
  • 気密(21)
  • 絶縁(2)
  • 耐久(20)
  • 耐寒(18)
  • 耐水(12)
  • 耐熱(49)
  • 耐薬品(8)
  • 衝撃吸収(8)
  • 超強力(65)
  • 透明(7)
  • 防水(32)
用途
  • 用途固定・仮止め用(12)
  • 用途多用途(3)
  • 用途車用(6)
テープ長さ(m)
  • 0.14(3)
  • 1(5)
  • 1.5(4)
  • 2(2)
  • 3(5)
  • 4(2)
  • 5(1)
  • 8(3)
  • 10(18)
  • 11(7)
  • 15(6)
  • 20(8)
  • 25(1)
  • 30(6)
  • 32(1)
  • 32.9(1)
  • 33(7)
  • 50(1)
  • 66(1)
  • 140(1)
0.14・1・1.5・2・3・4・5・8・10・11・15・20・25・30・32・32.9・33・50・66・140
基材
  • その他(3)
  • アクリル系(32)
  • ポリイミド(1)
  • ポリエステル(1)
  • ポリエチレン(8)
  • 布系(6)
その他・アクリル系・ポリイミド・ポリエステル・ポリエチレン・布系
  • 色クリア(8)
  • 色グレー(5)
  • 色ブラック(22)
  • 色ホワイト(23)
  • 色レッド(1)
クリア・グレー・ブラック・ホワイト・レッド
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(11)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(10)
オーダー・加工
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
特価
本日1月6日(火)は、物流/保管/梱包用品/テープカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260116
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3Mのモノタロウ限定コンテンツも公開中。この機会に3M製品を試してみませんか?特設サイトはこちら
63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハイタック両面接着テープ 9708 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97083M(スリーエム)(53件のレビュー)
999税込1,099
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
気密・防水用ブチル両面テープ NO.718 寺岡製作所気密・防水用ブチル両面テープ NO.718寺岡製作所(19件のレビュー)
449税込494
1巻
当日出荷から12日以内出荷
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
ハイタック両面接着テープ9716 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97163M(スリーエム)(59件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力適合用途油面主なワーク大面材、パーツ
ハイタック両面接着テープ9720 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ97203M(スリーエム)(29件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
様々な外装部品の接着が可能です。 接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼性を得ています。 約40年にわたり自動車メーカー各社のラインで使用している実績を持ちます。 初期接着性・耐候性・耐油性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボデー等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下でも接着力が強く、特に低温下での作業に優れます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部分が目立ちません。
用途透明サイドバイザーの接着 各種アクセサリー等の接着粘着タイプ強接着力主なワーク大面材、パーツ
スコッチ 強力両面テープ 一般材料用 3M(スリーエム)スコッチ 強力両面テープ 一般材料用3M(スリーエム)(14件のレビュー)
739税込813
1巻
当日出荷
凹凸面に対して優れた追従性。従来の強力両面テープに比べ、高い濡れ性を示し、初期接着力が優れている。低温下(5℃以上)でも優れた接着性を発揮する。素材の変形や縮みによくなじむ。耐候性、耐熱性に優れている。振動吸収に優れる。
用途壁紙、木、内・外装タイル、金属、プラスチック、ガラス、モルタルなどの接着に。アルミ、ステンレスなど金属製モール等の固定用使用温度範囲(℃)-20~90
スコッチ(R)強力両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ(R)強力両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
549税込604
1巻
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。ブチルゴムフォームに比べて熱に強く、自動車のエンブレムの固定にも適しています。振動する場所でも高い接着力を発揮します。 手で切断可能
用途合板やベニヤ板の仮固定、金属の接着などに 屋内・屋外用使用温度範囲(℃)-20~90粘着タイプ強力被着材の素材金属
ハイタック両面接着テープ 9712 3M(スリーエム)ハイタック両面接着テープ 97123M(スリーエム)(34件のレビュー)
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷
接着しにくい塗膜によくつき、安定した接着力で耐可塑剤性、耐薬品性に優れ高い品質と信頼を得ています。 初期接着性・耐候性・耐溶剤性に優れ長期間、高い接着力を発揮します。 テープ基材が柔らかく高性能の接着剤を採用しているため、部品やボディ等の曲面、凹凸部になじみ、はがれもありません。 高温・低温下においても安定した接着力が発揮されます。 基材を黒色に加工しているため、ブラックアウト部位などへの透明部品の接着に使用しても両面テープ貼付け部が目立ちません。
用途サイドモールの接着。バンパーモール、バンパープロテクターの接着。透明サイドバイザーの接着。各種内外装部品やアクセサリー等の接着。テープ地色主なワーク大面材、パーツ
スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明) 3M(スリーエム)スコッチ(R)はがせる両面テープ(超透明)3M(スリーエム)(4件のレビュー)
459税込505
1個
当日出荷
耐候性に優れたアクリルフォームテープです。 超透明で目立たず貼れて変色しにくいです。
用途屋内用材質基材:アクリルフォーム、粘着剤:アクリル系幅(mm)15再剥離適合用途透明、再剥離被着材の素材金属
強力両面テープ(防水用) ニトムズ強力両面テープ(防水用)ニトムズ(7件のレビュー)
439税込483
1巻
当日出荷から8日以内出荷
耐水性と耐候性に優れた機能を発揮する、防水両面テープ。 ベランダや玄関先など、水に濡れる場所への固定に最適です。 人工芝や植木の固定などガーデニングにも活躍。 凹凸面やコーナー部にもしっかり接着します。 手で切断可能
用途ベランダの人工芝や収納容器の固定。
ボンド SSテープ コニシボンド SSテープコニシ(4件のレビュー)
1,998税込2,198
1巻
当日出荷から9日以内出荷
プロ仕様超強力両面テープ 耐寒性・耐熱性・耐候性に優れています。 切断にはカッターが必要です。
用途金属 硬質プラスチック 木材
強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途 エーモン強力両面テープ(凹凸面粗面も対応)多用途エーモン
369税込406
1個
当日出荷
多用途柔らかい独立発泡粘着剤が凹凸面・粗面に入り込み強力接着、耐候性・耐熱性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】ステンレス・PP(ポリプロピレン)・ABS樹脂・アクリル・硬質塩化ビニール・コンクリート・モルタル・合板
用途様々な箇所への軽量物の取り付けに使用可能温度範囲-30~100℃
業務用超強力両面テープ VHB Y-4930 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49303M(スリーエム)(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻ほか
当日出荷から38日以内出荷
シール性が高く、接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません。 反発力を吸収する高いはく離強度を持っています。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能です。 Y4920の厚手タイプです。 切断にはカッターが必要
用途ボルトやリベット、溶接、クリップやクランプの代用。 接着剤の代用。
ボンド TMテープWF110S コニシボンド TMテープWF110Sコニシ(5件のレビュー)
1,098税込1,208
1巻
当日出荷から翌々日出荷
超強力・うす型耐熱(+110℃)耐寒(-20℃)耐候追従性JIS1種2号適合品F☆☆☆☆相等品
用途「ボンド TM工法」専用一次接着テープ厚さ薄手粘着タイプ超強力主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
さまざまな用途に優れた性能を発揮。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.75長さ(m)10基材ポリエチレンフォーム粘着剤アクリル樹脂系主な用途多用途特性超強力、耐寒性、耐熱性、耐候性
超強力両面テープ 車内用 エーモン超強力両面テープ 車内用エーモン(2件のレビュー)
499税込549
1巻
当日出荷
車内用 柔軟な基材でシボ面によくなじみ、耐候性・耐熱性・振動吸収性にも優れたテープ 【効果的に接着できる素材】PP(ポリプロピレン)・鉄・アルミニウム・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・軟質塩化ビニール・硬質塩化ビニール
用途スマホホルダー・ETCなどの取り付けに使用温度範囲(℃)-20~150基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.1粘着剤アクリル系特性超強力/両面/耐候性/耐熱性/振動吸収性
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
879税込967
1巻ほか
当日出荷から10日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)(5件のレビュー)
6,498税込7,148
1巻
当日出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れ、屋外での使用が可能。 振動吸収性に優れている。 レギュラータイプは、最も高い剥離強度を持っています。
伸度(%)600保持力(mm)168(せん断)引張強度(N/cm2)120適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ
防水両面テープ 525 日東電工防水両面テープ 525日東電工(1件のレビュー)
529税込582
1巻
当日出荷
合成ゴムを主原料とした特殊粘着剤をあつく塗布してあるため、すぐれた接着性・防水性を発揮します。 しかも耐候性にすぐれたテープですので、防水性がいつまでも持続、気候変化にも特性が影響されません。 切断にはカッターが必要
用途パネル・人工芝等の仮止め他
超強力・両面テープ コニシ超強力・両面テープコニシ
1,598税込1,758
1巻
翌日出荷
0.45mm厚の薄型・耐熱タイプ。優れた初期接着。金属、硬質プラスチック、ガラス、木材に対して優れた接着強さ。耐寒性、耐熱性、耐候性に優れ、被着体の動きに対して優れた追従性を有します。
用途各種内装材の取付け・看板、ドアなどの裏面への補強材の取付け・看板、表示板などの作成および取付け・機器部品、部材の取付け幅(mm)20厚さ(mm)0.45ホワイト長さ(m)8基材特殊発泡体主な用途接着剤特性超強力・両面・耐寒性、耐熱性、耐候性・薄型
スマートボンドテープ クリスタル テサ (tesa)スマートボンドテープ クリスタルテサ (tesa)(4件のレビュー)
829税込912
1巻
当日出荷
耐熱性・耐候性に優れます。耐可塑剤性に優れます。透明なので貼り間違いがありません。セパレーターは、剥がしやすいPP(ピンク)を使用しています。
用途高粘着でプラスチックや金属の固定に。引張強度(N/10mm)20適合用途耐熱被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
アクリルフォーム両面テープ NO.7840 寺岡製作所アクリルフォーム両面テープ NO.7840寺岡製作所(2件のレビュー)
999税込1,099
1巻
当日出荷から7日以内出荷
強力な粘着力。柔軟性に富み、応力追従性に優れています。耐候性・耐寒性・耐熱性に優れています。耐水性に優れ、シール効果が期待できます。
用途自動車の各種内装材、モール、エンブレムなどの貼り合わせ、固定。建材、看板の金属・ガラス・プラスチック材料の貼り合わせ、固定。電気機器の金属・ガラス・プラスチック部品、銘板の貼り合わせ、固定。各種部品のスペーサー。RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/400mm2)428粘着タイプ強力適合用途耐熱被着材の素材金属主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用 エーモン超強力両面テープ(サイドスカート・ハーフバンパーなどに) 車外用エーモン
399税込439
1個
当日出荷
車外用振動する場所でも安定した接着力、耐候性・凹凸追従性にも優れたテープ【効果的に接着できる素材】鉄・アルミニウム・ステンレス・PC(ポリカーボネイト)・ABS樹脂・アクリル・FRP・硬質塩化ビニール
用途サイドスカート・ハーフバンパーなどの取り付けに幅(mm)75厚さ(mm)2使用可能温度範囲-30~200℃テープ長さ(mm)140
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-08 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-083M(スリーエム)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
リベット、ネジ、ボルト、溶接など、従来の接合方法を代替可能な超強力両面テープです。VOC(揮発性有機化合物)の放散量を低減しています。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途各種金属、補強材などの固定、シールに。厚さ(mm)0.8グレー長さ(m)11使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)38剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性超強力、屋外使用可、衝撃吸収、耐候、耐寒
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4950 3M(スリーエム)【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-49503M(スリーエム)(2件のレビュー)
2,155税込2,371
1巻
4日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150使用温度範囲(℃)-20~150破断伸度(%)600粘着剤アクリル系密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16接着力(N/cm)67粘着タイプ超強力適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】業務用超強力両面テープ VHB Y-4920 薄手タイプ3M(スリーエム)
1,768税込1,945
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)40密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4950 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49503M(スリーエム)
8,898税込9,788
1巻
当日出荷から38日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に基材アクリルフォームテープ厚さ(mm)1.14粘着剤アクリル系
水止めテープ SANEI(旧:三栄水栓製作所)水止めテープSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
テープどうしが互いに密着する自己融着タイプ。優れた耐湿性、耐候性で、水止め、密封や滑り止めに使用。
長さ(m)1引張強度2以上(N/mm2)伸び(%)500以上耐熱温度(℃)常時90、瞬時120セパレータ主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB Y-4910J 透明タイプ3M(スリーエム)
1,691税込1,860
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/1.00、剥離紙/0.07粘着力(N/10mm)40剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-20 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-4825K-203M(スリーエム)
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
VOC(揮発性有機化合物)の量を低減し、屋内や車内などでも使いやすいタイプです。低温環境下でも接着力が高く、冬場の屋外でも作業できます。スポット溶接やリベット・ビス・ボルトなどの代替となり得る高い接着力を持ちます。変形追従性・振動吸収性・シール性・屋外耐候性に優れ、屋外でも使用可能です。
用途車載部品をはじめ、補強材、看板など、各種金属、プラスチックなどの固定、シールに。各種機械的接合(溶接・ネジ・ビス・リベット・ボルト締めなど)の代わりに。接合と防水を同時に実現したい箇所に。厚さ(mm)2長さ(m)10使用温度範囲(℃)-30~200基材アクリルフォーム粘着剤アクリル系主な用途固定用粘着力(N/10mm)53剥離紙平面紙使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要特性屋外使用可、耐候、耐寒、衝撃吸収
キクダブル両面テープ 菊水テープキクダブル両面テープ菊水テープ
879税込967
1個
当日出荷から6日以内出荷
アクリル系粘着剤を使用しているので耐侯性がよいです。
用途芳香剤・防臭剤容器の固定用厚さ(mm)1長さ(m)10RoHS指令(10物質対応)対応
発泡体両面テープ 寺岡製作所発泡体両面テープ寺岡製作所
1,198税込1,318
1巻
当日出荷から21日以内出荷
金属・ガラス・木材などの被着体に対して、強力に接着します。耐熱性・耐寒性・耐候性に優れ、年間を通して安定した接着力が得られます。耐水性にも優れ、防水性があるので、屋外での使用にも耐えます。柔軟性や耐久性に優れたアクリルフォーム基材ですので、被着体の変形や伸縮にも追従し、高い振動吸収性があります。JIS Z 1541 1種1号適合品
長さ(m)10規格JIS Z 1541 1種1号適合品伸び(%)351引張強度(N/25mm)23RoHS指令(10物質対応)対応剪断接着力(N/cm2)158
業務用超強力両面テープ VHB Y-4914 3M(スリーエム)業務用超強力両面テープ VHB Y-49143M(スリーエム)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷から5日以内出荷
VHBテープの中で一番高い接合力のテープです 接合部分の変形に追従し、残留応力が残りません 反発力を吸収する高い剥離強度で、面接合により応力集中を防ぎ、振動吸収性にも優れます シール性、耐候性に優れており屋外での仕様も可能です
用途金属同士の接合にリベットや溶接などの機械的固定の代替に
【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J 3M(スリーエム)【オーダー】 高透明VHBテープ Y-4905J3M(スリーエム)(2件のレビュー)
1,691税込1,860
1巻
3日以内出荷
接合材が透明であるため、接合部が目立たない。 各種外装材、内装材の意匠性を向上できる。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れているため屋外使用可能。 振動吸収性に優れる。
幅(mm)5~150厚さ(mm)VHB/0.50、剥離紙/0.06粘着力(N/10mm)25密度(g/cm3)1剥離紙色適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、透明被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツサービス分類オーダー・加工
両面テープ 3M(スリーエム)両面テープ3M(スリーエム)
769税込846
1巻
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ 3M(スリーエム)【オーダー】 業務用超強力両面テープ VHB GPH-110GF 高耐熱・汎用タイプ3M(スリーエム)
1,600税込1,760
1巻
3日以内出荷
GPHシリーズは、優れた初期接着性と適合性を提供します。また、耐熱性にも優れ、様々な基材の接合が可能です。 強靭なアクリルフォームに最新の粘着技術を駆使し、特殊アクリル系粘着剤をコーティングした超強力両面テープです。 広範囲な材料、特に金属、プラスチックに使用できます。 屋外でも長時間にわたって使用できます。 水・紫外線・熱・低温環境下に強い両面テープです。
用途パネルとフレーム、補強材とパネル、ガラス窓と筺体、装飾材の取り付け幅(mm)5~150灰色不透明長さ(m)1.5or10or33テープ厚さ(mm)1.1主な用途固定RoHS指令(10物質対応)対応特性強粘着・耐熱性90度方向剥離力(N/cm)37引張接着力(N/cm2)66剪断接着力(N/cm2)72剥離紙厚さ(mm)0.13サービス分類オーダー・加工
カットエース防草テープ 光洋化学カットエース防草テープ光洋化学(3件のレビュー)
4,398税込4,838
1巻
当日出荷
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-4930 3M(スリーエム)【オーダー】 レギュラー VHBテープ Y-49303M(スリーエム)
2,155税込2,371
1巻
3日以内出荷
接合部分の変形に追従し、残留応力が残らない。 反発力を吸収する高い剥離強度。 常温感圧型接着タイプ。 面接合により応力集中を防ぐ。 高いシール性。 耐候性に優れた屋外仕様。 振動吸収性に優れる。
破断伸度(%)600粘着力(N/10mm)49密度(g/cm3)0.75引張強度(N/cm2)120熱伝導率(W/mk)0.16適合用途耐熱、防水・耐水・屋外被着材の素材金属主なワークパネル・フレーム、パーツ剥離紙厚さ(mm)0.08サービス分類オーダー・加工
気密防水テープ(両面タイプ) コニシ気密防水テープ(両面タイプ)コニシ
1,198税込1,318
1巻
当日出荷
アクリルタイプの粘着剤を使用するため初期・低温接着性に優れます。耐久性・耐候性に優れます。手で切断可能。
用途透湿・気密シートの貼り合わせ。2×4パネル・断熱材のジョイントシール。サッシ周りの防水シール。胴差し部の防水シール。仕様両面タイプトラスコ品番376-2831質量(g)400剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ) 共同技研化学防水気密テープ ”スーパーポリクロス”(両面タイプ)共同技研化学
1,398税込1,538
1巻ほか
当日出荷から翌日出荷
高接着タイプで耐候性に優れます。NYG協会「推奨品」(JTC品質基準適合品)です。
用途透湿防水シート、断熱パネルのジョイント部分の気密用途。 胴差部、サッシ周りの防水シール用途。仕様手で切断可能、両面タイプ質量(g)360保持力(mm)0.5剥離紙あり主なワーク大面材、パーツ
ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル テサ (tesa)ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタルテサ (tesa)
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ
両面テープ