絞り込み
ブランド
  • 日東電工(23)
  • マクセル(8)
  • 3M(スリーエム)(6)
  • WAKI(和気産業)(6)
  • ニトムズ(5)
  • 光洋化学(4)
  • フクビ化学(3)
  • エーモン(1)
  • オカモト[安全靴・作業靴](1)
  • セキスイ(1)
  • 寺岡製作所(1)
  • TRUSCO(1)
  • ニチバン(1)
  • リンレイテープ(1)
  • 古藤工業(Monf)(1)
  • 日東電工ベースマテリアル(1)
  • アクリサンデー(1)
  • SLDS(セルデス)(1)
テープ幅(mm)
  • 100
  • 5(55)
  • 10(223)
  • 12(86)
  • 15(296)
  • 18(26)
  • 19(86)
  • 20(315)
  • 25(235)
  • 30(185)
  • 40(94)
  • 50(246)
  • 75(37)
  • 200(22)
  • 300(41)
  • 400(15)
  • 500(18)
  • 600(23)
  • 1000(20)
  • カスタマイズ商品(25)
テープ厚さ(mm)
  • 0.085(2)
  • 0.09(1)
  • 0.1(2)
  • 0.11(1)
  • 0.114(1)
  • 0.12(7)
  • 0.125(1)
  • 0.13(1)
  • 0.14(2)
  • 0.15(5)
  • 0.16(8)
  • 0.17(5)
  • 0.2(1)
  • 0.23(2)
  • 0.25(3)
  • 0.33(1)
  • 0.4(2)
  • 0.45(2)
  • 0.5(6)
  • 1(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 両面(1)
  • 屋外使用可(2)
  • 強力(7)
  • 柔軟(1)
  • 気密(5)
  • 絶縁(1)
  • 耐久(4)
  • 耐候(2)
  • 耐寒(1)
  • 耐水(2)
  • 耐熱(1)
  • 超強力(3)
  • 防水(12)
用途
  • 用途固定・仮止め用(6)
  • 用途塩ビ・プラスチック用(1)
  • 用途多用途(12)
  • 用途滑り止め用(1)
  • 用途隙間用(1)
テープ長さ(m)
  • 0.1(4)
  • 0.15(1)
  • 10(3)
  • 15(3)
  • 20(30)
  • 30(3)
  • 50(15)
  • 100(1)
0.1・0.15・10・15・20・30・50・100
基材
  • その他(1)
  • アクリル系(4)
  • ウレタン系(1)
  • オレフィン系(1)
  • ゴム系(2)
  • プラスチック(1)
  • ポリエステル(8)
  • ポリエチレン(7)
  • 布系(22)
  • 紙系(1)
その他・アクリル系・ウレタン系・オレフィン系・ゴム系・プラスチック・ポリエステル・ポリエチレン・布系・紙系
  • 色クリア(10)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラック(5)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(15)
クリア・グレー・ブラック・ベージュ・ホワイト
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(23)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
多用途両面接着テープ No.5015 日東電工多用途両面接着テープ No.5015日東電工(24件のレビュー)
5,398税込5,938
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS 日東電工再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS日東電工(87件のレビュー)
6,198税込6,818特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!
用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
一般両面テープECO ニトムズ一般両面テープECOニトムズ(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1巻ほか
当日出荷から6日以内出荷
環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。
用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
スコッチ一般用両面テープ 3M(スリーエム)スコッチ一般用両面テープ3M(スリーエム)(8件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。
用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501F 日東電工一般用両面テープ No.501F日東電工(27件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から25日以内出荷
被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。
用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500 日東電工一般用両面テープ N0.500日東電工(8件のレビュー)
7,798税込8,578特価
1巻ほか
当日出荷から15日以内出荷
工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ TRUSCO一般用両面テープTRUSCO(3件のレビュー)
1,898税込2,088
1巻ほか
当日出荷
手で切断可能です。 樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。 曲面反発性が強い。 テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。厚さ薄手粘着力(N/10mm)7.25被着材の素材金属主なワークパーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS 日東電工再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS日東電工(2件のレビュー)
2,798税込3,078
1巻
当日出荷から翌々日出荷
強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。
用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系厚さ(mm)0.16ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ 両面 5938 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5938マクセル(5件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷から15日以内出荷
ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
全天テープ (両面粘着) No.6924 日東電工全天テープ (両面粘着) No.6924日東電工(5件のレビュー)
2,098税込2,308
1巻
当日出荷
防水性・耐水性・気密性・水密性・耐久性にすぐれています。 段差にも追従し、しっかりと密着します。 熱軟化による汚染が少なく、施工性にすぐれます。 低温領域において、従来品よりも良好な粘着力を有しています。
伸度(%)18引張強度(N/10mm)18剥離紙あり適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
シリコーンゴム接着用両面接着シート WAKI(和気産業)シリコーンゴム接着用両面接着シートWAKI(和気産業)(7件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します
横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
両面テープ No.510 日東電工両面テープ No.510日東電工(6件のレビュー)
58,980税込64,878
1箱(12巻)
当日出荷から12日以内出荷
紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。
用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L 日東電工ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L日東電工(4件のレビュー)
79,980税込87,978
1箱(12巻)
当日出荷から11日以内出荷
エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。
用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
布両面テープ マクセル布両面テープマクセル(2件のレビュー)
26,900税込29,590
1ケース(12巻)
当日出荷から4日以内出荷
ベニヤ、カーペット等の粗面への接着性に優れています。 カーペット固定、ベニア板貼付にお使い下さい。
引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])54.9[14]引張強度(N/25mm)137.25適合用途粗面主なワークパーツ再生材使用使用
のり残りがしにくい両面シート WAKI(和気産業)のり残りがしにくい両面シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
309税込340
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありません
RoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
超強力両面テープ 多用途 ニトムズ超強力両面テープ 多用途ニトムズ(3件のレビュー)
419税込461
1セット(2枚)
当日出荷から4日以内出荷
幅広い素材を強力に固定できます
用途金属・プラスチック・タイルなどの固定に
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931 マクセルスリオン 防水用両面粘着テープ 5931マクセル(15件のレビュー)
36,980税込40,678
1ケース(8巻)
当日出荷から8日以内出荷
耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。
用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
スーパーブチルテープ 両面 5958 マクセルスーパーブチルテープ 両面 5958マクセル(11件のレビュー)
2,398税込2,638
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。
用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
多用途両面テープ No.5015 日東電工多用途両面テープ No.5015日東電工(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1巻
当日出荷
金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。
用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品ホワイト
スリオン 紙両面粘着テープ 5460 マクセルスリオン 紙両面粘着テープ 5460マクセル(2件のレビュー)
30,980税込34,078
1ケース(18巻)
当日出荷から8日以内出荷
不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。
用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
アクリル用両面テープ アクリサンデーアクリル用両面テープアクリサンデー
449税込494
1枚
当日出荷
透明度の高いシート型の両面テープです。
用途他素材との接着にお使いください。材質アクリルフォーム厚さ(mm)0.5
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途 3M(スリーエム)3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途3M(スリーエム)
549税込604
1枚
当日出荷
これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!
用途屋内外用テープ幅(mm)100テープ長さ(m)0.1テープ長さ(mm)100テープ厚さ(mm)1.1粘着タイプ超強力基材アクリルフォームトラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ 3M(スリーエム)ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ3M(スリーエム)
12,980税込14,278
1巻
当日出荷
ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。
用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系透明長さ(m)30
一般用両面テープ”No.500” 日東電工一般用両面テープ”No.500”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。
用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
凹凸面用強力両面シート WAKI(和気産業)凹凸面用強力両面シートWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
599税込659
1袋(2枚)
当日出荷から翌々日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
アクリル系熱伝導性テープ 3M(スリーエム)アクリル系熱伝導性テープ3M(スリーエム)
1,598税込1,758
1枚ほか
当日出荷から7日以内出荷
熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。
用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
防水ブチルテープ(両面タイプ) BW オカモト[安全靴・作業靴]防水ブチルテープ(両面タイプ) BWオカモト[安全靴・作業靴](3件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻ほか
当日出荷から5日以内出荷
住宅の品質重視時代に対応した優れた防水テープ。 ブチルゴムがベースであり耐候性に優れます。 高接着性であり、金属面はもとより、粗面にもよくなじみます。 防水、防湿、防さび効果を兼ね備えており防水工事や車輌内装などに幅広く使えます。
用途防水工事、車輌内装。 防水、防湿、防錆効果
両面接着シート ニトムズ両面接着シートニトムズ(1件のレビュー)
319税込351
1セット(2枚)
6日以内出荷
形に合わせて自由に切れる クッション性が高く凹凸面にもしっかり接着
用途各種パネル類の固定に
防水両面テープ#5600 セキスイ防水両面テープ#5600セキスイ
1,898税込2,088
1巻
当日出荷
金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。
用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23半透明長さ(m)20
ブチルゴム両面防水気密テープ 古藤工業(Monf)ブチルゴム両面防水気密テープ古藤工業(Monf)(9件のレビュー)
2,298税込2,528
1巻ほか
当日出荷から4日以内出荷
不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。
用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
超透明接着シート ニトムズ超透明接着シートニトムズ
319税込351
1セット(2枚)
6日以内出荷
透明度が高い両面接着シート。
用途透明素材の固定、接着に。材質ポリエステル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.1透明/ネット柄入数(枚)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーブチルテープ No.5932 マクセルスーパーブチルテープ No.5932マクセル
16,980税込18,678特価
1ケース(4巻)
当日出荷から4日以内出荷
ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。
用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプWAKI(和気産業)(1件のレビュー)
259税込285
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています
RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
VOC抑制タイプ両面接着シート WAKI(和気産業)VOC抑制タイプ両面接着シートWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
439税込483
1袋(2枚)
当日出荷
この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です
幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
両面テープ  一般接着固定用 リンレイテープ両面テープ 一般接着固定用リンレイテープ
15,980税込17,578
1セット(10巻)
7日以内出荷
低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。
用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
カットエース防草テープ 光洋化学カットエース防草テープ光洋化学(3件のレビュー)
5,298税込5,828
1巻
当日出荷
耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好
用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
シリコンゴム両面テープ NO.9030W 寺岡製作所シリコンゴム両面テープ NO.9030W寺岡製作所
22,980税込25,278
1巻
10日以内出荷から11日以内出荷
吸着性を有し、ガラス面になじみやすく空気の抜けが早いので、きれいに貼り合わせられます。 微粘着力ながら、ずれにくく、被着体をしっかりと固定できます。 微粘着のため、薄手フィルムなどでもきれいに剥がせます。 貼り直しや繰り返し貼り付けることも可能です。 耐熱性に優れ、高温工程でもフィルムのそり、熱収縮が極めて少なく、容易に剥がせます。 透明性が高いため工程検査や位置決めしやすく、UV透過率はUV硬化工程を阻害しない範囲です。 耐薬品性に優れています。
用途フレキシブル基板、薄膜基板、フィルムの部品実装工程搬送。 有機EL、液晶パネルなどフラットディスプレイの製造工程。 耐熱性、耐薬品性を必要とする工程の搬送及び固定。 加工工程の搬送用キャリアフィルム。透明基材シリコンゴムテープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.114主な用途滑り止め特性耐摩擦性・離型性、繰り返し貼り付けることも可能
両面テープ 800 ニチバン両面テープ 800ニチバン
3,998税込4,398
1箱(2巻)
3日以内出荷
高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。
用途金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。トラスコ品番205-1310幅(mm)100厚さ(mm)0.14質量(g)658長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属主なワークパーツ
”低VOC再はく離可能両面テープ” 日東電工”低VOC再はく離可能両面テープ”日東電工
3,098税込3,408
1巻
当日出荷
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
エースクロスSBX 第一貼付面超強力 光洋化学エースクロスSBX 第一貼付面超強力光洋化学
24,980税込27,478
1箱(10巻)
4日以内出荷から7日以内出荷
トルエン・キシレン・可塑剤等を使用せず、環境に優しい。 夏期・冬期及び粗面への強力な接着性。 薄くて丈夫、重ね貼りもでき、手を汚さず優れた施工性。 透湿シート・気密フィルム・断熱材にも強力に接着。 永年の使用に耐えられます。(JIS A6930の試験で50年相当)
用途サッシ窓・開口部周りの透湿・防水シートの固定・補修など剥離紙両面粘着タイプ超強力適合用途粗面主なワークパネル・フレーム、パーツ
両面テープ