カテゴリ
絞り込み
テープ幅(mm)
- 100
- 5(66)
- 6(22)
- 7(22)
- 8(26)
- 10(197)
- 12(89)
- 15(259)
- 18(30)
- 19(85)
- 20(275)
- 25(195)
- 30(166)
- 35(27)
- 40(83)
- 50(209)
- 60(32)
- 75(43)
- 200(28)
- 300(30)
- テープ幅(mm)をもっと見る
テープ厚さ(mm)
- 0.085(2)
- 0.1(3)
- 0.114(1)
- 0.12(7)
- 0.125(1)
- 0.13(1)
- 0.14(4)
- 0.15(6)
- 0.16(10)
- 0.17(5)
- 0.2(1)
- 0.23(2)
- 0.25(2)
- 0.28(1)
- 0.32(1)
- 0.4(1)
- 0.45(1)
- 0.5(5)
- 0.7(1)
- 1(2)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
特長
- はがせる(2)
- 屋外使用可(2)
- 強力(5)
- 柔軟(1)
- 気密(4)
- 絶縁(1)
- 耐久(3)
- 耐候(2)
- 耐寒(1)
- 耐水(1)
- 耐熱(1)
- 超強力(1)
- 防水(9)
用途
固定・仮止め用(4)
塩ビ・プラスチック用(1)
多用途(11)
滑り止め用(1)
基材
- その他(1)
- アクリル系(3)
- ゴム系(1)
- ポリエステル(6)
- ポリエチレン(6)
- 布系(32)
テープ長さ(m)
- 0.1(2)
- 0.15(1)
- 10(1)
- 15(4)
- 20(28)
- 30(2)
- 50(19)
- 100(3)
0.1・0.15・10・15・20・30・50・100
色
クリア(8)
ブラック(2)
ベージュ(2)
ホワイト(23)
クリア・ブラック・ベージュ・ホワイト
ブランド
- 日東電工(旧:Permacel)(28)
- マクセル(8)
- WAKI(和気産業)(6)
- 3M(スリーエム)(4)
- ニトムズ(3)
- 光洋化学(2)
- フクビ化学(2)
- エーモン(1)
- セキスイ(1)
- 寺岡製作所(1)
- TRUSCO(1)
- ニチバン(1)
- リンレイテープ(1)
- 古藤工業(Monf)(1)
- 日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)(1)
- アクリサンデー(1)
日東電工(旧:Permacel)・マクセル・WAKI(和気産業)・3M(スリーエム)・ニトムズ・光洋化学・フクビ化学・エーモン・セキスイ・寺岡製作所・TRUSCO・ニチバン・リンレイテープ・古藤工業(Monf)・日東電工ベースマテリアル(旧:日東電工CSシステム)・アクリサンデー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(20)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。

多用途両面接着テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(26件のレビュー)¥5,798~税込¥6,378~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷多用途用両面接着テープです。 金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。 UL969を取得しています。
再はく離可能&強接着 両面テープ No.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(92件のレビュー)¥6,698~税込¥7,368~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷テープ強度が強靭な為、材料がちぎれて、テープを取る面倒な作業が不要です! のり残りが少ない粘着剤を採用しています。 すぐれた接着性能を持っています!用途プリンタ・複写機などのOA機器や、TV・エアコン等の家電製品のクッション材、シール材の接着用。携帯電話・パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの接着用。
スコッチ一般用両面テープ
3M(スリーエム)(8件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781巻当日出荷金属、アクリル樹脂、プラスチック(PP、PEを除く)、紙、ガラス、木など様々な素材にバランス良く接着可能です。用途掲示物の貼りつけや各種工作、封筒のシールなどの事務作業、巾木や各種モール、金具などの仮固定にお使い下さい。仕様手で切断可能使用温度範囲(℃)0~50粘着力(N/10mm)22被着材の素材金属
一般用両面テープ No.501F
日東電工(旧:Permacel)(27件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から25日以内出荷被着体による粘着力の差が少ないため、使用範囲が広い両面接着テープです。 適度な粘着感があり、貼り付け作業がし易いテープです。用途一般事務用途 紙やフィルムのスプライス用 軽量プレートの固定 他幅広い用途に
一般用両面テープ N0.500
日東電工(旧:Permacel)(8件のレビュー)¥8,398~税込¥9,238~1巻ほか当日出荷から34日以内出荷工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。UL969を取得しています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様はく離紙付粘着力(N/10mm)6.35被着材の素材金属主なワークパーツ
再剥離可能&強接着 両面接着テープ NO.5000NS
日東電工(旧:Permacel)(3件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1巻ほか当日出荷から24日以内出荷強粘着タイプ再はく離できます。リサイクル・リユース時の分別処理を容易にする強支持体を採用しています。セパレーターに品番表示、他の両面テープとの混同を防ぎます。用途OA機器や家電機器のクッション材、シール材の接着。携帯電話、PCなどの内部部品の接着。厚さ(mm)0.16色ホワイト
一般両面テープECO
ニトムズ(1件のレビュー)¥1,598~税込¥1,758~1巻ほか当日出荷から6日以内出荷環境に配慮した粘着剤を使用した一般用両面テープです。用途紙・プラスチック・木などの工作、貼り付けに。写真やスクラップの貼り付けに。軽量小型プレート類の接着に。カレンダー・ポスター等の貼り付けに。
スーパーブチルテープ 両面 5938
マクセル(5件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷から14日以内出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。 耐久性、耐寒にも優れ、着きにくいポリオレフィンや粗面によく着くので、住宅防水用はもとより各種防水施工の作業改善、防音、その他広くご使用いただけます。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途住宅用防水:サッシ廻り、開口部の防水目地シール。 住宅気密・防湿用。 板金、自動車部品の固定。 床材の防音用、防振用。適合用途耐熱、防水・耐水・屋外、粗面被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ
シリコーンゴム接着用両面接着シート
WAKI(和気産業)(7件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5302Aです 金属各種プラスチックとシリコーンゴムを接着 透明はく離紙のついた1面にシリコーン系粘着性剤、白はく離紙のついた2面にアクリル系粘着性剤を使用したシリコンゴム接着用両面接着シートです(シリコン処理面への接着も可能です) 1面のシリコーン系粘着性面はシリコーンゴムによく接着し、電気絶縁性に優れ、2面のアクリル系粘着性面は、金属板・プラスチック板等の素材に優れた接着性を有します横(mm)100寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属、シリコーン主なワークパーツ
のり残りがしにくい両面シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥339税込¥3731袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.5000NSです。 はがしやすくて強粘着性! 接着しにくかったポリプロピレン、ポリエチレンにもしっかり接着! はがしやすいのでリサイクルにも最適! シート強度が飛躍的にアップ、はがすときにもちぎれにくい! 金属、ウレタンフォームはもちろん、通常接着しづらいポリプロピレン、ポリエチレン等を含むプラスチックにも安定した接着力を示します テープ基材の強度を向上させているので、テープをはがす際ちぎれにくくなっています 特殊な粘着性剤を使用しているので、長期間接着してもはがす際にほとんどのり残りがありませんRoHS指令(10物質対応)対応粘着タイプ強粘着被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
ブチルゴム両面防水気密テープ
古藤工業(Monf)(9件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1巻ほか当日出荷から5日以内出荷不織布を基材に両面にブチルゴム系の感圧粘着剤を塗布した両面テープです。耐水性・気密性・耐候性に優れています。用途住宅防水用、板金用、2×4工法、パネル工法などに。RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ No.510
日東電工(旧:Permacel)(6件のレビュー)¥63,980税込¥70,3781箱(12巻)当日出荷から24日以内出荷紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼り合わせに優れた接着力を発揮します! 剥がし易く、寸法安定性に優れた剥離ライナーを使用しています。用途銘板固定用、プラスチック表示板固定用一般接着用(紙、フィルム等の接着用) 低VOC対策品、住宅室内部材の接着、家電OA機器の部品固定他保持力(mm)0.3/hr粘着力(N/20mm)12.0(180°引き剥がし粘着力)適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
ウレタンフォーム貼り合せ用両面接着テープ No.501L
日東電工(旧:Permacel)(4件のレビュー)¥85,980税込¥94,5781箱(12巻)当日出荷から34日以内出荷エーテル系・エステル系ウレタンフォームなどの各種発泡体用として、ロールによる貼り合わせ、打ち抜き加工などの作業性、加工性にも優れています。粗面接着、低温接着に優れています。耐反発性に優れ曲面部の発泡体の浮き上がりも防ぎます。用途ウレタンフォーム他の接着用。各種発泡体の貼り合わせ用。
多用途両面テープ No.5015
日東電工(旧:Permacel)(1件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381巻当日出荷金属やプラスチックなどに強力に接着し、特に耐反発性にすぐれています。UL969を取得しています。多用途用両面接着テープです。用途小さい力が継続的にかかる銘板・発泡体などの固定用。仕様UL969取得品色ホワイト
低VOC両面接着テープNO.510
日東電工(旧:Permacel)¥31,980税込¥35,1781箱(12巻)当日出荷から25日以内出荷有機溶剤(トルエン、キシエン、酢酸エチルなど)を使用していません。VOCの放散量が、厚生労働省の室内濃度指針値以下です。基材に不織布を使用しており、被着体への馴染み・追従性が良好です。低臭、低VOCです。保持力に優れます。用途自動車内装部品の接着。住宅室内部材の接着。家電・OA機器の部品固定。材質基材:不織布、粘着材:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.15色ホワイト粘着力(N/10mm)6
スリオン 防水用両面粘着テープ 5931
マクセル(15件のレビュー)¥41,980税込¥46,1781ケース(8巻)当日出荷から5日以内出荷耐候性、耐水性、耐久性、低温接着性にすぐれた両面テープ。 建材の仮固定や目地パッキング、防水シール用、屋外用の床材の仮固定用、住宅の防水・防湿・気密用。 板金屋根のジョイント防水シーリング。 ポリエチレンネットにブチルゴム系粘着剤。用途各種防水用、外壁材仮止め防水、板金用。
超透明接着シート
ニトムズ¥359税込¥3951セット(2枚)当日出荷透明度が高い両面接着シート。用途透明素材の固定、接着に。材質ポリエステル長さ(mm)100幅(mm)100厚さ(mm)0.1色透明/ネット柄入数(枚)2粘着剤アクリル系RoHS指令(10物質対応)対応
凹凸面用強力両面シート
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥659税込¥7251袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.577です。 凹凸面への食い込みがよく、強力に接着します 初期接着性に優れています 工業用として多種多様の用途に使用されています 従来の両面接着テープに比べ、特殊ポリオレフィン系フォームを支持体としており、凹凸のある素材への接着性に優れています 厚みがあり、柔軟性に富み、貼り付け後のフィット感もあり、接着範囲が広がりました 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用しています材質アクリル系粘着性剤粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
スーパーブチルテープ 両面 5958
マクセル(11件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881巻当日出荷から4日以内出荷ポリエステル不織布を基材とし、ブチル系の粘着剤を塗布した両面粘着テープです。 木造住宅のサッシ廻りをはじめとし各種防水用途にご使用頂けます。また、手で切ることもできますので、貼り合わせ作業の効率も向上します。 日本窯業外装材協会(NYG)推奨防水テープです。用途木造住宅サッシ廻りの防水、透湿シートの固定。 水切り上部の防水用。開口部の防湿・気密用。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
ポリエステル基材両面粘着テープ 透明・再剥離タイプ
3M(スリーエム)¥14,980税込¥16,4781巻当日出荷ポリエステル基材の両面に耐熱性,接着性に優れたアクリル系粘着剤を塗布した構成の両面粘着テープです 透明性が高く、厚さが均一で優れた剪断強度、耐熱性、耐久性があります。 糊残りを起こしにくく、再剥離性に優れ、仮固定から永久接着までさまざまな用途で使用できます。用途印刷版固定、銘板、部品の仮固定など。材質基材:ポリエステル、粘着剤:アクリル系色透明長さ(m)30
スリオン 紙両面粘着テープ 5460
マクセル(2件のレビュー)¥36,980~税込¥40,678~1ケース(18巻)当日出荷から7日以内出荷不織布基材に合成樹脂系粘着剤。 バランスに優れた特性により広い用途にご使用できます。用途紙、プラスチック、木、金属などの接着や仮止め。 ネームプレートや説明板などの銘板固定用 壁紙や化粧板などの接着用 金属・木材・製本・写真などの接着用主なワークパーツ再生材使用使用
アクリル系熱伝導性テープ
3M(スリーエム)¥1,698~税込¥1,868~1枚ほか当日出荷から7日以内出荷熱伝導性に優れたテープです。 アクリル系の粘着剤を使用しているため、シロキサンガスによる悪影響の心配がありません。 PETを基材とした両面テープですので、加工性、取り扱い性に優れます。用途パワートランジスタ、MPU、CPUなどの半導体・電子部品に対するヒートシンクや放熱器の接着。 LED基盤のヒートシンク、金属部品への固定。テープ地色白熱伝導率(W/mk)1.5絶縁破壊強度(kV/mm)15被着材の素材金属、PP・PE主なワーク大面材、パーツ
3M 超強力両面テーププレミアゴールド スーパー多用途
3M(スリーエム)¥579税込¥6371枚当日出荷これ1本で、いろんな素材に!軟質塩ビ・プラスチックにも強力接着!用途屋内外用トラスコ品番542-3449使用温度範囲(℃)-20~80(貼りつけ時の温度/10℃以上)テープ幅(mm)100基材アクリルフォームテープ長さ(m)0.1テープ厚さ(mm)1.1粘着剤特殊アクリル系粘着力(N/10mm)32使用場所屋内外用テープ長さ(mm)100粘着タイプ超強力被着材の素材金属、PP・PE、軟質塩ビ
一般用両面テープ”No.500”
日東電工(旧:Permacel)¥3,398税込¥3,7381巻当日出荷反発力に耐える性能が他の両面テープに比べすぐれています。工業用両面テープとして幅広い用途に、ご使用いただき、信頼のあるロングセラー製品です。粘着力がすぐれています。用途打ち抜き金属銘板用。プラスチック表示板の固定用。自動車のメーターパネルやクーラーなどの装飾固定用。仕様UL969取得品、はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番250-3328材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色ホワイト質量(g)570長さ(m)20テープ幅(mm)100基材不織布テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.17粘着剤アクリル系主な用途一般用粘着力(N/10mm)6.35RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
一般用両面テープ”No.501K”
日東電工(旧:Permacel)¥2,498税込¥2,7481巻当日出荷初期接着性にすぐれています。高い粘着性を示し、部品固定性能にすぐれています。RoHS指令6物質を使用しておりません。用途かばんなどの皮革類の仮止め。手芸品や布地材の仮止め。その他一般接着。仕様手で切断可能トラスコ品番250-3330材質基材:不織布、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17色ホワイト質量(g)540長さ(m)20粘着力(N/10mm)5.3RoHS指令(10物質対応)対応
両面テープ 一般接着固定用
リンレイテープ¥19,980税込¥21,9781セット(10巻)19日以内出荷低温接着力に優れています。寒冷地での使用や野外での使用にも耐えうるキャパシティが自慢。各種発泡体への接着にも対応します。用途一般接着固定用。粘着力(N/cm)4.90/4.90剥離紙上質紙、ポリエチレンRoHS指令(10物質対応)対応主なワーク大面材、パーツ
アクリル気密防水テープ
フクビ化学¥39,980~税込¥43,978~1箱(18個)3日以内出荷手切れ性に優れ、作業効率の良いアクリル系防水テープ。 使用温度による影響が少なく安定した粘着力を有しています。 透湿防水シートの汚染原因である軟化剤、可塑剤を含まず経時で透湿防水シートの品質を損なったり、シワによる漏水を引き起こしたりする心配がありません。 離型紙ごと手切れが可能な為、カッター等が必要なく施工が簡単です。 透湿防水紙や外張り断熱材の継ぎ目に気密防水テープとしてお使いいただけます。用途窓枠廻り・レジスター枠廻り、換気口取付部、バルコニー取付部、下屋の立上り部、欠損箇所など。適合用途防水・耐水・屋外主なワーク大面材、パーツ
防水両面テープ#5600
セキスイ¥2,098税込¥2,3081巻当日出荷金属やオレフィンに対して低温から高温まで安定した粘着力を発揮し、長期信頼性があります。用途住宅開口部のサッシと透明防水シート間の接着と防水用に。材質基材:ポリエチレンクロス厚さ(mm)0.23色半透明長さ(m)20
ゴム固定用両面接着シート
WAKI(和気産業)¥519税込¥5711袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のVR-5321です 金属・各種プラスチックとゴムを接着 テープ内側の1面にゴム用特殊粘着性剤、はく離紙のついた外側の2面に高性能アクリル系粘着性剤を使用したゴム固定用両面接着テープです プライマー処理なしで加硫ゴム板に優れた接着性を発揮します寸法縦(mm)150RoHS指令(10物質対応)対応被着材の素材金属主なワークパーツ
カットエース防草テープ
光洋化学(3件のレビュー)¥6,898税込¥7,5881巻当日出荷耐候性、シール性、柔軟性に優れたフィルム基材。 各種防草シートに強力に接着。 特殊エンボスフィルムにより手で簡単に切れ、作業性良好用途道路予定地・法面・メガソーラー・高架下等様々な用途で使用されている防草抑制シートの目的シール。粘着力(g/25mm)4500アズワン品番64-8437-48粘着タイプ強力主なワーク大面材、パーツ
VOC抑制タイプ両面シート 無溶剤タイプ
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥289税込¥3181袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.510です。 環境にやさしい無溶剤タイプ!有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 構成労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 工業用として多種多様の用途に使用されています シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着シートです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、シートに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です 裏面のはくり紙に、切り取りの際目安となる方眼紙を使用していますRoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC被着材の素材金属主なワークパーツ
”低VOC再はく離可能両面テープ”
日東電工(旧:Permacel)¥3,298税込¥3,6281巻当日出荷有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。低VOC再はく離可能両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。用途金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着。携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着。テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着。仕様はく離紙付、手で切断可能トラスコ品番249-2719材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.16色ホワイト質量(g)705長さ(m)20粘着力(N/10mm)7.75RoHS指令(10物質対応)対応
VOC抑制タイプ両面接着シート
WAKI(和気産業)(2件のレビュー)¥479税込¥5271袋(2枚)当日出荷この製品は日東電工(株)のNo.515です 環境にやさしい無溶剤タイプ!粗面に接着!! 有機溶剤(トルエン、シンナー等)を使用していません 厚生労働省指定のVOC対象物質について指針値をクリア! 厚手タイプなので被着体への馴染み、追従性が良好です シックハウスの要因となるVOC(揮発性有機化合物)の放散量が少なく、住宅建材用途に適した両面接着テープです 無溶剤型粘着性剤を採用しているので、テープに有機溶剤(トルエン、シンナー等)は使用していません 紙やプラスチック、金属など多種多様な被着体の貼りあわせに優れた接着力を発揮します はがしやすく、寸法安定性に優れたはくり紙を使用しており、使い勝手は抜群です幅(mm)100厚さ(mm)0.25長さ(m)0.15RoHS指令(10物質対応)対応適合用途低VOC、粗面被着材の素材金属主なワークパーツ
スーパーブチルテープ No.5932
マクセル¥19,980税込¥21,9781ケース(4巻)当日出荷から3日以内出荷ポリエチレンワリフをベースとし、両面に防水性の優れたブチルゴム系粘着剤を塗布したテープです。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング等タック(ボールNo.)45引張強さ(N/10mm[kgf/25mm])39.2[10]引張強度(N/25mm)98保持力(分)40℃/落下20適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用
低VOC両面テープ EW-514D
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(9巻)当日出荷から24日以内出荷無溶剤型アクリル系粘着剤を使用しVOC放散量を抑え、耐反発特性にすぐれた両面テープです。厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしています。低臭、低VOC。粗面接着性、凹凸追従性に優れます。用途自動車内装材の固定。粗面(フォーム、不織布、フェルト)への接着。住宅建材の固定。材質基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系厚さ(mm)0.28粘着力(N/10mm)7
両面テープ 800
ニチバン¥3,998税込¥4,3981箱(2巻)3日以内出荷高接着、高保持特性粘着剤を使用した両面テープです。用途金属とプラスチックとの接合。各種銘板の接着固定。合板・化粧板などの仮止めに。トラスコ品番205-1310幅(mm)100厚さ(mm)0.14質量(g)658長さ(m)20粘着力(N/10mm)6.66被着材の素材金属主なワークパーツ
プラスチック・発泡体用両面接着テープ
日東電工(旧:Permacel)¥79,980税込¥87,9781箱(12巻)当日出荷から24日以内出荷金属、ポリプロピレンなど各種プラスチック材料、発泡体にも接着しやすい両面テープです。ベタつき感が強く、初期接着性に優れています。用途プラスチックや発泡体、塩化ビニールなどの接着用。