両面テープ :「気密テープ」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
関連キーワード
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、粗面・凸凹面・段差にもよくなじみます。トルエン・キシレン・ホルムアルデヒドなどの有害有機溶剤は含まれていません。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理など。
気密・防水性に優れています。耐候性、耐久性に優れています。厚みがあり、ざらざらした面・凸凹面・段差にもよくなじみます。環境・人体に配慮しトルエン、キシレン、ホルムアルデヒドを意図的に使用せず、VOC(揮発性有機化合物)を低減した製品です。
用途外壁材、屋根材の仮固定、接合部の防水シール。屋根部材の防水用。各種防水・防湿処理。
厚さ(mm)1
長さ(m)5
基材不織布
粘着剤ブチルゴム
粘着力(N/25mm)63.5
サイズ(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
各種被着体に強力な粘着力。
気密・防水性に優れています。
耐候性・耐久性に優れています。
低温から高温まで優れた粘着力。手切れ性がよく、粘着剤による汚れがない。
ホルムアルデヒド・トルエン・キシレンを含有しない。
被着体への汚染・膨潤などの悪影響を及ぼさない。
用途透湿・防水シート、気密シートの継ぎ目シール、サッシ廻りなど開口部・胴差部の防水シール、2×4パネル・断熱ボードの継ぎ目シール、住宅の気密・防水シート固定用、耐水性、VOC対策品、強粘着タイプ。
RoHS指令(10物質対応)対応
適合用途防水・耐水・屋外、低VOC
主なワーク大面材、パーツ
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。