ザラザラ面の素材にピッタリ接着。
用途塗装鋼板への接着に。
石膏ボード、合板、コンクリートへの接着に。
適合用途粗面
主なワークパネル・フレーム、パーツ
凹凸面の貼り合わせに!
ベニヤなどの粗面にしっかり接着!
超強力両面テープ粗面用薄手
柔軟性、耐久性、耐熱性に優れたアクリルフォーム基材に、強靭な接着剤を使用しています。
素材の変形や伸縮にテープが追従し、安定した接着性能を発揮します。
JIS規格(Z1541)超強力両面粘着テープ1種1号(構造用接合部)レベルに適合しています。
用途凹凸面やザラザラ面への接着や補修に最適
ベニヤやブロックなど粗面への接着に
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合。
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します。
耐久性・耐熱性に優れ、屋外でも使用できます。
用途自動車用外装部品(エンブレム)の固定に。
各種建材・住設部品の接着・固定に。
質量(g)160
RoHS指令(10物質対応)対応
粘着タイプ超強力
適合用途耐熱
主なワークパネル・フレーム、大面材、パーツ
JIS Z1541(超強力両面粘着テープ)1種1号に適合
柔軟性に優れ、温度変化に伴う被着体のゆがみや変形に追随します
耐久性、耐熱性に優れ、屋外でも使用できます
用途各種建材・住設部品の固定に
自動車用外装部品の接着・固定に
質量(g)220
粘着力(N/10mm)22
粘着タイプ超強力
主なワークパネル・フレーム、パーツ
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。