絞り込み
テープ幅(mm)
- 15(1)
- 25(4)
- 30(2)
- 38(2)
- 50(5)
テープ厚さ(mm)
- 0.115(1)
- 0.17(1)
- 0.175(1)
- 0.22(1)
- 0.3(1)
- 0.92(1)
- 1(2)
- 2(2)
特長
- はがせる(1)
- 両面(2)
- 強力(3)
用途
固定・仮止め用(3)
基材
- アクリル系(1)
- ウレタン系(1)
- ポリウレタン(1)
- ポリエチレン(5)
- 布系(1)
テープ長さ(m)
- 3(1)
- 10(1)
- 15(1)
- 20(2)
- 50(3)
3・10・15・20・50
色
クリア(2)
ブラック(3)
ホワイト(1)
クリア・ブラック・ホワイト
ブランド
- 日本緑十字社
- モノタロウ(9)
- 3M(スリーエム)(240)
- RS PRO(53)
- tesa(テサ/テサテープ)(22)
- WAKI(和気産業)(32)
- まつうら工業(9)
- エスコ(101)
- エーモン(24)
- オカモト(7)
- コニシ(27)
- セキスイ(16)
- ニチバン(46)
- ニトムズ(98)
- マクセル(33)
- リンレイテープ(7)
- 共同技研化学(7)
- 古藤工業(Monf)(8)
- 寺岡製作所(46)
- 日東電工(旧:Permacel)(61)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応

強力両面テープ ポリエチレン
日本緑十字社¥1,598~税込¥1,758~1個当日出荷から3日以内出荷クッション性に優れ、粗面への接着に最適な発泡ポリエチレン製の両面粘着テープです。用途自動車部品やインテリア小物の固定に。粗面に。タイプはく離紙付きタイプ適合用途粗面最大テープ外径(Φmm)56被着材の素材PP・PE主なワークパーツ再生材使用使用
強粘着両面テープ
日本緑十字社¥4,498税込¥4,9481巻当日出荷ポリエチレンネットをベースとし、両面に防水性に優れたブチルゴム系粘着剤(白色)を塗布したテープです。 粘着剤は、黒色から清潔感のある白色へ変更し、従来、使用していた部位で黒色粘着剤が目立つ用途やシートからブチルテープが透過して見える部分などで使用できます。用途建築・土木における防水目的の固定・目地シール・パッキング 保温材の仮固定や目地シール・パッキング 長尺床材や人工芝の固定用 各材料(ゴムシート、発泡体など)への粘着加工用 音響製品の防振用質量(kg)1.2裏面離けい紙日本緑十字社品番268104粘着タイプ強粘着適合用途防水・耐水・屋外被着材の素材PP・PE主なワーク大面材、パーツ再生材使用使用


緑十字 強力両面テープ(構造用テープ)
日本緑十字社¥4,698税込¥5,1681巻3日以内出荷発泡体基材を使用した緩衝性及び追従性に優れた両面テープです。柔軟な基材で構成することにより粗面や曲面への追従性に優れています。特殊ポリエチレン基材を使用しており、接着性+保持力性に優れています。固定用両面テープとして幅広い材料に高い接着性を発揮します。用途部品やインテリア小物等の固定に。粗面や曲面への接着に。仕様屋内用使用温度範囲(℃)60~70(低温時は粘着力が低下します。)テープ幅(mm)25テープ長さ(m)20テープ厚さ(mm)0.3粘着力(N/25mm)SUS23.5RoHS指令(10物質対応)対応
マット固定用テープ クリアタイプ クリア
日本緑十字社¥1,498税込¥1,6481巻4日以内出荷マット固定用。手で切る事ができます。床面、マット縁へのノリ残りが少なく、マット洗浄作業時の効率アップ。マット交換時にテープ切れが少なく簡単に剥がせます材質基材/PEクロス、粘着剤/アクリル系寸法(mm)【紙管】72色クリア主な用途マット固定用粘着力(N/10mm)2.7引張強度(N/25mm)162.5最大テープ外径(Φmm)130