両面テープ :「ウレタン クリア」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
関連キーワード
手で切断可能です。
樹脂銘板からウレタン発泡体の接着まで幅広い被着体に対応。
曲面反発性が強い。
テープが薄手で材料の外観を損ないません。
用途樹脂板や金属銘板の接着に。ポスターやカレンダーの貼り付けに。
金属(ステンレス板、アルミ)をはじめ、各種プラスチックに対して被着体を問わないバランスの良い粘着特性を有しています。
耐熱性に優れています。
UL規格認定品です。
用途各種貼り合せ(金属・プラスチック・ウレタンなど)/家電部品固定用/自動車部材固定
厚さ(mm)0.12
色半透明
長さ(m)20
基材不織布
粘着剤第一粘着面:アクリル系、第二粘着面:アクリル系
粘着力(N/25mm)18.38
RoHS指令(10物質対応)対応
サービス分類オーダー・加工
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。