両面テープ :「巾木 厚さ」の検索結果
両面テープとは、粘着面が両面にあるテープであり、様々なものを貼り合わせる目的で使用します。使用目的により、粘着性の強度や貼り付ける面の種類に応じた両面テープを選ぶ必要があります。写真やポスターなどの貼り付けを目的とした一般的な両面テープのほかに、凹凸のある木材などに向けた超強力な両面テープ、屋外用の耐水性・耐久性のある両面テープも販売されています。サッシ枠やドア裏の補強材などの建築資材としての両面テープなどもあります。
巾木、内装ボードの仮固定に!
テープ長さ(m)10
粘着タイプ強力
基材アクリルフォーム(不織布補強)
仕様業務用 超薄手
厚さ超薄手
粘着剤アクリル系
被着材の素材金属
厚さ0.5mmと薄手のため、貼り合わせ段差が出にくいです。薄手なので仕上がりがきれいです。初期タックが高く、ベタつきが強いです。
用途巾木・腰壁などの接着用。
その他切断にはカッターが必要
材質基材:アクリルフォーム(不織布補強)、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)0.5
色黒
長さ(m)10
使用温度範囲(℃)-30~80
粘着力(N/10mm)90度方向剥離力 10 N/cm
特性強力、両面
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
両面テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。