カテゴリ
絞り込み
首振
送風口数
ブランド
- モノタロウ(1)
- スイデン(34)
- TRUSCO(28)
- ノーブランド(5)
- YAMAZEN(山善)(4)
- タイロン(4)
- 日動工業(3)
- アイリスオーヤマ(2)
- 広電(KODEN)(2)
- エスコ(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- 日立空調システム(1)
- brother(ブラザー)(1)
- GENTOS(1)
- EcoFlow(エコフロー)(1)
- PowerArQ(1)

スポットクーラー 排熱ダクト付 自動首振り機能なし
(8件のレビュー)¥56,980税込¥62,6781台当日出荷環境に配慮したR32冷媒を採用しています。工事不要で、コンセントがあればすぐに使用できる床置型スポットエアコンです。幅をとらないスリムボディとキャスター付きで、必要な場所に手軽に移動し、ピンポイントで効率よく冷房します。 排熱は、最大600mmまで伸長可能な排気ダクトで屋外や別の方向に排出でき、使用空間の快適性を保ちます。冷風・送風の「強/弱」が選べる4つの運転モードを搭載。用途作業場や工場、イベント会場、ゴルフ練習場など、屋内外問わず少人数の局所冷房に最適です。熱がこもりやすい厨房やガレージの補助冷房としても活躍します。付属品ドレンタンク(20L用)、ドレンホース(2m)質量(kg)37色ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100電源単相100V 50/60Hz共用キャスターロック機能付きキャスター定格消費電力(W)強冷:930/1150、弱冷:910/1130、強風:105/150、弱風:90/130寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×465×905電源コード(m)1.9冷房能力(50/60Hz)(kW)2.3/2.6冷却方式空冷式運転音(dB)強冷:65使用環境温度(℃)25~45風量調整強弱ドレンタンク容量(L)20送風口数1口冷媒R32圧縮機全閉型ロータリー・保護装置オーバーロードリレー風量(m3/h)360/400首振り無し排熱ダクト有無有り
JA-SP25B・D・F用冷風ダクト(標準)
ノーブランド(23件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷仕様冷風ダクト:内径約11.4cm/外径約11.7cm、ダクトキャップ部(冷風ダクト用エルボに取り付ける青い部分):内径約11.5cm/外径:約12.5cm長さ445mm(最大約500mm)
ミニスポットクーラー
広電(KODEN)¥42,980税込¥47,2781個当日出荷小型でもパワフル冷風! ミニタイプのスポットクーラー 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値:675)を採用 主な特長 360°の手動首振り機能搭載 水捨て不要のノンドレン※タンクレス設計 ※温度や湿度など使用環境によって変わります 地球環境に配慮した冷媒R32(GWP値※:675)を採用 ※地球温暖化係数(GWP) とは、二酸化炭素を基準(=1)とし、比較する温室効果ガスが地球温暖化にどれだけ影響を与えるかを示す指標 満水検知(LED、ブザー)搭載 アース可動式プラグ付き ロック付きキャスター(2ヶ所)電源(V)単相交流100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約W47×D33×H51cm(ダクト含まず)冷房能力(50/60Hz)(kW)(50Hz)1.5kW (60Hz)1.8kW冷媒R32首振り無しRoHS指令(10物質対応)対応
家庭用スポットクーラー
YAMAZEN(山善)¥40,900税込¥44,9901台当日出荷冷風・ドライ・送風の1台3役で機能充実。お部屋のどこでも持ち運べるコンパクトクーラー。冷風は2段階、送風は3段階で切替が可能。除湿能力は1日最大4.5L。切タイマー(1/2/4/8時間)付き。冷風運転時の排熱による室温上昇を抑える排熱ダクトが付属。冷房、冷却、除湿、送風、冷風機、工事不要、熱中症対策に。用途スポットエアコン、クーラー、ルームエアコン、パーソナルクーラーとして。付属品排熱ダクト種別床置き質量(kg)10モーターDCモーター首振なし電源コード(m)約1.8消費電力(W)(50/60Hz)250/300騒音値(dB)約48本体寸法(mm)奥行209本体寸法(mm)高さ482電源(AC V)100(50/60Hz)保証期間1年水タンク容量(L)約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×20.9×48.2送風口数1口冷媒R134a冷媒封入量(g)54除湿能力(L/日)3.8/4.5(50/60Hz)冷風温度(℃)周囲温度-7排熱ダクト有無あり切タイマー1/2/4/8時間
移動式エアコン用 ダクトカバー
YAMAZEN(山善)(1件のレビュー)¥2,490~税込¥2,739~1個ほか当日出荷スポットエアコン用ダクトカバー。工具不要の簡単取付。両端は絞って調節可能。用途ダクトの放熱防止、ホコリや汚れ防止に。スポットエアコン/放熱/冷房/スポット冷房/選挙/事務所/工場/作業場/飲食店/店/厨房/倉庫/野外/クーラー/冷気/猛暑対策/猛暑質量(kg)0.16色シルバーダクト径(Φmm)170未満耐熱温度(℃)60
排熱延長ダクト 3m 伸縮式 スポットエアコン スポットクーラー専用
YAMAZEN(山善)¥22,980税込¥25,2781個当日出荷最大3メートルまで伸ばせる排熱ダクト。スポットエアコン標準付属の排熱ダクトとつけかえて最大3mの長さで使用可能。80cm~3mまで伸縮する排熱ダクト。適用機種:【山善製】SSA-Y25-2/TSA-Y29-2。【ナカトミ製】KSA-25E/SAC-30/SAC-30S/SAC-34/SAC-34S/SAC-2500/SAC-2500S/SAC-2500DS/SPC-2500/SPC-2500S/N410-HC/N407-W/PFC-3用途スポットエアコン用の延長排熱ダクトとして。熱中症対策 冷房機器 部品 部材 オプション 取り付け質量(kg)2.4長さ(m)0.8-3.0外径(mm)185内径(mm)175
スポットエアコン パワーヘッド
TRUSCO¥6,898税込¥7,5881個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットクーラーのダクトに取り付けるだけで風速を30%アップします。体感温度-2℃の冷たい風が遠くまで届きます。(※スポットエアコン距離1m地点で計測)用途オプション品として。長さ(mm)130品名パワーヘッド口径(mm)142適合ダクトΦ125、Φ150
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品
スイデン¥6,990税込¥7,6891個当日出荷標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
暑熱対策用空調ノズル
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥21,900税込¥24,0901個当日出荷から5日以内出荷独自の特殊多重構造により、スポット空調の先端に取り付けるだけで、使用者の体感温度を下げることができます。 NK-20JNAはΦ200口径に対応したことで、スポット空調だけでなくラインフロー空調などのゾーン空調にもご使用いただけます。 体感温度を同等とした場合は、空調機器の設定温度を緩和できるため、省エネにも貢献します。 工場における暑熱対策の方法としては、能力の大きい空調機器の導入や増設、建屋の断熱性を上げるなど様々な方法がありますが、それらには工事が必要です。 本製品は施工工事の必要がなく、簡単に取り付けることができるため、工事に伴う費用面、稼働停止などの心配もありません。用途体感温度を下げるための空調ダクト用吹出し口
硬質フレキ用化粧リング 軟質
タイロン(1件のレビュー)¥579~税込¥637~1個当日出荷軟質塩化ビニール樹脂(S-PVC)製用途硬質フレキホースの切り口養生及び切り口の化粧として使用します。材質軟質塩化ビニール樹脂(S-PCV)
硬質フレキ用ルーバーキャップ
タイロン¥4,890~税込¥5,379~1個当日出荷鋼板製(TSC)に比べ軽量なため、フレキホース本来の自己保持力を損ないません。樹脂製で且つ、流体をせき止めにくい構造のため、ルーバー部分の結露防止が期待できます。用途硬質フレキホースの先端で、簡単に風向き調整ができます。材質樹脂(PP)
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥8,598税込¥9,4581個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコン排熱口に直接取り付けて使用する伸縮可能な排熱ダクトです。用途オプション品として。品名伸縮排熱延長ダクト
スポットエアコン”クールスイファン”用オプション
スイデン¥6,590税込¥7,2491個当日出荷標準排気ダクトです。用途スポットエアコン用オプション。トラスコ品番793-8934適合機種SS-52DJ・EJ長さ(mm)360色黒タイプ2口用縦(mm)230横(mm)230径(mm)200
ジェットノズル トルネードノズル
日動工業¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スポットクーラーに取り付けるだけで、風速32%UPと体感温度-2℃の効果!(※メーカースポットクーラー周囲温度35℃、距離1mにて計測)。ノズル・フィンの形状と角度の工夫でトルネードを作り、周辺空気との風速差を減らして、主風洞の風速アップを実現。さらに冷気で風のカーテンを作り、暖気をカットすることで主風洞の冷気を維持。他社スポットクーラーにも取付け可能!(適応ダクト径Φ125・Φ150)。型式:SPC-JNSHの色違特別仕様品。用途熱中症リスクの低減、体感温度を変えずに空調コストの削減に付属品固定用スポンジA(厚さ10mm両面テープ付き)、固定用スポンジB(厚さ6mm両面テープ付き)材質[本体]PP、[付属スポンジ]EPDM質量(g)143ダクト径(Φmm)【適合】125 / 150使用距離範囲(m)0.5~1耐用温度(℃)0~50
ポータブルクーラー ロング窓パネル
アイリスオーヤマ¥17,980税込¥19,7781台翌日出荷200cmの窓まで対応可能なポータブルクーラー用ロング窓パネルです。リビングなど高さのある窓に使用するための窓パネルです。窓パネルの高さ固定はドライバー不要で、バックル+手締めでしっかりと固定します。屋外排気用の2枚式窓パネルで、シャッターの開閉が可能です。運転停止時も窓パネルを外さずに、シャッターを閉めることで、外気や埃などの侵入を抑えられます。窓の高さが143~200cmまで取り付け可能です。※窓の外に柵(格子)がある場合、窓と柵の間は14cm以上必要です。付属の隙間シールで、窓との隙間を埋められます。雨よけカバー(虫よけ網付き)で、雨や虫の侵入を防ぎます。セット内容窓パネルA+B×1(シャッター付き)、雨よけカバー(虫よけ網付き)×1、ダクトエンド×1、隙間シール×2材質窓パネル:アルミニウム 雨よけカバー、ダクトエンド:HIPS(耐衝撃性ポリスチレン) シャッター:ABS 隙間シール:EPDM(エチレンプロピレンゴム)寸法(mm)約180×248×1418~2000質量(g)2600対応機種IPA-2221G/2821G/3521G/2821GH/3521GH/ IPA-2222G/2822G/3522G/2822GH/3522GH/ IPA-2202G/2203G/ IPP-2221G/2222G
スポットクーラー用ジェットノズルスッポンヘッド
日動工業¥7,580税込¥8,3381個当日出荷スポットクーラーの冷風ダクトに取付けるだけで風速を30%アップします。(※メーカースポットクーラー距離1mにて計測)。体感温度が下がり、実際の温度も下がります。適応ダクトサイズはΦ125、Φ150です。(付属のスポンジで対応)付属品固定用スポンジ厚さ10mm(ダクトΦ125用)×1枚、固定用スポンジ厚さ6mm(ダクトΦ150用)×1枚仕様屋内用適合機種ダクトΦ125、ダクトΦ150材質PP(ポリプロピレン)質量(g)143寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)151×151×130
クールスイファン用排気ダクト
スイデン¥4,690税込¥5,1591本当日出荷排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
スポットエアコン用保管カバー
TRUSCO(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981枚当日出荷オフシーズンのスポットエアコンの保管に最適です。 使用しない時期にスポットエアコン内部にホコリが溜まらないようにしっかり覆うことができます。用途スポットエアコンの保管用。 ホコリ除け、汚れ防止。トラスコ品番336-3104材質シルバーオックス(薄手生地使用)色シルバー質量(g)200タイプカバー品名保管カバー寸法(縦×横×高さ)(mm)480×440×1400
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥7,998税込¥8,7981個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。伸縮可能な冷風延長ダクトです。遠くに冷気を送る必要がある現場に最適です。用途オプション品として。品名伸縮冷風延長ダクト
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥4,498税込¥4,9481個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボに取り付けて2つの場所に冷気を送ることができる継手です。Y字部分に冷風ダクトを付けて使用します。用途オプション品として。品名エルボ用ツインダクト
EcoFlow WAVE 3 ポータブルエアコン
EcoFlow(エコフロー)¥99,980税込¥109,9781台当日出荷冷房性能20%アップ!車もテントもあっという間に涼しく・暖かく。ヒーターとしても活躍。最長8時間のワイヤレス稼働。設置工事不要!簡単セットアップ防災用に便利な小型 & 軽量設計用途EcoFlow WAVE 3は持ち運び便利なポータブルエアコンで、蒸し暑い車内やテント、作業現場があっという間に快適に。仕様IP 定格:IPX4、稼働時の音量:44 ~ 58 dBセット内容EcoFlow WAVE 3、ダクトエンド A/B/C、排気ダクト D/E、窓パネル作成用ボード、排水ホース、コードキーパー、マニュアルおよび保証書寸法(mm)519×297×336質量(kg)約15.3入力AC:100~240V(50/60Hz)・最大820W、DC:最大700W動作モード自動/冷房/暖房/除湿/送風送風口数1温度設定範囲(℃)16~30RoHS指令(10物質対応)対応排熱ダクト有無無
スポットコンパクトクーラー
YAMAZEN(山善)¥39,990税込¥43,9891台当日出荷冷風・除湿・送風の1台3役 お部屋のどこでも持ち運べるコンパクト移動式クーラー。 取っ手がついてて持ち運びやすい。 コンパクトサイズで置き場所に困らない。 付属の排熱ダクトを使用して温風を室外に排出するなど冷風運転の効果を上げることが可能。用途ポータブルクーラー、移動式エアコンとして。 工事不要/持ち運び/冷風/送風/除湿/乾燥/部屋干し/室内干し/家庭用/小型/コンパクト/クーラー種別床置き質量(kg)5.3幅(cm)20首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)90騒音値(dB)約48機能ルーバー:上下左右手動切替本体寸法(mm)奥行190本体寸法(mm)高さ420電源(AC V)100(50/60Hz)使用温湿度範囲18~32度・30~90%保証期間1年水タンク容量(L)約1.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)20×19×42高さ(cm)42ドレン方式ドレンタンク式送風口数1冷媒R134a圧縮機ロータリー式冷媒封入量(g)35除湿能力(L/日)0.55L(50/60Hz)奥行き(cm)19冷風温度(℃)周囲温度-7度排熱ダクト有無有切タイマー1/2/4/8h
排気ダクトSS-16MX共用
スイデン¥12,980税込¥14,2781個当日出荷排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000送風口数1径(mm)160排熱ダクト有無あり
SS(スポットエアコン)排気用窓パネルセット
スイデン¥9,980税込¥10,9781セット当日出荷排熱を外に逃がすことで効率よく冷やすことが可能です。排気用の穴を上向きにすることも可能で設置場所もすっきりします。用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番716-2327適合機種スイデン製スポットエアコンセット内容径150mmダクトx1、パネルAx1・Bx2・Cx1合計4枚、ダクトアダプタx1、レデューサx1取付可能対象パネル4枚(A+B+C+B)適用窓高さ1095~1530mm / パネル3枚(A+B+C)適用窓高さ865~1165mm / パネル2枚(A+B)適用窓高さ660~795mm品名排気用窓パネル
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥549税込¥6041個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。スポットエアコンのドレン水を排水口へ直接排水させるドレンホースです。用途オプション品として。品名ドレンホース
ポータブルクーラー 2.2kW
アイリスオーヤマ¥49,980税込¥54,9781台翌日出荷冷風・除湿・送風(換気)がこれ一台で可能です。窓用エアコンとスポットクーラー両方の特徴を持ち、設置工事不要で即日使用できます。エアコン設置できない部屋など、どこでも簡単に設置可能です。ドライバー不要で他社と比較しても部品が少なく、ワンタッチで取付けられます。さらに虫除け網や雨除けカバーと付属品も充実しています。ノンドレン方式で冷風・ドライ運転時に除湿水(ドレン水)を本体内部で蒸発させるため除湿能力約19L/日で水捨ての手間が省けます。冷風運転しながら換気できる仕様です。付属品窓パネルA+B×1、窓パネルC×1、雨除けカバー×1、シャッター+シャッターレール×1、排気ダクト×1、ダクトエンドA×1、ダクトエンドB×1、排水ホース×1、補助鍵×1、キャスター受け×4、リモコン×1、乾電池×2、電源固定バンド×1種別床置き質量(kg)20.5色アイボリータイプルーバー:手動/上下左右長さ(m)排気ダクト:0.3~1.5切替方式風量:弱/中/強/自動寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×316×696首振なし電源コード(m)約1.5消費電力(W)(50/60Hz)680/730本体寸法(mm)奥行316本体寸法(mm)高さ696設定温度(℃)7~30本体寸法(mm)幅300ドレン方式ノンドレン送風口数1冷媒R32運転モード冷風・除湿・送風(換気)冷媒封入量(g)190タイマーON/OFF除湿能力(L/日)19.0、20.0(50/60Hz)冷房能力(kW)2.0/2.3適用畳数対応:4.5~7畳
スポットエアコン オプションパーツ
TRUSCO¥6,298税込¥6,9281個当日出荷スポットエアコンのオプションパーツです。エルボ、ツインダクトに接続可能なダクトです。用途オプション・補修用部品として。品名冷風ダクト
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2
スイデン¥12,980税込¥14,2781本当日出荷風口一口機種でも複数人に風を送れます。適合機種SS-28EJ・WJ長さ(mm)500(ダクト)質量(kg)1内径(Φmm)90
シーリングタイプ用標準冷風ダクト
スイデン¥5,290税込¥5,8191個当日出荷シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJ色キャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品