スポットエアコン (スポットクーラー) :「6畳用 エアコン」の検索結果
特価
本日6月29日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250620
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ドレン処理必要(オートドレン)
ドレンホース同梱
アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:21.5
電源単相100V
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)室内機:780×360×240
冷房能力(50/60Hz)(kW)1.6/1.8
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
暖房能力(50/60Hz)(kW)1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数50Hz:冷房 4.5~7畳(7~11m2)/暖房 4~5畳(7~8m2)、60Hz:冷房 5~8畳(8~12m2)/暖房 5~6畳(8~10m2)
1台
¥90,900
税込¥99,990
翌々日出荷
仕様ドレンホース不要(ノンドレン)、アルミ製標準取付枠(WA-9)同梱、液晶リモコン本体収納可能
質量(kg)室内機:21.5
色シェルホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)550/635
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ750・幅335・奥行240
能力(50/60Hz)(kW)1.4/1.6
期間消費電力量(kWh)350/400
適用畳数4~6畳(6~10m2)/4.5~7畳(7~11m2)(50/60Hz)
1台
¥55,800
税込¥61,380
翌々日出荷
仕様ドレン処理必要(オートドレン)、ドレンホース同梱、アルミ製標準取付枠同梱(WA-8H)
質量(kg)室内機:24.0
色ホワイト
電源(V)単相100
消費電力(W)(50/60Hz)冷房:640/755、暖房:630/750
冷媒R32
サイズ(mm)室内機:高さ780・幅360・奥行263
能力(50/60Hz)(kW)冷房:1.6/1.8、暖房:1.8/2.2
期間消費電力量(kWh)1316/1480
適用畳数冷房:4.5~7畳(7~11m2)/5~8畳(8~12m2)、暖房:4~5畳(7~8m2)/5~6畳(8~10m2)(50/60Hz)
1台
¥83,800
税込¥92,180
翌々日出荷
工事不要で簡単取り付け 冷暖房兼用タイプ。オートドレン機構。アルミ製標準窓枠付属。リモコン付き。内部乾燥モード搭載。12時間切・入タイマー付き。防カビフィルター。ドライ運転搭載。おやすみ自動運転搭載。
用途ウインドエアコン、窓用エアコン、ウインドクーラーとして。冷房 窓 工事不要 熱中症対策 夏 クーラー 窓 取付 エアコン 在宅 自宅 オフィス 事務所
仕様●冷房対応畳数目安(畳):(50Hz)4.5-7、(60Hz)5-8●取り付け可能な窓高さ(cm):81.3-140●暖房対応畳数目安(畳):(50Hz)4-5、(60Hz)5-6
質量(kg)24
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)36×26.3×78
冷房能力(kW)(50Hz)1.6、(60Hz)1.8
暖房能力(kW)(50Hz)1.8、(60Hz)2.2
冷房消費電力(W)(50Hz)620、(60Hz)725
暖房消費電力(W)(50Hz)575、(60Hz)695
1台
¥97,900
税込¥107,690
欠品中
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
- 小型扇風機
- 工場扇
- サーキュレーター
- スポットエアコン (スポットクーラー)
- 冷風機・冷風扇・除湿機・ミストファン
- 冷房関連用品
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。