スポットクーラー(3口) 首振有 三相200VDENSO(デンソー)翌々日出荷
経済的なスポット冷房を実現しました。満水制御機能を標準装備しています。
用途広い工場内で点在する作業者の冷房。工場ラインでの作業者の冷房。電源(V)三相200首振あり仕様3口自動首振りタイプ(左右2本のダクトが自動首振り)トラスコ品番462-2286質量(kg)101タンク容量(L)16.5冷房能力(50/60Hz)(kW)5.6/6.3本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×730×1190電気代の目安41.8/52.8円/h送風口数3口消費電力(kW)(50/60Hz)1.9/2.4
スポットエアコン (スポットクーラー) の新着商品
ページ: 1/ 3