スポットクーラー ノンドレン 単相100V 全閉式モーター 冷媒R32 エコ冷媒 キャスター付き 排熱ダクト付き

スポットクーラー ノンドレン 単相100V 全閉式モーター 冷媒R32 エコ冷媒 キャスター付き 排熱ダクト付き - ナカトミスポットクーラー ノンドレン 単相100V 全閉式モーター 冷媒R32 エコ冷媒 キャスター付き 排熱ダクト付き - ナカトミスポットクーラー ノンドレン 単相100V 全閉式モーター 冷媒R32 エコ冷媒 キャスター付き 排熱ダクト付き - ナカトミ

過酷な現場でも使える「全閉式モーター」を採用したプロ仕様のノンドレン構造採用スポットクーラー
面倒な排水作業が不要「ノンドレン構造」:運転中に発生するドレン水を本体内部で蒸発させ、排熱と一緒に放出するシステムを採用
タンクの水捨て回数を減らし、長時間の連続使用を可能にします(
高湿度時など蒸発が追いつかない場合はタンクに水が溜まります)
チリやホコリに強い全閉式モーター:モーター内部への粉塵の侵入を防ぐ「全閉式」を採用
板金工場やガレージなど、ホコリの多い環境でも安心して使用可能です
パワフルな冷房能力:60Hz地域で最大2.8kWの高い冷房能力を発揮
工場や倉庫などの広い空間でも、作業者の周辺をピンポイントで強力に冷却します
排熱ダクト標準付属:丈夫なハードタイプの排熱ダクトが付属
熱を持った排気を人のいない上方や屋外へ逃がすことで、作業場の冷却効率を高めます
環境に配慮した新冷媒:地球温暖化係数の低い冷媒「R32」を採用しています
操作パネル:運転モードは「冷風(強・弱)」「送風(強・弱)」の4段階に切り替え可能
シンプルなロータリースイッチで手袋をしたままでも操作しやすい設計です
移動もラクラク:キャスター(75mm)付きで、必要な場所へスムーズに移動・設置ができます
◇電源:単相100V(50/60Hz)
◇冷房能力:2.3kW(50Hz) / 2.8kW(60Hz)
◇消費電力:950W(50Hz) / 1140W(60Hz)
◇ドレンタンク容量:4L
◇電源コード長さ:約2.3m
◇使用環境温度:25~45度

用途
工場・倉庫・作業場・ガレージ・体育館・イベント会場・ビニールハウス・店舗の厨房などに。スポットエアコン 冷風機 局所冷房 業務用 工場 倉庫 体育館 イベント ガレージ
付属品
冷風ダクト×1、冷風ダクト用エルボ×1、排熱ダクト×1、ドレンホース×1
材質
スチール・樹脂
質量(kg)
36.5
ホワイト
電源(V)
単相交流100 (50Hz/60Hz)
消費電力(W)
冷風・強:950/1140(50/60Hz)
首振
なし
電源コード(m)
2.3
機能
風量調節、冷房、ノンドレン
保証期間
1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
40×43×84.5
ドレンタンク容量(L)
4
送風口数
1口
冷媒
HFC R32
冷房能力(kW)
2.3/2.8(50/60Hz)
排熱ダクト有無
あり
内容量
1台
注意
※全閉式ですが防水構造ではありませんので、雨の当たる屋外では使用しないでください
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
78036099SAC-28D
オープン
109,800
120,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥5,000/税込¥5,500
北海道地方1¥7,000/税込¥7,700
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スポットエアコン (スポットクーラー)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする