絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)(1)
ハネ径(cm)
  • 23
  • 18(3)
  • 22.5(1)
  • 23.5(4)
  • 25(1)
  • 25.5(1)
  • 30(4)
  • 31(1)
  • 33(1)
  • 35(6)
  • 38(1)
  • 40(4)
  • 43.5(6)
  • 44(8)
  • 45(75)
  • 50(9)
  • 60(10)
  • 75(2)
  • 105(1)
  • 125(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • その他(1)
機能
  • 機能風量調節(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式扇風機 18V用 本体のみ モノタロウ充電式扇風機 18V用 本体のみモノタロウ(20件のレビュー)
4,298税込4,728
1台
当日出荷
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。質量(kg)1.75材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチールシリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時)バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li)角度調整範囲360°風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)羽根径(Φmm)230取扱説明書(1.7MB)
充電式ファン DF180本体のみ 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)充電式ファン DF180本体のみ京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)
7,190税込7,909
1台
3日以内出荷
持ちやすい大型ハンドル AC/DCの使用が可能 風速調節は2段階(強/弱) 風向きを上向き45度まで調節可能 タイマー機能付き
付属品ACアダプター質量(kg)1.9(電池パック除く)出力DC15V/2.5A寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)124(253)×310×510(※( )内の数値はスタンド開状態の数値です)コード長さ(m)1.5入力AC100V(50/60Hz)機能自動停止機能(連続運転8時間で)連続使用時間(分)【電池パック使用時】1500mAh:(強)約40、(弱)約90、5000mAh:(強)約160、(弱)約360保証期間1年タイマー時間1時間/2時間/4時間適合バッテリー18Vリチウムイオン電池
工場扇