壁に固定して上からの空気循環に最適です
用途工事現場、工場、学校、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など 換気・空気循環・暑さ対策に!
質量(kg)4.1
電源(V)100
消費電力(W)約63(50Hz)/約82(60Hz)
コード長さ(m)1.8
ハネ径(cm)43.5
羽根枚数4
風量(m3/min)約123(50Hz)/約127(60Hz)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×390×490
電圧周波数(Hz)AC100V 50/60
風速(m/min)約272(50Hz)/約279(60Hz)
風量調整左右首振り、上下調整、風量3段階調節(スイッチボックス式)
材質(羽根)プラスチック
入数1台
1台
¥7,498
税込¥8,248
当日出荷
消費電力を約51%低減。同メーカー45cm工業扇比較。長い廊下や広いフロア清掃後の乾燥など移動しながら効率よく業務が遂行できます。ロック付キャスター搭載。左右自動首振り(左右各約40°)風量3段切替。
用途換気、空気循環、暑さ対策に。工事現場、工場、学校、体育館、教室、スポーツジム、多目的ルーム、廊下のワックスがけの乾燥など。
質量(kg)約5
風量(m3/min)50Hz/60Hz約 123/127
定格電圧(V)単相100
羽根枚数4
モーター開放型
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)62/76
風量調整3段階切換
電源プラグアースクリップ付
材質(羽根)樹脂PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
羽根寸法(cm)43.5
1台
¥8,898
税込¥9,788
当日出荷
43.5cm工業扇風機 プラック。・43.5cm 4枚羽根の大型扇風機。・換気しにくい場所や床掃除、ワックスがけなどで大活躍。・ダイヤル操作で、とても簡単。・スタイリッシュな黒色タイプ
色ブラック
消費電力(W)50/60(50Hz/60Hz)
ハネ径(cm)43.5
本体質量(kg)4.5
風量3段階(弱・中・強)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×770×1100~1400
スタンド折りたたみ式
1台
¥9,880
税込¥10,868
欠品中
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2673
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式壁掛け
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)49.0×39.0×49.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)50/60Hz:約2/2.6円
1台
¥15,980
税込¥17,578
8日以内出荷
商品電力を大幅に低減できるeco工場扇シリーズです。アースクリップ付きです。
用途暑さ対策・環境改善に。工場や室内スポーツなどの空気の循環などに。
トラスコ品番664-2830
材質羽根:PP
電圧(V)100
モータータイプ開放型
ハネ径(cm)43.5
電源コード(m)約1.8
消費電力(W)(50/60Hz)63/82
設置方式三脚型
電源プラグアースクリップ付き
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)80.0×70.0×110.0~135.0
風速(m/min)(50Hz/60Hz)約272/279
1時間あたりの電気代目安(円)約2/2.6円※1時間あたり
1台
¥13,980
税込¥15,378
8日以内出荷
仕様スパイラル気流
付属品前パネル(外して使用も可能)
材質スチール、ポリプロピレン
サイズ510(W)×400(D)×510(H)mm
コード長さ(m)約1.8m
消費電力80/95W(50/60Hz※強の場合)
首振角度(°)左右約90度
風量3段階:強(3)、中(2)、弱(1)
上下角度調整○
1個
¥18,600
税込¥20,460
翌日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。