絞り込み
ブランド
  • ナカトミ(5)
  • マキタ(4)
  • PROMOTE(プロモート)(3)
  • J&S(3)
  • ReeD(3)
  • スイデン(2)
  • TRUSCO(1)
  • 三菱電機(1)
  • CAT(Caterpillar)(1)
  • 新光電気(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
ハネ径(cm)
  • 23.5(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(4)
  • 40(3)
  • 45(6)
  • 50(1)
  • 60(2)
  • 75(2)
  • 105(1)
電源(V)
  • 100(16)
  • その他(2)
機能
  • 機能360°旋回(3)
  • 機能サーマルプロテクター(5)
  • 機能上下角度調整(10)
  • 機能切タイマー(2)
  • 機能左右首振(8)
  • 機能風量調節(16)
モーター
  • 全閉式(7)
  • 開放式(3)
材質(羽根)
  • アルミ(16)
  • 樹脂(2)
アルミ・樹脂
ハネ枚数
  • 3
  • 4(64)
  • 5(9)
  • 7(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
工場扇 産業用送風機 ナカトミ工場扇 産業用送風機ナカトミ
6,980税込7,678
1台
当日出荷
360度手動で角度調整、風量調整3段階可能。真上にも向けられるので効率よく循環できます。夏場の湿気・熱気、冬場の温度ムラ対策として。ロータリースイッチで用途に応じてコントロールできます持ち運びに便利な取っ手付き電源コードが収納できるコードフック付き床置き型なのでちょっとしたスペースに置いて使えます開放型モーター
用途風洞扇 工場扇 産業用送風機 工業扇 大型 ファン サーキュレーター 熱中症対策 室内 換気ブラック電源(V)単相100(50Hz/60Hz)コード長さ(m)電源:約1.8(アースクリップ付)羽根枚数3風量風量調整3段階材質(羽根)アルミ
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ(1件のレビュー)
13,900税込15,290
1台
当日出荷
羽根枚数3風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330
40cmフロアファン ReeD40cmフロアファンReeD
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40風量調整3段階羽根枚数3枚材質(羽根)アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65付属品取扱説明書保証書付コード長さ(m)2.2角度調整範囲90°シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気35cm アルミ羽根工場扇 床置き型新光電気(2件のレビュー)
9,090税込9,999
1台
当日出荷
工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
サイクル扇 三菱電機サイクル扇三菱電機
24,980税込27,478
1台
5日以内出荷
単相 100V羽根:ブルー(透明AS樹脂)羽根:ブルー(透明AS樹脂)本体:ホワイト本体:ホワイト3段旋回角度調節(0°・30°・60°)密閉型高効率モータ採用(低消費電力設計)ガード二重落下防止構造
羽根枚数3モーター密閉
35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇CAT(Caterpillar)
17,580税込19,338
1台
翌々日出荷
ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策ハネ径(cm)35質量(kg)4.7周波数(Hz)50/60羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56風量調整3段階(強・中・弱)材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
75cm首振りビッグファン ナカトミ75cm首振りビッグファンナカトミ
47,980税込52,778
1台
欠品中
左右90°(各45°)の自動首振り機能付きでより広範囲への送風が可能となり、様々なシーンでご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を2段階に調節できます。上下方向の角度調整が可能です。
質量(kg)約34.5電流(A)3.09/3.62電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)248/344スイッチロータリー式ハネ径(cm)75羽根枚数3安全装置(サーマルプロテクター)120℃対応PL保険:加入寸法(cm)幅89×奥行31×高さ111騒音値(dB)78/82首振角度(°)90(左右各45)最大風速(m/min)183/214最大風量(m3/min)405/437保証期間1年電源コードVCTF0.75mm2 約2.4m材質(羽根)アルミファン75cmアルミ3枚羽根
充電式産業扇 マキタ充電式産業扇マキタ
40,900税込44,990
1台
3日以内出荷
電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)関連資料(2.19MB)羽根径(Φmm)450
充電式ファン マキタ充電式ファンマキタ(1件のレビュー)
9,890税込10,879
1台
当日出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)
50cm大型フロア扇 ReeD50cm大型フロア扇ReeD(3件のレビュー)
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
通常コンセントと3Pアース仕様を使わけられます。 羽根の素材はアルミ素材を使用(風がワイドに飛ぶ) 上下左右360°送風可能 ガードとの隙間が少なく、風の直進性が高い設計
付属品取扱説明書(保証書付)、スタンド用ネジ、スピンナー ネジ鋼材埋込質量(kg)約7消費電力(W)約150コード長さ(m)1.5風速(m/s)約8.7機能左右節、上下調節プラグポッキンプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)66.5×30×68上下角度調整360°旋回
OPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚) ナカトミOPF-45AF/TF-45V用 45cm工場扇アルミ羽根(3枚)ナカトミ(2件のレビュー)
3,990税込4,389
1個
翌々日出荷
ハネ径(cm)45適合機種OPF-45AF、TF-45V羽根枚数3材質(羽根)アルミ
M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツールM18 充電式産業扇ミルウォーキーツール
69,980税込76,978
1個
5日以内出荷
コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却5775m3/hで速やかに換気3段階モード設定で最適な風力を選べる動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)丈夫で軽量全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現優れた機動性と省スペース収納スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能360°ヘッド回転により、自由な風向調整
質量(kg)7.7(本体のみ)定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー風量(m3/h)3058/4075/5775
全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグ TRUSCO全閉式工場扇 DCジェネラルファン・ビッグTRUSCO
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
DCモーター採用で、省エネ性能に優れています。上向きに使用すると、巨大サーキュレーターとして空気循環機能の効果を最大限発揮します。無段階の風量調節ができるため、使用現場に合わせて調整が可能です。凸凹の路面でも移動がしやすいクッション性のある、ノーパンクタイヤを採用しています。ハンドル付きで持ち運びやしやすいです。
用途工場・倉庫などの換気。ホコリ、粉じんなどの排風。家畜舎内の換気や乾燥。トラスコ品番694-1899材質ハネ:アルミ幅(mm)1240高さ(mm)1265奥行(mm)480電源(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz最小180ハネ径(cm)約105羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.5消費電力(W)(50/60Hz)280(最小12)騒音値(dB)65(強風時)/49(微風時)風量無段階風量調整材質(羽根)アルミ左右首振上下角度調整
ブラストファン 全閉式 PROMOTE(プロモート)ブラストファン 全閉式PROMOTE(プロモート)
68,990税込75,889
1台
翌日出荷
上下方向の風向き角度が調整可能です!!
用途体育館等の大きな室内空間の空気循環など質量(kg)約35電圧(V)単相100風量(m3/min)50Hz/60Hz約706/680羽根枚数3モーター全閉式電源コード(m)約2.4消費電力(W)(50/60Hz)315/391寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約114×38×119電源プラグアースクリップ付材質(羽根)アルミ風速(m/min)(50Hz/60Hz)約173/177
40cmスタンドファン ReeD40cmスタンドファンReeD
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
首振り角度 上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135左右首振左右、上下首振
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
羽根寸法(cm)45タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2風速(m/min)240/281風量調整3段階材質(羽根)アルミ左右首振サーマルプロテクター
全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)全閉式折りたたみ工場扇PROMOTE(プロモート)
17,890税込19,679
1台
翌々日出荷
三脚スタンド型 全閉モーター採用
用途工場などの暑気対策に質量(kg)7周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
すくすくファン ステンレス 三相200V スイデンすくすくファン ステンレス 三相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1236質量(kg)7.7電流(A)0.29ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター全閉型電源コード(m)2外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)524×248×497消費電力(W)(50/60Hz)71/86風量調整2段階騒音値(dB(A))(50/60Hz)62/65材質(羽根)アルミアズワン品番64-9623-42風量(m3/h)(50/60Hz)79/90上下角度調整サーマルプロテクター
45cmアルミ羽根 J&S45cmアルミ羽根J&S
6,798税込7,478
1個
翌々日出荷
油煙の浮遊する場所、高周波の発生する場所では必ずアルミ羽根をご使用下さい。(樹脂羽根を使用すると割れる恐れがあります)
ハネ径(cm)45羽根枚数3材質(羽根)アルミ
充電式ファン(白) マキタ充電式ファン(白)マキタ
9,890税込10,879
1台
3日以内出荷
付属品ACアダプタ質量(kg)1(バッテリー除く)ホワイト電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3首振角度(°)90機能自動首振・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53関連資料(2.7MB)羽根径(Φmm)235
開放型工場扇 J&S開放型工場扇J&S(1件のレビュー)
29,900税込32,890
1台
5日以内出荷
角度調整は自由自在、暑気対策、乾燥、循環など使い方いろいろ。アルミハネ75cm。4段ツマミスイッチ。サーマルプロテクター付。開放モーター。
用途工場や倉庫の暑気対策に!羽根寸法(cm)75質量(kg)16.5電源(V)単相100消費電力(W)240羽根枚数3モーター開放型風量(m3/min)302騒音値(dB)68風量調整4段階外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)880×370×960材質(羽根)プラスチック上下角度調整サーマルプロテクター
床置扇 PROMOTE(プロモート)床置扇PROMOTE(プロモート)
16,670税込18,337
1台
翌々日出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振上下角度調整
すくすくファン ステンレス 100V スイデンすくすくファン ステンレス 100Vスイデン
49,980税込54,978
1台
9日以内出荷
トラスコ品番813-1235セット内容本体のみ材質本体:ステンレス、フロントガイドベーン:樹脂モーター全閉型機能風量2段階調節、サーマルプロテクター付アズワン品番64-9623-41上下角度調整サーマルプロテクター
DCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚) ナカトミDCF-60P用 60cmプラスチック羽根(3枚)ナカトミ
7,490税込8,239
1個
4日以内出荷
ハネ径(cm)60適合機種DCF-60P羽根枚数3材質(羽根)アルミ
BF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚) ナカトミBF-60J用 60cmアルミ羽根(3枚)ナカトミ
5,790税込6,369
1個
翌々日出荷
ハネ径(cm)60適合機種BF-60J羽根枚数3材質(羽根)アルミ
工場扇