絞り込み
ハネ径(cm)
  • 23.5(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 40(2)
  • 45(5)
電源(V)
  • 100(12)
  • その他(2)
材質(羽根)
  • アルミ(7)
  • スチール(1)
  • 樹脂(1)
モーター
  • その他(5)
  • 全閉式(2)
  • 開放式(4)
機能
  • 機能360°旋回(2)
  • 機能サーマルプロテクター(2)
  • 機能上下角度調整(6)
  • 機能切タイマー(2)
  • 機能左右首振(6)
  • 機能風量調節(12)
ハネ枚数
  • 3
  • 4(27)
  • 5(2)
  • 6(1)
  • 7(1)
ブランド
  • マキタ(4)
  • PROMOTE(プロモート)(2)
  • CAT(Caterpillar)(2)
  • ReeD(2)
  • 日動工業(1)
  • J&S(1)
  • ビーカム(1)
  • 新光電気(1)
  • ミルウォーキーツール(1)
マキタ・PROMOTE(プロモート)・CAT(Caterpillar)・ReeD・日動工業・J&S・ビーカム・新光電気・ミルウォーキーツール
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
23.5(2)
30(2)
33(1)
35(3)
40(2)
45(5)
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ(1件のレビュー)
    13,900税込15,290
    1台
    当日出荷
    幅(mm)439質量(kg)3.8高さ(mm)602タイプ床置き奥行(mm)261羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)240風量調整自動首振機能(左右45°)、角度調整(手動上90°・下45°)、風量調整3段階(強/中/弱)、切タイマー機能(1/2/4時間)羽根径(Φmm)330給電方式充電式
  • 充電式ファン マキタ

    充電式ファン

    マキタ(1件のレビュー)
    9,890税込10,879
    1台
    当日出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120騒音レベル(dB(A))53給電方式充電式色(羽根)
  • 35cm アルミ羽根工場扇 床置き型 新光電気

    35cm アルミ羽根工場扇 床置き型

    新光電気(2件のレビュー)
    9,090税込9,999
    1台
    当日出荷
    工具レスで簡単組み立て! 羽根35cmの小型工場用扇風機!
    タイプ床置き機能左右首振り機能:なし色(羽根)シルバー
  • 40cmスタンドファン ReeD

    40cmスタンドファン

    ReeD
    9,890税込10,879
    1台
    3日以内出荷
    首振り角度 手動で上下左右! 省スペースモデル 丈夫なアルミ製の3枚羽根を採用
    付属品取扱説明書(保証書付き)質量(kg)約8電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)約85幅(cm)58コード長さ(m)約2.2ハネ径(cm)40羽根枚数3騒音値(dB)約70(風量 中)風速(m/s)約8.0(風量 強)プラグポッキンプラグ風量調整3段階高さ(cm)115~135材質(羽根)アルミ外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)58×50×115~135奥行き(cm)50左右首振左右、上下首振
  • 充電式産業扇 マキタ

    充電式産業扇

    マキタ
    40,900税込44,990
    1台
    3日以内出荷
    高さ(mm)770(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)タイプ床置き奥行(mm)312(ハンドル折り畳み時、バッテリ除く)電源(V)直流36(40Vmax(満充電時のバッテリ電圧))、直流18、AC100羽根枚数3モーター直流マグネットモータ機能左右首振り機能:あり最大風速(m/min)300最大風量(m3/min)120風量調整自動首振り機能(左右30°、45°、60°)、手動角度調整(上90°、下45°まで)羽根径(Φmm)450給電方式充電式
  • 30cmフロアファン ReeD

    30cmフロアファン

    ReeD
    7,390税込8,129
    1台
    3日以内出荷
    ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
    付属品取扱説明書保証書付アンティーク・ブロンズ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)30コード長さ(m)2.2ハネ径(cm)30羽根枚数3枚外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×180×400角度調整範囲90°風量調整3段階材質(羽根)スチール
  • 35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇 CAT(Caterpillar)

    35cmフロアーファン羽根軸360°回転機能付工場扇

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1台
    翌々日出荷
    ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
    用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策幅(mm)500質量(kg)4.7高さ(mm)460奥行(mm)260周波数(Hz)50/60ハネ径(cm)35羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460安全装置サーマルプロテクター消費電力(W)(50/60Hz)35/40騒音値(dB)65電源電圧(V)100機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階(強・中・弱)設置方式床置き・壁掛け電流(A)(50/60Hz)0.35/0.4材質(羽根)アルミアズワン品番65-2476-76電源コード(cm)185上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター色(羽根)ブラック
  • 35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック CAT(Caterpillar)

    35cm(14インチ)フロアーファン羽根軸360°回転機能付工業扇ブラック

    CAT(Caterpillar)
    17,580税込19,338
    1個
    翌々日出荷
    羽根軸回転スイッチ付きでONにするとハネが回転し省スペースで広範囲に風が行きます。 耐久性の高いアルミ羽を使用しています。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる自在な角度調整できます。 使用環境に合わせ、3段階の風量調節が出来ます。
    幅(mm)500Black高さ(mm)460質量(g)4700奥行(mm)260周波数(Hz)50/60電流(A)1.35/0.4電圧(V)AC100消費電力(W)35/40モータータイプ開放式ハネ径(cm)35羽根枚数3機能左右首振り機能:なし最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460保証期間モーター:3年、本体:1年風量調整3段階コード長さ(cm)185設置方式床置き・壁掛け材質(羽根)アルミニウム標準ノイズ(dB)65上下角度調整あり色(羽根)ブラック
  • 全閉式折りたたみ工場扇 PROMOTE(プロモート)

    全閉式折りたたみ工場扇

    PROMOTE(プロモート)
    17,890税込19,679
    1台
    当日出荷
    三脚スタンド型 全閉モーター採用
    用途工場などの暑気対策に質量(kg)7ホワイト周波数(Hz)50/60電源(V)100消費電力(W)110/135ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)148/165電源コード(m)2.2風速(m/min)256/322風量調整3段階アズワン品番64-9368-60左右首振上下角度調整
  • 充電式ファン(白) マキタ

    充電式ファン(白)

    マキタ
    9,890税込10,879
    1台
    3日以内出荷
    付属品ACアダプタ幅(mm)260質量(kg)1(バッテリー除く)ホワイト高さ(mm)252タイプ床置き奥行(mm)148電源(V)AC100(50/60Hz)、リチウムイオンバッテリー10.8V(別売BL1015/1040B)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)148×260×252羽根枚数3モーター直流マグネットモータ首振角度(°)90機能左右自動首振機能・切タイマー(1/2/4時間)角度調整範囲約135(手動)風速(m/min)強:190、中:150、弱:120風量調整3段階騒音レベル(dB(A))53羽根径(Φmm)235給電方式充電式色(羽根)ホワイト
  • 床置扇 PROMOTE(プロモート)

    床置扇

    PROMOTE(プロモート)
    16,670税込18,337
    1台
    翌々日出荷
    風量を3段に調節可能(強・中・弱) 机や作業台の上にコンパクトスペース
    質量(kg)約5ホワイト高さ(mm)630タイプ床置き奥行(mm)380周波数(Hz)50/60Hz消費電力(W)130/150風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184モーター開放型電源コード(m)約2.2機能風量3段階、自動首振り機能(左右):あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)520×380×630風速(m/min)288/360アズワン品番64-9368-59左右首振上下角度調整色(羽根)ホワイト
  • DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカム

    DCモーター充電式アルミブレードフロアファン

    ビーカム
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    付属品ACアダプタータイプ床置き周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20羽根枚数3出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240モーターDCモーター機能左右首振り機能:なし保証期間1年充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200材質(羽根)アルミニウム給電方式充電式調節方式風量:12(段階)色(羽根)シルバー
  • バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快 日動工業

    バッテリー式AC/DC兼用充電ファン 風迅快

    日動工業
    48,980税込53,878
    1台
    4日以内出荷
    AC/DC兼用の工場扇です。
    付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式材質羽根:ABS樹脂質量(kg)5.9高さ(mm)522タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型奥行(mm)305周波数(Hz)50/60消費電力(W)2.3~38.2電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh定格電圧(V)100定格電流(A)0.04~0.56羽根枚数3モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×305×522風量(m3/min)AC:max106/DC:max96首振角度(°)上下360機能左右首振り機能:なし入力プラグ2Pプラグ連続運転時間(h)4~回転数340~1220(rpm)風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396保証期間1年使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存風量調整5段階充電電圧(V)AC100(50/60Hz)設置方式床置き充電時間(時間)3.5材質(羽根)ABS樹脂使用環境湿度(%)45~65入力電圧範囲(V)AC100~240羽根径(Φmm)450給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • M18 充電式産業扇 ミルウォーキーツール

    M18 充電式産業扇

    ミルウォーキーツール
    69,980税込76,978
    1個
    7日以内出荷
    コード式に匹敵する風力性能をコードレスで実現。15m到達範囲と315m/minの風速でパワフルな冷却。5775m3/hで速やかに換気。3段階モード設定で最適な風力を選べる。動作時間:モード「III」で2時間、モード「I」で9時 (5.0Ahバッテリー装着時)。ACジャックを搭載し、連続使用時間を延長(市販メガネ式ACアダプターを使用してください)。丈夫で軽量。全閉式ブラシレスモーターによる耐久性とメンテナンスのしやすさ。強化され金属製ベースとプラスチック製ボディーにより、優れた耐衝撃性を実現。優れた機動性と省スペース収納。スタッキングデザインにより、容易の運搬と収納を実現。7.7kgの軽量さで容易に持ち運び可能。360°ヘッド回転により、自由な風向調整
    質量(kg)7.7(本体のみ)高さ(mm)673奥行(mm)297定格電力(W)12/25/60羽根枚数3モーター全閉式風速(m/s)362連続使用時間(時間)2-5h/5-12h/9-23h(5.0 Ah - 12.0 Ahバッ テリー装着時)機能左右首振り機能:なし最大風速(m/min)315バッテリー電圧(V)18 (DC電源モード時) | 100-240 (50/60 Hz) (AC電源モード時)保証期間1年風量調整360°旋回、風量調整、切タイマー設置方式床置き風量(m3/h)3058/4075/5775給電方式充電式色(羽根)ブラック
  • 開放型工場扇 J&S

    開放型工場扇

    J&S
    12,980税込14,278
    1台
    翌々日出荷
    フロアタイプですので床面の乾燥や送風に最適です。プラスチック羽根は45cmでアルミ羽根に変更可能です。強・中・弱の3段階風量切り替え可能です。モーターコイルが開放されており、通気性が良く、放熱効果が高いです。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。
    タイプフロアータイプ周波数(Hz)50/60電源(V)単相100消費電力(W)130/151ハネ径(cm)45羽根枚数3モーター開放型寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×400×700風量(m3/min)120/141電源コード(m)2首振角度(°)70(左右)本体寸法(mm)奥行400本体寸法(mm)高さ700風速(m/min)240/281風量調整3段階本体寸法(mm)幅500材質(羽根)アルミ羽根寸法(cm)45左右首振サーマルプロテクター
工場扇スタンドタイプ