2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
HSE-Y45CA 工場扇 全閉式 スタンド式 アルミ羽根 45cm羽根 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
45cm全閉式ハイスタンド アルミ工業扇風機。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)6.5 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数4 モーター全閉式 電源コード(m)約3 消費電力(W)(50/60Hz)82/104 風量3段階(弱・中・強) 最大風量(m3/min)(50/60Hz)159/179 最大風速(m/min)(50/60Hz)310/328 保証期間1年 操作方法ロータリー式スイッチ 材質(羽根)アルミ 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)78×67.5×114-132 首振り左右約80度 騒音値(dB)(50/60Hz)64/67 角度調節上下4段階(手動式)
1台
9,998 税込10,998
欠品中

YDC-3D45BK 工場扇 DCモーター スタンド式 3D首振り45cm 大風量 業務用 工業用 YAMAZEN(山善) 動画あり
隅々まで風を送れる3D立体首振り機能付き、工業扇風機 スタンド式。
用途工場やガレージ、事務所、倉庫、体育館など広い空間でのご使用に。倉庫 体育館 競技場 事務所 オフィス 店内 大型施設 作業場 ビニールハウス 駐車場 ガレージ イベント フェス キャンプ 熱中症対策 換気 質量(kg)9.2 電源AC100V(50/60Hz) ハネ径(cm)45 羽根枚数5 モーターDCモーター 電源コード(m)約2.4 消費電力(W)(50/60Hz)59 最大風量(m3/min)(50/60Hz)130 最大風速(m/min)(50/60Hz)210 保証期間1年 風量調整風量調整無段階、立体3D首振り(上下首振り、左右首振り)、上下角度調整 操作方法風量/ダイヤル調整、首振り/ボタン式 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)50×51×100-120 首振り左右約90度、上下約65度
1台
18,980 税込20,878
当日出荷