工場扇 :「移動式ファン」の検索結果
商品豆知識
大型ファン。ハネ(アルミ製)100cm大型工場扇。風速2段切替スイッチ(強、弱)がついております。角度調整ハンドルにて25°調節可能です。サーマルプロテクター付。開放モーターにより、モーターコイルの通気性が良く、放熱効果が高い一般的なモーターです。
用途工場や倉庫などの送風、換気に
羽根寸法(cm)100
質量(kg)49
タイプ大型サーキュレーター
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
消費電力(W)【弱】620/744、【中】750/900、【強】750/900
回転数(min-1[r.p.m])【強】880/1020
羽根枚数3
モーター開放型
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1230×390×1290
風量(m3/min)【弱】410/420、【強】540/648
電源コード(m)3.2
風量調整2段階
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥65,980
税込¥72,578
5日以内出荷
羽根径60cmの大型ファンです。据付工事不要です。100V電源なのであらゆる場所で使用できます。暑気対策に最適です。サーマルプロテクター(モーター保護機能)付きです。上下角度調整±90度。3段階風量切り替え可能です。
質量(kg)18.3
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)弱:156/190・中:172/210・強:215/260
風量(m3/min)弱175/214・中220/270・強250/302
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)720×280×750
1台
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。