1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。安全性の高いサーマルプロテクターを内蔵しています。ワンプッシュで三脚の折りたたみが可能です。
用途工場、倉庫の換気や送風に。 仕様交換用ハネ:FAFP-4510 トラスコ品番396-3948 材質ハネ:ポリプロピレン(PP)、本体:アルミダイカスト 幅(mm)840 ブラック 高さ(mm)1170~1280 奥行(mm)725 電源(V)単相100 ハネ径(cm)45 風量(m3/min)強(50Hz/60Hz):178/202 中(50Hz/60Hz):158/154 弱(50/60Hz):140/126 電源コード(m)1.7 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 風量調整3段階 設置方式スタンド 材質(羽根)ポリプロピレン(PP) 首振り有、左右75° 標準消費電力料金(円/h)(50/60Hz)3.2/4.3
1台
17,980 税込19,778
翌日出荷