11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式のため様々な場所に持ち運びができる便利な扇風機です。
用途夏の暑さ対策に。 質量(kg)1.75 材質(本体)外郭:ABS、ファン:PP、パイプ:スチール シリーズモノタロウ 18V Li-ion バッテリーシリーズ 回転数(min-1[r.p.m])強:2600、弱:1700 連続使用時間(時間)強:1.75、弱:5.5(リチウムイオンバッテリーMOKBP-2.0Li装着時) バッテリーリチウムイオンバッテリー(MOKBP-2.0Li、MOKBP-4.0Li) 角度調整範囲360° 風速(m/min)強:240m/min、弱:160m/min 本体寸法(長さL×高さH×幅W)(mm)285×330×360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 羽根径(Φmm)230 取扱説明書(1.7MB)
1台
4,298 税込4,728
当日出荷

首振り機能・角度調整機能が付いています。 電気を使用しないエアモーター式で防爆地域でも使用可能です。 エアバルブを絞れば回転数を無段階調整できます。
仕様(推奨コンプレッサー馬力)3PS以上 寸法(mm)510×320×590 質量(kg)7.2 サイズ(エアカプラ)20PM 材質(本体)スチール タイプ卓上型 ハネ径(cm)45 使用空気圧力(MPa)0.4~0.6 空気消費量(m3/min)0.33 材質(羽根)アルミニウム アズワン品番4-4067-02 左右首振左右/70° 上下角度調整上下角度/4段階
1個
141,200 税込155,320
4日以内出荷

キャタピラーのサーキュレーターは、強いトルネード気流で遠くまで風を運びます。 背面の吸引口から風を吸い込み、筒状のダクトで空気の密度を高め、独自のカバーで生み出された竜巻状の風によって、周りの空気を巻き込みながら、広がらずに遠くまで風を送ることができます。 金属ドラム式の形状なので衝撃に強い。 遠くまで風を運ぶトルネード気流。 塵やゴミの侵入を防ぐ全閉式モーター。 耐久性の高いアルミ羽。 本体が360°回転し、真上にも真下にも向けられる畳数目安36畳。 コードをしまえるリール付き。
質量(g)7600 電流(A)1.0/1.2 消費電力(W)108/140 モーターACモーター・全閉型 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×280×550 風量(m3/min)82-100(50Hz)、84-113(60Hz) 騒音値(dB)68 コード長さ(cm)200 モーター回転数(min-1[r.p.m])1020-1320(50Hz)、1100-1450(60Hz) アズワン品番65-2476-77
1個
24,720 税込27,192
翌々日出荷

AFG-18NL 無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム 動画あり
電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 ハネ径(cm)45 トラスコ品番160-8149 型式スタンド型 質量(kg)7.5 材質(本体)スチール 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 羽根枚数4 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 材質(羽根)アルミ 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-25 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(80°)
1台
119,800 税込131,780
当日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、大風量タイプの扇風機で、壁掛け・床置きが可能です。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途体育館・倉庫等の空気の循環 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)6.9 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.08~1.65・(240V・50/60Hz)0.05~0.81 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.8~116・(240V・50/60Hz)3.8~118 モーター全閉型 風量(m3/min)22~135 電源コード(m)2 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1010・(240V・50/60Hz)340~1030 各種認証PSE 本体寸法(cm)26×64×62 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
33,500 税込36,850
翌々日出荷

空気をデザインする扇風機です。やさしい風を広範囲に広げます。衝撃に強い、フロアタイプの扇風機で、伸縮可能なポールがついています。DCモーターを採用しているため、薄く・軽量で省エネです。360度回転するので真上にも真下にも向けられ、置き場所を変えることで冷気・暖気の循環ができ1年中使用できます。粉塵やゴミの侵入を防ぐ全閉型モーターで、高い耐久性のアルミ羽を採用しています
用途工場の熱中症対策、オフィス等の空気の循環 電源コード(m)2 材質本体:金属、羽:アルミ 質量(kg)8 周波数(Hz)50/60 電流(A)(100V・50/60Hz)0.07~1.66・(240V・50/60Hz)0.05~0.87 電源(V)100~240対応 消費電力(W)(100V・50/60Hz)3.4~120・(240V・50/60Hz)3.5~122 ハネ径(cm)45 モーター全閉型 風量(m3/min)15~100 風量調整無段階 モーター回転数(min-1[r.p.m])(100V・50/60Hz)340~1060・(240V・50/60Hz)340~1060 材質(羽根)アルミ 各種認証PSE 本体寸法(cm)24×59×57 標準ノイズ(dB)68 上下角度調整 360°旋回
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。 トラスコ品番250-0475 材質本体・羽:スチール、AL 型式壁掛け型 質量(kg)7 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)45 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 ファン外径(Φmm)450 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-27 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(68°)
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

AC/DC兼用の工場扇です。マルチチェンジャー搭載、マキタ製・HiKOKI製・パナソニック製・ボッシュ製・18V/14.4Vタイプのバッテリーが使えます。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/2A、風力:5段階切替式 付属品ACアダプター/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質羽根:ABS樹脂 質量(kg)4.8 タイプAC/DC兼用(マルチチェンジャー)床スタンド、屋内型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.1~36 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.04~0.56 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)569×296×522 風量(m3/min)AC:max106/DC:max96 首振角度(°)上下360 パイロットランプあり 入力プラグ2Pプラグ 回転数340~1220(rpm) 風速(m/min)AC:114~396/DC:114~384 使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:使用バッテリーに依存 使用環境湿度(%)45~65 入力電圧範囲(V)AC100~240 羽根径(Φmm)450
1台
30,580 税込33,638
4日以内出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。連続運転可能な長寿モーターを採用しています。駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 ハネ径(cm)45 トラスコ品番206-5359 材質本体・羽:スチール、AL 型式フロア型 質量(kg)10.4 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1800 使用圧力(MPa)0.4~0.6 羽根枚数4枚 風量(m3/min)250 対応防爆対応型 空気消費量(m3/min)0.33 ファン外径(Φmm)450 風量調整しぼりによる無段階 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 コンプレッサー3馬力 左右首振70° 上下角度調整上下7段階(70°)
1台
129,800 税込142,780
翌日出荷

電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。 ルブリケーターなどでのオイル給油不要です。 連続運転可能な長寿モーターを採用しています。 駆動源がエアのため、防爆地域でも使用可能です。 無給油エアーモーター搭載です。
用途溶接ヒューム換気作業に。 塗装ブースなど、オイルを嫌う現場の冷却・送風・乾燥に。熱中症対策に。 トラスコ品番252-2503 材質本体・羽:スチール、AL 型式スタンド型 質量(kg)12.6 使用温度範囲(℃)0~60 回転数(min-1[r.p.m])1000 使用圧力(MPa)0.4~0.6 ハネ径(cm)60 羽根枚数4枚 風量(m3/min)280 対応防爆対応型 騒音値(dB)73 空気消費量(m3/min)0.46 ファン外径(Φmm)600 風速(m/min)250 駆動方式エア式 使用場所防爆地域、電源のない場所 アズワン品番64-8891-26 コンプレッサー5馬力 左右首振55° 上下角度調整上下4段階(40°)
1台
199,800 税込219,780
当日出荷

AC/DC兼用の工場扇です。
仕様ACアダプター:(IN)AC100-240V(50/60Hz)/(OUT)DC21.6V/3.8A、風力:5段階切替式 付属品バッテリー×1個(58057:BAT-LI60B)/ACアダプター(58058:LI60B-AD)/アダプター収納袋/角度調整ノブ 材質羽根:ABS樹脂 タイプAC/DC兼用床スタンド、屋内型 周波数(Hz)50/60 消費電力(W)2.3~38.2 電源AC:100V/DC:リン酸鉄リチウムイオンバッテリー19.2V 6000mAh 定格電圧(V)100 定格電流(A)0.04~0.56 モーター開放式 風量(m3/min)AC:max106/DC:max96 首振角度(°)上下360 入力プラグ2Pプラグ 連続運転時間(h)4~ 回転数340~1220(rpm) 風速(m/min)AC:114~402/DC:114~396 使用環境温度(℃)AC:0~40/DC:0~40/他社バッテリー:使用バッテリーに依存 充電電圧(V)AC100(50/60Hz) 充電時間(時間)3.5 使用環境湿度(%)45~65 入力電圧範囲(V)AC100~240 羽根径(Φmm)450
1台
48,980 税込53,878
4日以内出荷