商品豆知識
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
欠品中
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。