工場扇 :「家庭用扇風機」の検索結果
商品豆知識
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に
ハネ径(cm)直径:45・4枚羽根(穴径Φ10)
機能左右首振り、風量3段階調節
仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚
トラスコ品番818-8323
質量(kg)11
タイプスタンドタイプ
周波数(Hz)50・60
電源(V)単相100
コード長さ(m)1.7
羽根枚数4
モーター全閉式
消費電力(W)(50/60Hz)120/160
首振角度(°)75
最大風量(m3/min)(50/60Hz)165/186
運転音(dB)最大68(60Hz)
最大風速(m/min)(50/60Hz)345/390
風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱)
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能)
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1台
¥18,580
税込¥20,438
当日出荷
ファンサイズ50cmハイパワー。羽根材質アルミ製5枚羽根
用途現場はもちろん、ご家庭でも
幅(mm)約550
質量(kg)約8.5
色ブラック
高さ(mm)約1170~1450
奥行(mm)約500
電源(V)AC100 50/60Hz
ハネ径(cm)50
羽根枚数5
風量調整左右自動首振り約70°、風量調節3段階、上下角度調整約40°(手動 上15°、下25°)
材質(羽根)アルミ
1台
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
耐食性が高く頑丈なアルミ羽根採用
組立簡単、スピンナー羽根固定式
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
用途組み立て簡単、送風・換気など
幅広いシーンで使える三脚型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)5.2
色羽根:シルバー
風量(m3/min)50Hz/60Hz144 / 163
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:100 / 105
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1305 / 1473
風量調整3段階切換
高さ(cm)112~137
安全規格PSE
色(本体)シルバー
材質(羽根)アルミ
風速(m/min)(50Hz/60Hz)293 / 319
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)45
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):3.1 / 3.3
1台
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
工具レスですばやく簡単に組み立て可能
メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様
※周波数50Hzの環境において
移動も簡単、ワンタッチ折りたたみ脚
設置後の高さ約25cm調節可能
省エネ&工具レスで組立簡単な三脚型の工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、スピンナー(ガード固定)、蝶ネジ
質量(kg)4.5
色羽根:オレンジ
材質(本体)金属
風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)80
羽根枚数4
安全装置P2コンデンサー
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510
電気代の目安31円
風量調整3段階切換
高さ(cm)110~135
安全規格PSE
色(本体)ダークグレイ
材質(羽根)PP(ポリプロピレン)
風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)43.5
奥行き(cm)70
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
¥5,998
税込¥6,598
欠品中
工具レスですばやく簡単に組み立て可能
メーカー工業扇45cmモデルと比較して、約37%※の消費電力量を抑えた省エネ仕様
※周波数50Hzの環境において
棚上や机上など省スペースに置いて使える据置き型
風量調節3段階切換&左右自動首振り搭載
安定して送風・換気に使える、
省スペースの据置き型工業扇
付属品取扱説明書(保証書)、スピンナー(前)、ガード取付ネジ
質量(kg)4.1
色羽根:オレンジ
材質(本体)金属
風量(m3/min)50Hz/60Hz123 / 127
定格電圧(V)単相交流:100
幅(cm)49
羽根枚数4
安全装置温度ヒューズ:130℃
電源コード(m)1.8
消費電力(W)(50/60Hz)強:63 / 82
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(強モード時)1330 / 1510
電気代の目安31円
風量調整3段階切換
高さ(cm)58
安全規格PSE
色(本体)ダークグレイ
材質(羽根)PP
風速(m/min)(50Hz/60Hz)272 / 279
RoHS指令(10物質対応)対応
羽根寸法(cm)43.5
奥行き(cm)30
1時間あたりの電気代目安(円)強(50Hz/60Hz):2 / 2.6
1台
¥7,990
税込¥8,789
欠品中
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。