3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
三脚のワンタッチ折り畳み式機構の採用。高さ調節機構の採用。格段に耐久性・安全性に優れた全閉モーターの採用。ネック部分に高強度金属パーツを採用
用途工場内の換気・機械の冷却・フロアーの乾燥・夏場の暑気対策に ハネ径(cm)45(穴径Φ10) 機能左右首振り、風量3段階調節 仕様ワンプッシュ折り畳み式三脚 トラスコ品番818-8323 質量(kg)11 タイプスタンドタイプ 周波数(Hz)50・60 電源(V)単相100 コード長さ(m)1.7 羽根枚数4 モーター全閉式 消費電力(W)(50/60Hz)120/160 首振角度(°)75 最大風量(m3/min)(50/60Hz)178/202 運転音(dB)最大68(60Hz) 最大風速(m/min)(50/60Hz)288/326 風量調整3段速度調整式(切・強・中・弱) 本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)840×725×1170~最大1280(上下110mm調節可能) 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1台
18,580 税込20,438
当日出荷

工場扇のベストセラーNo .1 機種。低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。 質量(kg)10.4 コード長さ(m)1.9 ハネ径(cm)45 消費電力(W)(50/60Hz)120/180 最大風速(m/min)405/465 最大風量(m3/min)215/245 摘要3速式 周波数(Hz)50/60 羽根枚数4 モーター全閉型 機能左右首振り、風量3段階調節 風量調整3段階 材質(羽根)プラスチック 左右首振 上下角度調整 サーマルプロテクター
1個
38,980 税込42,878
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハネ軸回転スイッチ付きでONにするとハネが左右に振り、省スペースで広範囲に風が行きます。サーマルプロテクター内蔵でモーター内蔵でモーターを過負荷や異常電流から保護します。軽量設計、組立不要で取り出し後すぐに使用可能。天井に向ける事が出来ます。
用途工場、倉庫、現場の換気や冷却・夏場の暑気対策 ハネ径(cm)35 質量(kg)4.7 周波数(Hz)50/60 羽根枚数3 モーター開放式 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×260×460 安全装置サーマルプロテクター 消費電力(W)(50/60Hz)35/40 騒音値(dB)65 電源電圧(V)100 最大風量(m3/min)(50/60Hz)53/56 風量調整3段階(強・中・弱) 材質(羽根)アルミ アズワン品番65-2476-76 電源コード(cm)185 左右首振 上下角度調整 360°旋回 サーマルプロテクター
1台
17,580 税込19,338
翌々日出荷