工場扇 :「強力扇風機」の検索結果
商品豆知識
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。
質量(kg)13.1
コード長さ(m)2.0
ハネ径(cm)50
消費電力(W)(50/60Hz)180/265
最大風速(m/min)445/520
最大風量(m3/min)270/310
トラスコ品番390-6515
摘要3速式
周波数(Hz)50/60
電源(V)単相100
羽根枚数4
モーター全閉型
首振角度(°)87
機能左右首振り、風量3段階調節
風量調整3段階
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260
材質(羽根)プラスチック
左右首振○
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1個
¥42,980
税込¥47,278
当日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
工場扇 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。