工場扇 :「扇風機 ナカトミ」の検索結果
商品豆知識
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを採用しております。取っ手・タイヤ付で移動が簡単にできます。大風量で広範囲へ送風可能です。
用途工場、倉庫などの換気や循環に。
仕様風量調整:なし
質量(kg)51.5
材質(本体)スチール
電源(V)単相100
本体寸法(mm)1390×525×1320
羽根枚数4枚(アルミ製)
モーター全閉式
風量(m3/min)1158/1224
電源コード(m)2.4
消費電力(W)(50/60Hz)574/891
材質(羽根)アルミ
首振りなし
羽根径(Φmm)1250
1台
¥102,298
税込¥112,528
欠品中
サーマルプロテクター(復帰式過熱保護装置)付モーターを使用しておりますので、安心してご使用いただけます。ダイヤル式スイッチにより、風量を3段階に調節できます。上下方向の風向き角度を2つのファンでそれぞれ個別に調節ができます。タイヤ付きで移動が簡単。
色黒
電源(V)100(50/60Hz)
羽根枚数3
本体質量(kg)約13.5
モーター開放式
電源コード(m)約2.3(VCTF0.75mm2)
消費電力(W)(50/60Hz)87/114
機能上下首折れ、風量3段階調節、サーマルプロテクター付
最大風量(m3/min)(50/60Hz)114/124
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)595×605×1360
ファン径(cm)45
電流(A)(50/60Hz)0.87/1.10
材質(羽根)アルミ
上下角度調整○
サーマルプロテクター○
1セット(2台)
¥57,900
税込¥63,690
翌々日出荷
『冷房用品』には他にこんなカテゴリがあります
冷房用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。