絞り込み
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)
- CEJN(セイン)(1)
- RIKEN(理研機器)(6)
- TRUSCO(2)
- エスコ(4)
- エナパック(8)
- ダイキ(1)
- マサダ製作所(5)
- リケン(5)
- 今野製作所(EAGLE)(5)
- 十川ゴム(4)
- 大橋産業(BAL)(2)
- 大阪ジャッキ製作所(35)
- 長崎ジャッキ(6)

超高圧油圧ホース ジャッキ用 (AJ700) 油圧ホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥7,298~税込¥8,028~1本3日以内出荷非常に堅牢なホースで、耐久性に優れています。両端ともR(オスネジ)の金具付です。油圧機器が高圧、かつコンパクトになると共に、その特徴を生かした油圧工具が汎用的に使われるようになりました。代表的な油圧工具は、油圧ジャッキ、油圧パンチャー、油圧ベンダーなどがあります。これらの油圧工具が作業の合理化、省力化という重要な役割を果たすには、超高圧に耐え、かつコンパクトなホースが要求されます。メーカーの油圧工具用超高圧ゴムホースは、この分野で永年優秀な実績を持ち、あらゆるニーズをも満足させる高性能なホースです。使用圧力が70.0MPaという超高圧に耐え、しかも耐久力があります。圧力を正確に、また迅速に伝達するため、体積膨張が少ないホースです。ポータブルの特性を生かすため、極めて軽量です。用途ジャッキ用品番【ホース】AJ700 6ねじR3/8常用圧力(MPa)70ホース内径(Φmm)6.3適合流体一般作動油流体温度範囲(℃)-20~+80ホース外径(Φmm)15.7材質(金具)鉄メッキ付推奨雰囲気温度(℃)-20~+60
物流用品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら