養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
24(4)
25(65)
30(19)
38(49)
48(8)
50(181)
75(36)
100(50)
150(7)
200(4)
テープ幅(mm)をもっと見る
コンクリートひび割れ補修工法の1つである低圧注入工法に使用するシール剤(目止め材)です。補修材の注入状況を確認できます。養生時間が短く、工期を短縮できます。施工後のはく離が容易で、仕上がり面がきれいです。テープに目盛りがあり、注入座金固定の位置決めをしやすいです。
用途低圧注入工法(コンクリートひび割れ補修工法)に使用するシール材に
幅(mm)70
色水色
長さ(m)18
基材ポリエステル
粘着剤ゴム系粘着剤
剥離紙ポリラミ紙
『テープ』には他にこんなカテゴリがあります
テープ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。