絞り込み
ブランド
  • セキスイ(6)
  • マクセル(3)
  • カモ井加工紙(2)
  • 3M(スリーエム)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ニトムズ(2)
  • 住化プラステック(1)
  • ホリコー(1)
テープ幅(mm)
  • 25(2)
  • 38(4)
  • 48(2)
  • 50(11)
  • 75(3)
  • 100(7)
  • 150(2)
  • 200(1)
  • 400(1)
  • 610(2)
特長
  • はがせる(2)
  • 屋外使用可(1)
  • 手で切れる(1)
  • 柔軟(1)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 25(12)
  • 50(8)
用途
  • 用途固定・仮止め用(1)
  • 用途塗装・養生用(7)
テープ厚さ(mm)
  • 0.11
  • 0.105(3)
  • 0.12(8)
  • 0.125(6)
  • 0.13(23)
  • 0.131(3)
  • 0.14(13)
  • 0.145(4)
  • 0.15(23)
  • 0.155(4)
  • 0.16(17)
  • 0.17(4)
  • 0.18(3)
  • 0.26(2)
  • 0.27(4)
  • 0.28(6)
  • 0.29(9)
  • 0.31(2)
  • 0.32(5)
  • 2(3)
基材
  • オレフィン系(2)
  • ポリエチレン(9)
  • 紙系(2)
オレフィン系・ポリエチレン・紙系
粘着剤
  • アクリル系(13)
アクリル系
  • 色クリア(3)
  • 色グリーン(7)
  • 色グレー(1)
  • 色ピンク(1)
  • 色ブルー(3)
  • 色ベージュ(2)
  • 色ホワイト(7)
  • 色迷彩色(1)
クリア・グリーン・グレー・ピンク・ブルー・ベージュ・ホワイト・迷彩色
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
建材・塗装養生用テープ ニトムズ建材・塗装養生用テープニトムズ(8件のレビュー)
379税込417
1個ほか
当日出荷
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。 粗面への接着力も良く、簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適です主な用途建材・塗装養生用引張強度(N/10mm)33.6特性柔軟性、手で切れる
フィットライトテープ No.738 セキスイフィットライトテープ No.738セキスイ(17件のレビュー)
8,498税込9,348
1箱(36巻)ほか
当日出荷から5日以内出荷
★グリーン購入法適合した引越・建築用養生テープです。 テープのタテ糸に再生PET繊維を使用しています。 焼却処分時のCO2排出量を10%以上削減。(メーカー従来品比較) しなやかな基材で凸凹面にもよく貼り付きます。 ポリエチレン・ポリプロピレンラミネート紙にも貼り付き、重ね貼りもできます。 描画性に優れ、油性インクで書くことができます。 特殊粘着剤により、きれいに剥がせます。
用途引越し、建築養生用。粘着力(N/10mm)2.2
塗装養生用テープ TRUSCO塗装養生用テープTRUSCO(2件のレビュー)
169税込186
1巻
当日出荷
仕様手で切れる引張強度35.2N/10mm主な用途塗装養生用
スパットライト セキスイスパットライトセキスイ(4件のレビュー)
258税込284
1巻ほか
当日出荷
手でスパッと切れるため作業がスピーディー。 テープ引き出しが軽く、スムーズ。 各種環境においても糊が残りにくい。
用途引越し、建築養生用。タック(ボールNo.)16粘着力(N/10mm)2.1引張強度(N/10mm)36
桃色番長 ホリコー桃色番長ホリコー(2件のレビュー)
369税込406特価
1巻ほか
当日出荷
粘着力(N/25mm)4.95
エシカルプロユース養生テープNo.3490MI マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490MIマクセル
369税込406
1巻
当日出荷
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用水色テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
はがせる Easy Cut Tape ニトムズはがせる Easy Cut Tapeニトムズ
269税込296
1個
当日出荷
手で簡単に切れる。貼ってはがせる。 フィルム表面に油性ペンで文字が書ける。 テープが強く、ひっぱっても切れにくい。 巻き戻しが軽く、使いやすい。重ね貼りができる。
用途ガラス飛散の軽減/ポスター掲示/新聞・ダンボールの結束/緩衝材の仮止め/収納ケース・ダンボールなどの仮止め/ラベリングに質量(g)122寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))0.11×48×20主な用途結束/仮止め粘着タイプはがせる
エシカルプロユース養生テープNo.3490CL マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490CLマクセル
369税込406
1巻
当日出荷
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用クリアーテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君 カモ井加工紙雨樋養生用粘着テープ 雨といまもる君カモ井加工紙
1,798税込1,978
1巻ほか
翌日出荷から3日以内出荷
特殊粘着剤の採用で、長期間貼置いても糊残りしにくい。貼りやすく、剥がしやすい特殊和紙基材を採用。雨とい以外にも室外機、ポストなど糊残りしやすい箇所の養生に最適。規定サイズ以外にも、様々なサイズに対応可能。
用途雨とい養生用厚さ(mm)0.11長さ(m)50基材特殊和紙粘着剤アクリル系伸び(%)10引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)1.5
手すり養生用粘着テープ レールガード カモ井加工紙手すり養生用粘着テープ レールガードカモ井加工紙
3,698税込4,068
1袋(1巻)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
特殊粘着剤の採用で、長期間貼置いても糊残りしにくい。通気性に優れる高遮光率の特殊和紙基材で、白さび・日焼けが発生しにくい。耐久性・防水性あり、金属性下地保護に最適です。景観に馴染む白・グレーの2色を展開。
用途手すり養生用テープ厚さ(mm)0.11長さ(m)50基材特殊和紙粘着剤アクリル系伸び(%)10引張強度(N/15mm)50粘着力(N/10mm)1.5
塗装養生テープ TRUSCO塗装養生テープTRUSCO
669税込736
1巻
当日出荷
作業性にすぐれ建築・塗装等に最適なテープです。粗面への接着力も良く、手で簡単に切れ、のり残りが少ないテープです。
用途建築塗装作業用に最適ですトラスコ品番539-8648材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)50厚さ(mm)0.11ホワイト長さ(m)50
コンクリート保水養生テープ 2227HP 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HP3M(スリーエム)
14,980税込16,478
1巻
当日出荷
型枠を取り外した後のコンクリートに貼ることで、表面からの水分蒸発を抑制し、効果的に保水養生することが出来ます。 貼ったまま3ヶ月養生しても、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリートの保水養生、耐久性・品質の向上主な用途養生用接着力(N/cm)(モルタル)0.8引張強度(N/cm)36再剥離可能
エシカルプロユース養生テープNo.3490EG マクセルエシカルプロユース養生テープNo.3490EGマクセル
369税込406
1巻
当日出荷
基材(ラミネート層を除く)にプラスチック重量比55%以上の再生PET糸を使用 環境に配慮した養生テープ 紙管に再生紙を使用 グリーン購入法適合品 しなやかで手切れ性がよく、作業性に優れています。 ノリ残りが少ない。
用途建築時の内装工事・改装時の養生シート固定用、引越し時の表面保護材固定用エメラルドグリーンテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系主な用途養生粘着力(N/10mm)2.5巻戻し力(N/10mm)1(低速)グリーン購入法適合
提督迷彩 カモフラージュテープ セキスイ提督迷彩 カモフラージュテープセキスイ
1,498税込1,648
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。イベントや学校行事の装飾でも大活躍な柄付きの養生テープです
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11テープ幅(mm)50テープ長さ(m)25粘着力(N/10mm)2.2粘着力(N/25mm)5.5
コンクリート保水養生テープ 2227HPW 3M(スリーエム)コンクリート保水養生テープ 2227HPW3M(スリーエム)
25,980税込28,578
1巻
5日以内出荷
型枠を取り外した後のコンクリート表面に貼り付けることで、表面からの水分蒸発を大幅に抑制し、効果的に保水養生するテープです。テープの粘着力だけで簡便に貼付でき、ほとんど糊残りなく、容易に剥がせます。
用途コンクリート保水養生基材特殊ポリオレフィン寸法(幅Wmm×長さLm)610×50テープ厚さ(mm)0.11
カモフラージュテープ N738OD セキスイカモフラージュテープ N738ODセキスイ
1,598税込1,758
1巻
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。
スパットライトテープ#733 セキスイスパットライトテープ#733セキスイ
13,980税込15,378
1箱(18巻)
4日以内出荷
・抜群の手切れ性で、テープ引き出しもスムーズです。・各種環境においてものり残りしにくい養生用テープです。
用途引越し、建築養生用タイプ手切れ可能テープ幅(mm)100基材ポリエチレンクロス/PETクロステープ長さ(m)25テープ厚さ(mm)0.11粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)2.2RoHS指令(10物質対応)対応
撃墜王迷彩 カモフラージュテープ セキスイ撃墜王迷彩 カモフラージュテープセキスイ
9,998税込10,998特価
1ケース(30巻)
当日出荷
ポリエチレン、ポリプロピレンラミネート紙にも貼りつき、重ね貼りもできます。
用途仮止め、養生用に。厚さ(mm)0.11サンドベージュテープ幅(mm)50テープ長さ(m)25
カットエースMF 住化プラステックカットエースMF住化プラステック
17,980税込19,778
1ケース(30巻)
4日以内出荷
粘着力が低めの養生テープです。手切れ性に優れ、糊残りもとても少ない床用養生テープで、ポリエチレン基材・アクリル系粘着剤使用で焼却しても有毒ガスが発生しません。
用途床養生用幅(mm)38長さ(m)50粘着力(N/25mm)7基材構成PEエンボス基材総厚(mm)0.11
養生テープ