絞り込み
テープ幅(mm)
  • 50(1)
  • 100(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色ブラック(2)
  • 色ホワイト(1)
特長
  • 反射(1)
テープ長さ(m)
  • 20(2)
  • 25(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.17
  • 0.095(1)
  • 0.1(1)
  • 0.105(2)
  • 0.11(6)
  • 0.112(1)
  • 0.117(1)
  • 0.12(2)
  • 0.13(6)
  • 0.131(2)
  • 0.14(3)
  • 0.145(3)
  • 0.15(9)
  • 0.155(2)
  • 0.16(12)
  • 0.27(3)
  • 0.28(3)
  • 0.29(4)
  • 0.31(3)
  • 0.32(3)
基材
  • ポリエチレン(2)
ポリエチレン
粘着剤
  • アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
  • ダイヤテックス(3)
ダイヤテックス
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
養生テープとは、引っ越しの床養生シートの仮固定、内装工事、建築物の塗装などの養生などの目的で使用されるテープのことです。主にポリエチレンやスフ材、合繊布を基材とし、耐水性や耐久性、耐候性に優れ、カッターを使わずに手で切りやすく扱いやすい特徴があります。粘着力があるにもかかわらず、再び剥がすことを目的としているテープのため、剥がしたあとにのり残りがほとんど出ないようになっています。中にはコンクリートやアスファルトのような粗面に密着するタイプの養生テープもあります。
テープ・フィルムを欲しい幅・長さで必要な分だけ注文可能! 詳しくはこちら
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テープ幅(mm)から絞り込む
50(1)
100(2)
パイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ つや消しテープ影武者 MT-08ダイヤテックス(33件のレビュー)
799税込879
1巻
当日出荷
粘着テープの表面が、光の反射を抑えたツヤ消し加工になっています。 スパッとまっすぐきれいに切れ、作業性に優れています。 特殊アクリル系粘着剤使用で糊残りが少ないです。
用途撮影、舞台設備の仮止め、床材の固定用途、目地部などの隠しに。 立ち位置表示(バミリ)に。仕様手で切断可能質量(g)230粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8引張強度(N/50mm)350
パイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06 ダイヤテックスパイオラン(TM)テープ 仮設コード固定用テープ CK-06ダイヤテックス(4件のレビュー)
979税込1,077
1巻ほか
当日出荷
中央部に粘着剤が付いていない為、コード類に粘着剤が付きにくい。テープ貼り付け後もコード位置の微調整可能。手で簡単に切れ、剥がした際糊残りが少ない設計。ツヤなしタイプです。
用途コードの仮固定に!イベント時に音響・照明機器のコードがひっかからないようにテープで一時的に仮固定したい場面が多くあるが、コード類にテープを貼る糊残りがしやすい。テープ中央部に粘着部分がなく、その間にコード類を通して使用するテープ。粘着力(N/25mm)8
パイオラン(TM) 仮設コード固定用テープ ダイヤテックスパイオラン(TM) 仮設コード固定用テープダイヤテックス
1,798税込1,978
1巻
当日出荷
クロマキーセットになじむデジタルグリーン色の養生テープです。中央部50mmに粘着剤がついていないため、コード類に粘着剤がつきにくいです。テープ貼り付け後もコード位置の微調整が可能です。手で簡単に切れ、のり残りが少ないです。粘着テープの表面が、光の反射を抑えたつや消し加工になっています。
用途クロマキー撮影で使用する配線コードの目隠し、仮固定に。クロマキーセット内の立ち位置表示に。画角から見切れる箇所の目隠しに。トラスコ品番709-1188材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:アクリル系幅(mm)100厚さ(mm)0.17デジタルグリーン長さ(m)20粘着力(N/10mm)3.2引張強度(N/10mm)70粘着力(N/25mm)8切断方法手で切断可能
養生テープ