養生テープ :「養生」の検索結果

関連キーワード
14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「テープ幅(mm)」から絞り込む
15(1)
25(5)
30(2)
38(3)
50(10)
75(3)
85(1)
100(4)
150(1)
良くつき、剥がれにくく、のり残りの少ない、粘着バランスの取れたテープです。 網目が入っているので簡単に手で切れます。
用途建築物・塗装・鉄骨などの養生用 引張強度(N/25mm)97.7
1巻ほか
189 税込208
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

一時的な補修、仮止めに最適な防災・台風用養生テープ。 台風など緊急性が高い場合の簡易な対策として有効。 窓ガラスにテープを貼ることで飛散抑止効果の期待。ガラス片による怪我や室内に雨風が侵入するなどの二次災害のリスクも軽減。 巻き戻しが軽く、字も書け、手で簡単に切れる優れもの。
用途台風による窓ガラスの飛散防止やブルーシート等の仮止め、防災、一時的な補修、表示作業用に。 寸法(幅Wmm×長さLm)50×25 粘着力(N/10mm)3.36 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

曲面、粗面によくつき、糊残りが少ないです。 手できれいに切れます。 ノンパッケージ品(袋のゴミがでない)です。
トラスコ品番793-8349 幅(mm)25 厚さ(mm)0.28 質量(g)205 長さ(m)25 引張強度183.9N/25mm 主な用途養生用
1巻
329 税込362
当日出荷

手切れ性に優れるポリエチレンクロスを基材とした、強粘着タイプの養生テープです。
用途建築物・塗装・鉄骨に。 主な用途建築養生用 引張強度(N/25mm)97.7 粘着力(N/25mm)9.32 RoHS指令(10物質対応)対応 特性再剥離性
1巻ほか
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。 手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。 軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。 強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。 テープの流れ(縦)方向もカットできます。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に 引張強度(N/10mm)56
1巻ほか
199 税込219
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。 No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。 テープの流れ(縦)方向もカットできる。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。
用途樹脂サッシ用 一般養生用 建築・リフォーム作業用 伸び(%)22 主な用途養生用 引張強度(N/25mm)1400 粘着力(N/25mm[gf])4.1[422] RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプ低粘着力
1巻
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適度な粘着力で、貼り付け後、剥がした際に粘着剤が残りにくく、再剥離性に優れたテープです。 簡単に手でまっすぐきれいに切れます。 床材を傷つけにくく、ピータイル等の素材にも使用でき、床・ガラスの養生作業や引越し作業に適しています。
用途引越し、養生用。床・フローリングの養生、仮止め用。台風時のガラスの飛散防止。 幅(mm)50 長さ(m)25 主な用途仮止め・養生 粘着力(N/25mm[gf])5.97[609] RoHS指令(10物質対応)対応 総厚(mm)0.15 粘着タイプ弱粘着 再剥離
1巻ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手切れ性に優れた弱粘着の養生テープ。各種部材の仮止め、塗装・養生などに。
成分アクリル系粘着剤 幅(mm)38 厚さ(mm)0.15 若葉 長さ(m)25 コード42775997 主な用途各種部材の仮止め、塗装・養生など アズワン品番65-0413-67 特性手切れ性、弱粘着の養生テープ
1巻
289 税込318
当日出荷

軽く、手できれいにカットでき、作業性が良い。 支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくい。 No.4100より粘着力が低く、更に糊残り性が向上しています。 テープの流れ(縦)方向もカットできる。 厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすい。 支持体の強度が強く、糊残り性を重視したタイプです。一般養生用、リフォーム作業に最適です。
用途一般養生用、建築・リフォーム作業用 伸び(%)22 主な用途塗装・養生用 引張強度(N/25mm)140 粘着力(N/25mm[gf])4.60(470) RoHS指令(10物質対応)対応
1巻ほか
339 税込373
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

両サイドが糊無しのタイプです。(ドライエッジ)強粘着タイプの養生テープです。建築物・塗装などの養生用です。(床養生にはNO.415が適しています)(荷造りには包装用テープをおすすめします)のり残りの少ないタイプですが、塩ビなど貼る物によっては、汚染・損傷することがありますので、ご使用前にお確かめください。巻き戻しが軽くて使いやすいテープです。
用途引越養生シートのつなぎや金属壁の固定に。通い箱、プラスチック段ボールの固定に。各種包装用途に。(荷重の目安7Kg) 質量(g)200 2018年トラスコ掲載ページ6 1892
1巻
739 税込813
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無包装タイプのため、パッケージの開封や廃棄の手間がかかりません! 作業性もアップし環境にもやさしい! 基材強度が強く、剥がす際にテープが切れにくいです。手でも簡単に切れるため作業性も抜群です。軽く、手できれいにカットでき、作業性が良いです。支持体強度が強いため、はがす際にテープが切れにくいです。強い粘着力、かつ、長時間貼り付け後の糊残りがほとんどありません。テープの流れ(縦)方向もカットできます。厚みが薄くしなやかさもあるため、凹凸面になじみやすいです。
用途鉄骨、塗装面の養生用途に 幅(mm)50 容量30巻 長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/10mm)3.36 引張強度(N/10mm)56 RoHS指令(10物質対応)対応 粘着タイプはがせる
1箱(30巻)
8,698 税込9,568
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全7色の品揃えがあり、バッグやポーチに場所をとらない小さなカラーテープです。アイデア次第でさまざまな用途にお使いいただけます。 コンパクトでどこにでも持ち運べるサイズです。 プラスチック等に貼った後に、きれいに剥がせます。 手で簡単にまっすぐに切れます。 油性ペンで文字が書けます。
用途メモ等の仮止め。文具・雑貨・工作用。識別ラベル、ポスター等の掲示。小物の包装、袋の口の結束など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10巻)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

寺岡製作所P-カットW NO.4141W
仕様筆記可否:油性ペンは可 トラスコ品番114-5289 質量(g)680 粘着力(N/10mm)3.73 引張強度(N/10mm)39.08 紙管サイズ(Φ)90mm 最大テープ外径(Φmm)131
1セット(5巻)
3,998 税込4,398
4日以内出荷

エマルジョン型粘着剤を使用した環境配慮型養生テープです。 シックハウスの原因となるVOC(揮発性有機溶剤)の残留量を大幅に削減しました。 ロングライフデザイン賞を受賞しています。
用途建築や塗装など、様々な用途に 仕様手で切断可能 トラスコ品番433-5112 材質基材:ポリエチレンクロス、粘着剤:エマルジョン型アクリル系 幅(mm)50 厚さ(mm)0.15 質量(g)210 長さ(m)25 主な用途養生 粘着力(N/10mm)4 引張強度(N/10mm)39.08 芯径(inch)3(76mm)
1個
509 税込560
当日出荷