絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • DAISAN(12)
  • JRC(38)
  • KYOWA(協和製作所)(46)
  • TRUSCO(38)
  • ウエストンローラー(37)
  • シンフォニアテクノロジー(25)
  • スリーエッチ(14)
  • セントラルコンベヤー(35)
  • テラウチ(寺内製作所)(80)
  • バーテック(60)
  • ボッシュ・レックスロス(11)
  • マキテック(88)
  • マツシマ メジャテック(13)
  • メイキコウ(22)
  • 井口機工製作所(9)
  • 伊東電機(21)
  • 大日ハンソー(12)
  • 太陽工業(13)
  • 産機(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(53)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
650件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートローラー JEJアステージ

    サポートローラー

    JEJアステージ(20件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷
    切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
    材質スチール使用荷重(kg)45
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • スライダーボードレール DAISAN

    スライダーボードレール

    DAISAN(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×1000mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    翌々日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0404材質POM幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • ローラースタンド モノタロウ

    ローラースタンド

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
    用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100ローラー幅(mm)388使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57
  • ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテック

    ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥6,998~税込¥7,698~
    1脚
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    翌々日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0403材質POM長さ(mm)905幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×500mm丸タイプ

    DAISAN
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0402材質POM長さ(mm)492幅(mm)295厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウ

    中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ

    メイキコウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    材質SSベアリングプレス肉厚1.4軸なしローラー径(Φmm)57
  • スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×400mm丸タイプ

    DAISAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0401材質POM長さ(mm)395幅(mm)297厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー

    ライケット(ナイロン製)

    大日ハンソー(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
    用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー

    プロサイド(スクリューブレード)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • 軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ メイキコウ

    軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ

    メイキコウ
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SSベアリングプレス肉厚1.2軸なしローラー径(Φmm)38
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥1,798~税込¥1,978~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
  • 屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC

    屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]

    JRC
    ¥6,710~税込¥7,381~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • リン木 ワコー

    リン木

    ワコー(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
    用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
  • 周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー

    周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
  • アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    アルミローラコンベヤ(SA38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(2件のレビュー)
    ¥719~税込¥791~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質アルミシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
  • コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ マツシマ メジャテック

    コンベヤ用部品 非常引綱スイッチ

    マツシマ メジャテック
    ¥41,980~税込¥46,178~
    1個
    当日出荷から82日以内出荷
  • アルミ製ローラーコンベヤ マキテック

    アルミ製ローラーコンベヤ

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥20,980~税込¥23,078~
    1台
    当日出荷から4日以内出荷
    主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工)軸の形状半月材質(ベアリング)スチール(メッキ付)ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3コンベア機高H(mm)70.5
  • バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒 バーテック

    バーカットMHSタイプ BF8-MHS1M NH30 PP0.2黒

    バーテック
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    幅(mm)8高さ(mm)48全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)30
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • コンベヤ 軸ノミ メイキコウ

    コンベヤ 軸ノミ

    メイキコウ
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    材質スチール外径(Φmm)12
  • Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具 矢崎化工

    Φ28 クリフォームプラコンワイド用受け金具

    矢崎化工
    ¥879~税込¥967~
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クリフォームプラコンワイド(PWシリーズ)に使用できます。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質鉄表面処理三価クロメート
  • スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(LS25型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ7丸鋼ローラ径(Φmm)25.4
  • バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白 バーテック

    バーストリップブラシ H825-1000PBT2W 白

    バーテック(2件のレビュー)
    ¥9,698税込¥10,668
    1個
    3日以内出荷
    フレームにアルミフレームを採用しています 取り付け場所、用途に応じて2タイプのフレームから選択できます アルミフレームのため、金鋸等で長手方向の寸法調整が可能です。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイドトラスコ品番805-1509幅(mm)8.7全長(mm)1000高さ(mm)50質量(g)280線径(Φmm)0.2毛丈(mm)25
  • ローラースタンド JEJアステージ

    ローラースタンド

    JEJアステージ(3件のレビュー)
    ¥9,198税込¥10,118
    1台
    当日出荷
    切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。 組立不要。また、簡単に折りたため収納もできスッキリ。
    材質スチール質量(kg)4.3高さ(mm)660~1100使用荷重(kg)45ローラー寸法(Φ×L)mm48×300
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
  • 単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付500mm型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    3日以内出荷から4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリング高品質プレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)90×30×2.3コンベア機高H(mm)100
  • バーシールブラシ防錆ステンレス バーテック

    バーシールブラシ防錆ステンレス

    バーテック
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
...

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ