FA現場のお役立ち情報
53件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バイブレータ V形 シンフォニアテクノロジー

    バイブレータ V形

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    42,980税込47,278特価
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    適合(制御器)C4-5B
  • 周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー

    周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    52,980税込58,278
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
  • リン木 ワコー

    リン木

    ワコー(1件のレビュー)
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
    用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    44,980税込49,478
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • フリーベアローラーベア フリーベアコーポレーション

    フリーベアローラーベア

    フリーベアコーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    用途重量物の搬出搬入、作業台、装置への経路、キャスター仕様上向き下向き兼用
  • 標準スクリュー羽根 三和コンベア

    標準スクリュー羽根

    三和コンベア
    28,980税込31,878
    1個
    5日以内出荷から14日以内出荷
    【標準スクリュー羽根 A型】 羽根の材質はSS400相当品を使用し、連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。 【標準スクリュー羽根 B型】 羽根の材質はSS400相当品を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。 【標準スクリュー羽根 STB型】 羽根の材質はSUS304を使用しております。 羽根製作専用機で加工されており、羽根は1ピッチ毎に溶接継ぎになっております。
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷
    パーツフィーダ EAシリーズは、微小・精密ワークに幅広く対応 100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なパーツフィーダです。 ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。 コントローラ・ボウルは別売りです。 周波数可変コントローラの標準装備により板ばね調整が不要なパーツフィーダです。 新設計で据付け、位置合わせはもちろん、ボウルの取付けもワンタッチ。同時に小形化も実現。格段に使いやすくなりました。 パーツフィーダ、リニアフィーダ、コントローラをセットアップ。ベストマッチングがベストシスシテムを実現します。 小形から大形まで、ラインナップを充実。あらゆる用途、部品生産ラインのニーズに即答するパーツフィーダです。
    質量(kg)駆動部:8.5高さ(mm)133外径(Φmm)160定格電流(A)0.4電源電圧(V)200振動数範囲(Hz)100~180適合コントローラ機種C10-1VF・C10-1VFEF
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    48,980税込53,878
    1個
    3日以内出荷
    電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
    電圧(V)100~230
  • リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ) シンフォニアテクノロジー

    リニアフィーダ LFBシリーズ(板ばね防振タイプ)

    シンフォニアテクノロジー
    59,980税込65,978
    1個
    翌々日出荷
    適合(コントローラ)C10-1VF定格電圧(V)200角度(°)(板ばね)15
  • 加圧フランジ 産機

    加圧フランジ

    産機
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    SCE200形は、大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス締結用クランプエレメントです。
  • 電磁用コントローラ 産機

    電磁用コントローラ

    産機
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 電磁インラインフィーダ 産機

    電磁インラインフィーダ

    産機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    適合(コントローラ) MFC-S3B
  • ピエゾインラインフィーダ 産機

    ピエゾインラインフィーダ

    産機
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    電磁フィーダと比較して消費電力が70%低く経済的です
    適合(コントローラ) P212・P212-F
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    88,980税込97,878
    1台
    当日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。 オートチューニング機能で板ばね調整不要です。 適用ワーク及び材料に合わせた定振幅制御が可能です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
  • シングルコントローラ シンフォニアテクノロジー

    シングルコントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    66,980税込73,678
    1台
    翌々日出荷
    設定値管理が簡単なデジタル設定・表示です。 豊富な外部コントロール機能を備えています。 CEマーキング適合品です。 キーロック機能付です。
    用途パーツフィーダ、リニアフィーダ専用コントローラとして。
  • バイブレーター(4極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(4極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途振動フィーダ(輸送機)や振動ふるい機(スクリーン)に。トラスコ品番207-2298幅(mm)265質量(kg)17高さ(mm)180出力(W)130奥行(mm)180ベアリング無給油モーター4極三相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.2電流(A)[60Hz](200V)0.89、(220V)0.95遠心力(kN)3
  • DM/DMSシリーズ専用コントローラ シンフォニアテクノロジー

    DM/DMSシリーズ専用コントローラ

    シンフォニアテクノロジー
    219,800税込241,780
    1台
    3日以内出荷
    自動調整により型式選定だけでワークが流れ、初期調整が容易です。駆動部とコントローラの接続は全てコネクタ接続で、配線が容易です。振幅、駆動周波数、出力電圧ノッチがデジタル設定・表示され、設定値管理が簡単です。
    用途DM/DMSシリーズ専用コントローラ。仕様外部信号により運転/停止が可能トラスコ品番119-8633適合機種DM/DMSシリーズ幅(mm)119質量(kg)2高さ(mm)170切替方式外部信号により振幅設定値切替が可能(最大4設定)奥行(mm)141制御方式PWM方式出力電圧0~190V出力電流(A)水平4A 垂直2A出力信号パーツフィーダに同期した信号を出力入力電源(V)AC100~120V±10%、AC200~230V±10% (50/60Hz)出力周波数28~45Hz 65~120Hz 90~180Hz
  • 標準スクリュー羽根 A型 三和コンベア

    標準スクリュー羽根 A型

    三和コンベア
    18,980税込20,878
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    連続巻加工になっておりますので輸送状態も良く円滑な輸送が可能です。
    羽根の長さ(mm)1500材質SS400相当タイプA
  • フローコントロールバルブ FV・MFV形 シンフォニアテクノロジー

    フローコントロールバルブ FV・MFV形

    シンフォニアテクノロジー
    84,980税込93,478
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
  • 小形電磁フィーダCF形 トラフ シンフォニアテクノロジー

    小形電磁フィーダCF形 トラフ

    シンフォニアテクノロジー
    48,980税込53,878
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
  • 樋付スパイラルマグネットコンベア カネテック

    樋付スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    729,800税込802,780
    1台
    11日以内出荷
    樋付きです。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。粒状パーツ等の連続搬送も可能です。トラスコ品番166-3837幅(mm)260全長(mm)1696高さ(mm)200電源(V)三相200/220呼び寸法(mm)Φ115×1500フレーム1516直径(mm)114.3適合モータ容量(W)40処理能力(kg/h)250
  • フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ シンフォニアテクノロジー

    フロートコントロールバルブ用アダプタスリーブ

    シンフォニアテクノロジー
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
  • ヘリカルコンベア 菱小

    ヘリカルコンベア

    菱小
    469,800税込516,780
    1台
    8日以内出荷
    <メンテナンスフリー> 外部に可動部品がないので安全で耐久力がある <省スペース> 今までのコンベアでは設置できなかった狭い場所でも設置可能 <設置角度任意設定> 脚座および先端固定金具(トイ無し)の角度が可変できるので簡単に任意の角度で設置できる
    用途フライス盤、歯切盤、ブローチ盤、プラノミラー等の磁性体切粉搬出および小物磁性体部品の立体移送に使用するマグネットコンベアです。
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    5,398税込5,938
    1個
    3日以内出荷
    SCE201シリーズは、SCE200形の特徴に加え、シャフトとボスのセンタ―リング効果を高めたクランプエレメントです。
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    1,198税込1,318
    1個
    3日以内出荷
    ボス側加圧フランジ。SCE300形にご使用下さい。
    四三酸化鉄皮膜処理
  • クランプエレメント 産機

    クランプエレメント

    産機
    769税込846
    1個
    3日以内出荷
    SCE300形は、取付スペースが半径方向にきわめて少なく、クランプエレメント4個までをシリーズに配列することができ、それにより大きなトルクの伝達も可能です。
  • フィードバックセンサー 産機

    フィードバックセンサー

    産機
    4,598税込5,058
    1個
    3日以内出荷
    高機能コントローラに接続して加速度を一定に保つセンサです。
  • 電磁用コントローラ 産機

    電磁用コントローラ

    産機
    89,980税込98,978
    1個
    5日以内出荷
  • ピエゾ用コントローラ 産機

    ピエゾ用コントローラ

    産機
    56,980税込62,678
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • パーツフィーダ 産機

    パーツフィーダ

    産機
    62,980税込69,278
    1個
    3日以内出荷
    センターマグネット方式により安定搬送が可能です。
    電圧(V)200適合(コントローラ) MFC-S3B・MFC-S3B-F
  • バイブレーター(2極三相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(2極三相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    99,980税込109,978
    1台
    当日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2299幅(mm)260質量(kg)14高さ(mm)175出力(W)250奥行(mm)180ベアリング無給油モーター2極三相誘導モーター取付ボルト12mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](200V)1.4電流(A)[60Hz](200V)1.2、(220V)1.2遠心力(kN)3.5
  • バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター) ユーラステクノ

    バイブレーター(コンデンサー内蔵単相誘導モーター)

    ユーラステクノ
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    高性能振動発生装置です。 耐久性があり、長寿命でメンテナンスが容易です。 全天候タイプです。 豊富な機種から選択が可能です。 多彩なオプションを準備しています。
    用途ホッパーやシュートの閉塞防止に。トラスコ品番207-2300幅(mm)210質量(kg)9.5高さ(mm)175出力(W)65奥行(mm)160ベアリング無給油モーターコンデンサー内蔵単相誘導モーター取付ボルト10mm保護等級IP66電流(A)[50Hz](100V)1.2電流(A)[60Hz](100V)1.2、(110V)1.2遠心力(kN)1
  • パーツフィーダ EAシリーズ シンフォニアテクノロジー

    パーツフィーダ EAシリーズ

    シンフォニアテクノロジー
    119,800税込131,780
    1台
    3日以内出荷
    100~180Hzの高い振動数と0.6mmの小さい振幅で、10mm以下の微小・精密ワークや薄物に最適なシリーズです。ボウル径は150~700mmに対応し、信頼性の高いワーク搬送を実現します。
    用途微小・精密ワークにの搬送装置として。適合AC200V C10-1VF/VFEF AC100V C10-1VF/VFEF+C10-TR定格電圧200V角度(°)15(板バネ取付)振幅(mm)0.6振動数100~180Hz
  • 円筒ボウル シンフォニアテクノロジー

    円筒ボウル

    シンフォニアテクノロジー
    74,980税込82,478
    1台
    3日以内出荷
    パーツフィーダ用円筒ボウルです。
    材質ステンレス
  • 段付ボウル シンフォニアテクノロジー

    段付ボウル

    シンフォニアテクノロジー
    73,980税込81,378
    1台
    3日以内出荷
    パーツフィーダ用段付ボウルです。
    材質ステンレス
  • スパイラルマグネットコンベア カネテック

    スパイラルマグネットコンベア

    カネテック
    379,800税込417,780
    1台
    46日以内出荷
    防水仕様のため、液中からの切屑回収が可能です。※防水範囲は先端から一定距離の範囲となりますので、モーター部その他防水範囲外の液中挿入は避けて下さい。処理能力に優れ、高い搬送効率を維持します。ランニングコストが低廉です。
    用途工作機械における、加工で排出された切くずの機外搬出と回収間の搬送手段等に幅広く利用できます。材質マグネット: フェライト磁石、外装部:非磁性ステンレス電源三相AC 200/220V速度30/36rpm電源コードなし
  • 切削加工品上向用 フリーベアコーポレーション

    切削加工品上向用

    フリーベアコーポレーション
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    メーカー独自の精密加工で優れた強度と確かな搬送性能を発揮します。 ボディが六角形状のためボックスレンチでの取り付け取り外しが可能です。
    用途重量物の搬出搬入、ラインの方向転換、作業台、装置への経路材質スチール製
  • メガスライダー フリーベアコーポレーション

    メガスライダー

    フリーベアコーポレーション
    52,980税込58,278
    1個
    4日以内出荷
    転送面を複数個のボールで支えることにより省スペースでより大きな荷重を受けることが可能になりました。重量物をその場で回転させたり、前後、左右、斜めとあらゆる方向への微妙かつ正確な移動が出来ます。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め材質スチール製
  • フリーベアスライダー フリーベアコーポレーション

    フリーベアスライダー

    フリーベアコーポレーション
    64,980税込71,478
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    従来品(メガスライダー)と比べボールが落ちないので取り付けたまま重量物の移動が可能です。
    用途治具・金型等重量物の搬送・位置決め幅(mm)145.16質量(kg)3許容荷重(kg)1000高さ(mm)50奥行(mm)72
その他コンベヤ