絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(3)
  • 伊東電機(1,493)
  • マキテック(766)
  • KYOWA(協和製作所)(371)
  • TRUSCO(303)
  • オークラ輸送機(271)
  • 三鈴工機(199)
  • テラウチ(寺内製作所)(131)
  • メイキコウ(124)
  • 太陽工業(123)
  • バーテック(82)
  • マルヤス機械(78)
  • セントラルコンベヤー(74)
  • 三機工業(68)
  • JRC(57)
  • 三木プーリ(47)
  • エスコ(39)
  • ウエストンローラー(37)
  • 協和[機構部品](35)
  • シンフォニアテクノロジー(31)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(508)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(4)
サービス分類
  • オーダー・加工(69)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
4,639件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • サポートローラー JEJアステージ

    サポートローラー

    JEJアステージ(20件のレビュー)
    ¥6,398~税込¥7,038~
    1台
    当日出荷
    切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
    材質スチール使用荷重(kg)45
  • スチール製ローラーコンベヤ マキテック

    スチール製ローラーコンベヤ

    マキテック(13件のレビュー)
    ¥9,698~税込¥10,668~
    1台
    4日以内出荷
    一般的ローラーコンベヤ。
    ベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状半月材質(ベアリング)スチールローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付)フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67
  • シンワベルト シンワ・サービス

    シンワベルト

    シンワ・サービス
    ¥960~税込¥1,056~
    1本
    5日以内出荷
    ★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
  • バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSSタイプ BF6-HSS1M NH25PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。材質PP、TPE幅(mm)6全長(mm)1000高さ(mm)45質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2全高(mm)45毛丈(mm)25
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(7件のレビュー)
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-3812P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12
  • スライダーボードレール DAISAN

    スライダーボードレール

    DAISAN(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • フラットスライダ マルヤス機械

    フラットスライダ

    マルヤス機械(3件のレビュー)
    ¥1,898~税込¥2,088~
    1台
    当日出荷から翌日出荷
    本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
    用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン材質(ローラー部)ポリアセタール耐荷重N・m(kgf・m)5ローラー径(Φmm)6
  • スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×1000mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    3日以内出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0404材質POM幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド マキテック

    ローラーコンベヤスタンド 2B型スタンド

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥5,098~税込¥5,608~
    1脚
    当日出荷から7日以内出荷
    スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
  • 樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型 オークラ輸送機

    樹脂製ローラユニット(コロコンミニ)単体 KBW型

    オークラ輸送機
    ¥699税込¥769
    1個
    当日出荷
    樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤピッチ(mm)(ローラ)15材質(ローラー部)POM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150ローラ強度(kg)0.5ローラ径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ローラースタンド モノタロウ

    ローラースタンド

    モノタロウ(9件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    当日出荷
    スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
    用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール質量(kg)約7.3高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100ローラー幅(mm)388使用荷重(kg)80ローラー外径(Φmm)57
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 5M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥31,980税込¥35,178
    1個
    当日出荷
    ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
    トラスコ品番805-1372幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)900長さ(m)5全長(m)5線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40材質(ブラシ部)PP材質(フレーム)TPE
  • スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(S38型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)(1件のレビュー)
    ¥659~税込¥725~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ12パイプローラ径(Φmm)38.1
  • スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    3日以内出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0403材質POM長さ(mm)905幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト オークラ輸送機

    駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト

    オークラ輸送機(1件のレビュー)
    ¥549税込¥604
    1本
    翌々日出荷
    丸ベルト破損時等の応急用です。
    用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
  • スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×500mm丸タイプ

    DAISAN
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0402材質POM長さ(mm)492幅(mm)295厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック

    【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P

    マキテック(2件のレビュー)
    ¥7,860税込¥8,646
    1台
    5日以内出荷
    機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
    用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装機長(mm)50~2000ベアリングプレス材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっきローラ幅W(mm)100~600ローラ間隔P(mm)50~150フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3コンベア機高H(mm)67ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2)サービス分類オーダー・加工
  • 中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ メイキコウ

    中荷重用ローラコンベヤ FMC57R-TS ローラのみ

    メイキコウ(5件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1本
    当日出荷
    材質SSベアリングプレス肉厚1.4軸なしローラー径(Φmm)57
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    ¥899~税込¥989~
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×400mm丸タイプ

    DAISAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0401材質POM長さ(mm)395幅(mm)297厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • 後入れナット マルヤス機械

    後入れナット

    マルヤス機械
    ¥3,398~税込¥3,738~
    1セット(10個)ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHSタイプ BF6-HS 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック
    ¥6,298税込¥6,928
    1個
    当日出荷
    幅(mm)6高さ(mm)60質量(g)300全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • ライケット(ナイロン製) 大日ハンソー

    ライケット(ナイロン製)

    大日ハンソー(10件のレビュー)
    ¥189~税込¥208~
    1個
    当日出荷から52日以内出荷
    軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
    用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
  • スチール製ローラー軸付標準 マキテック

    スチール製ローラー軸付標準

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
    適合機種R-5015P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月横ピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)50.8×1.6×12
  • 樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型 オークラ輸送機

    樹脂製ホイールユニット(コロコンミニ)単体 KBSD・KBL型

    オークラ輸送機
    ¥299税込¥329
    1個
    当日出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
    用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニットピッチ(mm)(ホイール)15強度(kg)(ホイール)0.5寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150ホイール直径(Φmm)12.5RoHS指令(10物質対応)対応材質(ホイール)POM
  • スチール製ローラー単体 マキテック

    スチール製ローラー単体

    マキテック(3件のレビュー)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    適合機種R-5714P材質スチールベアリングプレスベアリング材質(ローラー部)スチール軸の形状丸・半月ヨコピン穴ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12
  • コロりんマイクロ 三機工業

    コロりんマイクロ

    三機工業(3件のレビュー)
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1個
    8日以内出荷
    平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
    用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレンRoHS指令(10物質対応)対応
  • 【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル マキテック

    【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥70,150税込¥77,165
    1台
    10日以内出荷
    駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。
    高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
  • バーシール ブラシ バーテック

    バーシール ブラシ

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,298~税込¥5,828~
    1個
    当日出荷から36日以内出荷
  • プロサイド(スクリューブレード) 大日ハンソー

    プロサイド(スクリューブレード)

    大日ハンソー(1件のレビュー)
    ¥349~税込¥384~
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • 屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R] JRC

    屋外ベルトコンベア用リターンローラ[R]

    JRC
    ¥6,710~税込¥7,381~
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    ベルトコンベヤ(ベルトコンベア)の、帰り側(リターン側)のベルトを支持するローラです。 JIS規格に準拠した各種アイドラに対応しておりますので、ご使用のベルト幅に応じてお選びください。
    用途屋外ベルトコンベア用リターンローラ
  • 周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ シンフォニアテクノロジー

    周波数可変式デジタルコントローラ C10シリーズ

    シンフォニアテクノロジー(1件のレビュー)
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
  • シンワベルト シンワ・サービス

    シンワベルト

    シンワ・サービス
    ¥960税込¥1,056
    1本
    6日以内出荷
    シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
  • リン木 ワコー

    リン木

    ワコー(1件のレビュー)
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個
    当日出荷
    パレットを使用しない重量物や長尺物の保管と移動のフォークリフト作業に必要です。 取り扱いに便利な持ち手をつけています。
    用途工場、物流倉庫高さ(mm)120奥行(mm)180間口(mm)400
  • 軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ メイキコウ

    軽荷重用ローラコンベヤ FLB38R-QS ローラのみ

    メイキコウ
    ¥699~税込¥769~
    1本
    当日出荷から9日以内出荷
    材質SSベアリングプレス肉厚1.2軸なしローラー径(Φmm)38
  • スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体 テラウチ(寺内製作所)

    スチールローラコンベヤ(LS20型用)ローラ単体

    テラウチ(寺内製作所)
    ¥729~税込¥802~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    用途フリーローラの交換用にて使用材質スチールシャフト形状Φ6丸鋼ローラ径(Φmm)20
  • インダクションモータ UBM マルヤス機械

    インダクションモータ UBM

    マルヤス機械
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。
    用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
  • バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒 バーテック

    バーカットHMタイプ BF8-HM 1M NH40 PP0.2黒

    バーテック(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    当日出荷
    フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
    用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド幅(mm)8高さ(mm)65質量(g)400全長(m)1線径(Φmm)0.2毛丈(mm)40
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    ¥999~税込¥1,099~
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • スピコンインバータ マルヤス機械

    スピコンインバータ

    マルヤス機械
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    当日出荷
    三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)
    用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
...

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります

コンベヤ