FA現場のお役立ち情報
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • イグチベアー はるころシート 井口機工製作所

    イグチベアー はるころシート

    井口機工製作所
    3,798税込4,178
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    マグネットシート採用の為、ビス止めなども必要なく、容易に搬送ラインが作れます。 鉄製のユニット製品と比べ、安価です。 取付・取外しや持ち運びも簡単です。 サイズやピッチなどのカスタマイズ、マグネットシート用の鉄板やストッパーなどは別途、お問い合わせください。 取付には、イグチベアーIM型をご購入ください。
    仕様マグネットシートタイプ上向用荷重使用:取付イグチベアーによる
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • フリーベアテーブル フリーベアコーポレーション

    フリーベアテーブル

    フリーベアコーポレーション
    55,980税込61,578
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ・方向転換機や、荷造台、さらに作業台等に適しています。・コンベヤラインと組み合せで大きな効果を発揮します。
  • 自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A メイキコウ

    自在方向転換機 CT型単輪キャスタ付方向転換機 CT-A

    メイキコウ
    32,490税込35,739
    1個
    26日以内出荷
    特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
    用途共通仕様:キャスタ1個あたりの許容積載質量 A38N:28kg、A38C:30kg
  • 自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-B メイキコウ

    自在方向転換機 CT型ボールキャスタ付方向転換機 CT-B

    メイキコウ
    36,480税込40,128
    1個
    21日以内出荷
    特長:脚はRAF型スタンドがオプションで設定できます。ご希望によりオプションでガイドが設定できます。
    用途共通仕様:キャスタ1個当たりの許容積載質量 30kg
  • フリーベアユニット FU-18-75 フリーベアコーポレーション

    フリーベアユニット FU-18-75

    フリーベアコーポレーション
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷
    ボールキャスターは耐久性のあるスチール製です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:30kgトラスコ品番464-8366材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)1800幅(mm)80高さ(mm)34.6質量(g)6.0ピッチ(mm)75使用ボールキャスターC-8-L×24
  • フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付900×900P75玉数144ヶ

    TRUSCO
    199,800税込219,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8600材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)43高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
  • フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付900×900P100玉数81ヶ

    TRUSCO
    179,800税込197,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8588材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)41高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×81
  • フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付600×600P100玉数36ヶ

    TRUSCO
    89,980税込98,978
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8545材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)600幅(mm)600質量(kg)25高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
  • フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付450×450P75玉数36ヶ

    TRUSCO
    79,980税込87,978
    1台
    4日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8529材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)19高さ(mm)740ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×36
  • フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ TRUSCO

    フリーテーブル脚付450×450P100玉数16ヶ

    TRUSCO
    59,980税込65,978
    1台
    3日以内出荷
    方向転換台や荷造および作業台に最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgアジャスターM12×23mm付トラスコ品番466-8502材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)450幅(mm)450質量(kg)18高さ(mm)740ピッチ(mm)100均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×16
  • フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ TRUSCO

    フリーテーブル900×900P75玉数144ヶ

    TRUSCO
    169,800税込186,780
    1台
    6日以内出荷
    方向転換台や荷造台および作業台などに最適です。コンベヤラインとの組み合わせに最適です。
    仕様ボール1個当たりの許容荷重:8kgトラスコ品番466-8596材質フレーム:スチールボールキャスター本体:スチールメインボール:スチール長さ(mm)900幅(mm)900質量(kg)24高さ(mm)75ピッチ(mm)75均等荷重(kg)(1台当り)50使用ボールキャスターC-5-L×144
フリーテーブル