絞り込み
ブランド
- マキテック(349)
- マルヤス機械(73)
- 三機工業(68)
- 光洋機械産業(11)
- 日工(6)
- ハバジット(5)
- オークラ輸送機(3)
- SUS(エスユーエス)(2)
- テラウチ(寺内製作所)(2)
- 吉野ゴム工業(2)
- シンワ・サービス(2)
- ケイズベルテック(2)
- アイメディア(1)
- RS PRO(1)
- ワダチコンベヤ(轍産業)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
ベルトコンベヤとは、台車の上で輪になったベルトを回転させ、荷物の運搬をする装置です。大きなものや重量のあるものの移動に使用します。ベルトはポリウレタン製が主流で、フレーム部分は丈夫なスチール製やアルミ製があります。用途によって形状や傾斜、大きさは様々です。斜面に対応したものや、騒音対策したものもあります。また、使用の際には回転軸への手足や服の一部などの巻き込みに十分に留意し、保守安全に努めましょう。

シンワベルト
シンワ・サービス¥960~税込¥1,056~1本5日以内出荷★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
駆動ローラコンベヤ用ツイストベルト
オークラ輸送機¥549税込¥6041本翌々日出荷丸ベルト破損時等の応急用です。用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30%長さ(mm)約300適合サイズΦ5×375L~390L
後入れナット
マルヤス機械¥3,398~税込¥3,738~1セット(10個)ほか当日出荷から5日以内出荷アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベルゴッチModeL34-SI スタンダードモデル
マキテック(1件のレビュー)¥70,150税込¥77,1651台10日以内出荷駆動部には透明カバーを採用、チェーンの緩みやベルトの張りも一目でわかり、給油もカバーを外すことなく簡単に行うことができます。高さ(mm)169タイプスタンダード/センタードライブベルト幅(mm)100~600機長(mm)500~2000フレーム厚さ(mm)34サービス分類オーダー・加工
シンワベルト
シンワ・サービス¥960税込¥1,0561本6日以内出荷シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
インダクションモータ UBM
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から4日以内出荷マルヤス機械製コンベヤ向けインダクションモータ(単体)です。専用コネクタがついており、配線作業が不要です。用途保守交換用部品となります。種類インダクションモータ電源三相200Vモーターオリエンタル
スピコンインバータ
マルヤス機械¥18,980税込¥20,8781個当日出荷三相200Vのインダクションモータと組み合わせることで、コンベヤのON-OFFや速度調整が行えます。<その他主要機能>。 外部信号によるON-OFF動作。 ON-OFF時の加速時間・減速時間の設定。 電子サーマルによる保護機能付き(過負荷など)用途保守用部品です。コンベヤ本体の型式に「IV」が含まれる場合に交換取付が可能です。付属品プラグ付きケーブル2m×1本、モータ側ケーブル0.5m×1本RoHS指令(10物質対応)対応適合モータ容量(W)~90
MMX2-VG用部品 テールローラ
マルヤス機械¥11,980~税込¥13,178~1本当日出荷から11日以内出荷コンベヤ上流・下流の端部に位置するローラです。用途MMX2-VG(蛇行レスタイプ)用径(Φmm)27.2
【オーダー】ミニミニエックス2型 MMX2
マルヤス機械¥96,000税込¥105,6001台9日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
MMX2用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥6,598~税込¥7,258~1本当日出荷から11日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。径(Φmm)27.2
【オーダー】ベルゴッチType34-SI スタンダードモデル
マキテック¥99,580税込¥109,5381台10日以内出荷仕様帯電防止処理減速比1/180~1/9ベルト幅(mm)100~600電源AC100V単相、AC200V単相、AC200V三相機長(mm)1000~2000材質(ベルト)ポリウレタンモーター出力(W)25、40、60、90機高(mm)169フレーム厚さ(mm)34速度制御モード定速、変速サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-4EMDT
ハバジット¥5,398~税込¥5,938~1本翌々日出荷から10日以内出荷エンドレス加工をしています材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)0.9適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
MMX224-SD2用部品 チェーンカバー
マルヤス機械¥3,998税込¥4,3981個当日出荷チェーン部分に取り付ける安全カバーです。用途MMX224-SD2(小型原動タイプ)用付属品取付ネジ×2本色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
重曹レンジ&冷蔵庫内部クリーナー
アイメディア¥269税込¥2961個当日出荷電子レンジや冷蔵庫の内部に使える、界面活性剤不使用の使い捨てシートです。重曹の力で頑固なシミ汚れや油汚れを落とします。パラベンフリー、肌のうるおいをまもるグリコシルトレハロース配合で、お肌にも優しいです。除菌、消臭機能付きです。材質水、炭酸水素ナトリウム、BG、エチルアルコール、保湿剤、防腐剤寸法(mm)1枚:約200×300
MMX300用部品 チェーン
マルヤス機械¥3,500税込¥3,8501個当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、スプロケットと組み合わせて使用します。付属品ジョイントリンク×1セット規格#35 58リンク
MMX224用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,980~税込¥3,278~1個当日出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個RoHS指令(10物質対応)対応
コンベヤ用アルミ製工具レス調整式ガイド
三機工業¥16,980~税込¥18,678~1組8日以内出荷コンベヤ用ガイドです。工具なしでガイドの幅を調整できます。用途搬送物の落下防止に。搬送物の幅寄せに材質アルミ
フリックタッチFT
三機工業¥11,980税込¥13,1781個4日以内出荷フリックタッチFTのベルト幅100mm以下に使用しているドライブローラです。仕様(25W/50W)用ドライブローラ寸法(Φ×mm)90×37
エコロンローラ(リタンローラ)
吉野ゴム工業¥13,980~税込¥15,378~1個翌々日出荷ローラパイプ、ハウジングに高密度ポリエチレン樹脂(HDPE:High Density Polyethylene)を採用。 重量は市販されている鋼管製ローラに比べて約1/2。軽くても、しなやかで強度は抜群、耐衝撃性にも優れています。 金属に比べて水・酸・アルカリなどの耐腐食性に優れており、屋外や海沿いなど、過酷な作業環境でも抜群の耐久性を発揮します。 HDPEは表面張力が極めて低いため水分をはじく性質があります。ローラシェルへ搬送物が付着しても剥離しやすく、危険な除去作業が軽減できます。 ベルトの蛇行防止、バタつき・振動・騒音軽減の効果も期待できます。用途(主な用途:鉱山、鉄鋼・非鉄、環境関連、上下水道、製紙等)
【オーダー】高性能コンベヤベルト H-6EHDT
ハバジット(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本10日以内出荷材質熱可塑性ポリウレタン(搬送側)厚さ(mm)1.7適合規格厚生省告示370号:適合 FDA:無効静電気帯電防止性能あり表面平滑(搬送側)色調ダークグリーン(搬送側)RoHS指令(10物質対応)対応特性低騒音:なしサービス分類オーダー・加工
MMX224用部品 スナップローラ
マルヤス機械¥13,980~税込¥15,378~1本4日以内出荷から10日以内出荷ドライブプーリ横に位置するローラで、ベルトをドライブプーリに巻きつける役割をしています。寸法(mm)Φ48.6
【オーダー】ミニミニエックス2型 蛇行レスタイプ MMX2-VG
マルヤス機械¥138,000税込¥151,8001台10日以内出荷スタンダードタイプのベルトコンベヤ。 コンパクト設計と高い搬送能力を誇りつつ、メンテナンスしやすいシンプル構造となっており、 食品、医薬品、電子部品、自動車部品など、様々な業界で活躍しています。 原動部の形状、ベルト幅、機長(1cm刻み)、速度、電源、ベルト色を選択することができるので、 使用環境にあわせたコンベヤをオーダー可能です。用途小箱や袋物、電気・機械部品などの搬送に向いています。径(Φmm)テールローラ:27.2材質(ベルト)ポリウレタンサービス分類オーダー・加工
MMX2用部品 スプロケット
マルヤス機械¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から4日以内出荷モータとドライブプーリ間の駆動伝達を行う部品で、チェーンと組み合わせて使用します。付属品セットスクリュー×2個規格#35-14T-B