ホイールコンベヤとは、軽量なダンボールケースなどを搬送するときに使用されるコンベヤです。材質はスチール製を中心に、樹脂製、ステンレス製、アルミ製など。ピッキングラック用のホイールコンベヤには、静かで、ワークを傷つけない樹脂製ホイールのもの、耐油性、耐衝撃に優れているものがあります。あらゆる用途に適する汎用的なホイールコンベヤはラック、ストック用に最適です。ホイール1個当たりの荷重が160kgと高強度タイプのホイールコンベヤは、重量物の搬送に適しています。
FA現場のお役立ち情報
362件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ホイール寸法(mm)」から絞り込む
  • スライダーボードレール DAISAN

    スライダーボードレール

    DAISAN(2件のレビュー)
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボード400×1000mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×1000mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1枚
    翌々日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0404材質POM幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)820機長(mm)10052018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボード400×900mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード400×900mm丸タイプ

    DAISAN(1件のレビュー)
    ¥8,298税込¥9,128
    1枚
    翌々日出荷
    床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0403材質POM長さ(mm)905幅(mm)405厚さ(mm)3.8質量(g)7602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボード300×500mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×500mm丸タイプ

    DAISAN
    ¥4,398税込¥4,838
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0402材質POM長さ(mm)492幅(mm)295厚さ(mm)3.8質量(g)3152018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • スライダーボード300×400mm丸タイプ DAISAN

    スライダーボード300×400mm丸タイプ

    DAISAN
    ¥3,998税込¥4,398
    1枚
    当日出荷
    床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
    用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。トラスコ品番856-0401材質POM長さ(mm)395幅(mm)297厚さ(mm)3.8質量(g)2602018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥2,098~税込¥2,308~
    1台
    当日出荷から8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)10材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
  • スライダーボード薄肉レール DAISAN

    スライダーボード薄肉レール

    DAISAN
    ¥949税込¥1,044
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0405材質POM長さ(mm)500幅(mm)35質量(g)302018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • プレスホイールコンベヤ W-36TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-36TS

    マキテック
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)51ホイール寸法(mm)外径36×幅10×軸穴6.5×ボス25
  • ピックラック用ホイルコンベヤ TRUSCO

    ピックラック用ホイルコンベヤ

    TRUSCO
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1台
    6日以内出荷から9日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。幅(mm)(ホイール)20機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)36材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)15材質(ホイール)導電性ポリプロピレン樹脂
  • スライダーボードPP敷設シート貼り DAISAN

    スライダーボードPP敷設シート貼り

    DAISAN
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    当日出荷
    平らな所にPPシートを下にして敷いて簡単にご使用いただけます。自由にレイアウトができます。
    用途物を移動させる床に敷いて使用します。トラスコ品番856-9222材質POM長さ(mm)2000幅(mm)400質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(樹脂Φ36)P40×L1800

    TRUSCO
    ¥4,298税込¥4,728
    1台
    8日以内出荷
    樹脂製ホイールにより静かで、ワークを傷つけません。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番285-2411材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:ポリプロピレン(PP)質量(kg)2.3ピッチ(mm)40機長(mm)1800寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • クリフォームプラコン PKAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PKAタイプ

    矢崎化工
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1セット(2本)
    9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    長さ(mm)3000外径(mm)30(ホイール)
  • スライダーボード船底 DAISAN

    スライダーボード船底

    DAISAN
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。材質POM2018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • 小径プレスホイールコンベヤ TRUSCO

    小径プレスホイールコンベヤ

    TRUSCO
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    プレス製ホイールの使用により軽量で扱いやすく、ラックへの取り付けも簡単です。 小径ホイールのため、小さなワークでもスムーズに搬送する事ができます。
    用途工程間の部品の搬送。異形な品物の搬送に。幅(mm)(ホイール)9機長(mm)1000ホイール直径(Φmm)25.4材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼板荷重(kg)(ホイール1個あたり)20材質(ホイール)スチール
  • クリフォームプラコン PCAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコン PCAタイプ

    矢崎化工
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1セット(2本)
    4日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)30(ホイール)
  • クリフォームプラコンワイド PWBタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWBタイプ

    矢崎化工
    ¥18,980~税込¥20,878~
    1セット(2本)
    6日以内出荷から9日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    長さ(mm)3000外径(mm)41(ホイール)
  • スライダーボード300×400mm導電 DAISAN

    スライダーボード300×400mm導電

    DAISAN
    ¥4,698税込¥5,168
    1枚
    当日出荷
    電気を通すスライダーボードです。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。トラスコ品番856-0415材質POM長さ(mm)395幅(mm)295質量(g)2402018年トラスコ掲載ページ8 1303
  • プレスホイールコンベヤ W-25TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-25TS

    マキテック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)29.5ホイール寸法(mm)外径25×幅10×軸穴6.2×ボス16
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    ¥7,298税込¥8,028
    1台
    4日以内出荷
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    ¥179~税込¥197~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベアの交換用として。材質スチール許容荷重(kg)20軸M6RoHS指令(10物質対応)対応
  • クリフォームプラコンワイド PWAタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイド PWAタイプ

    矢崎化工
    ¥17,980~税込¥19,778~
    1セット(2本)
    5日以内出荷から7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。金属同士が接触しない為、金属粉の発生もなく静音性にも効果があるクリーンなプラコンです。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。外径(mm)41(ホイール)
  • スライダーパネル5355  806748 サンコー(三甲)

    スライダーパネル5355 806748

    サンコー(三甲)
    ¥13,980税込¥15,378
    1枚
    当日出荷
    コンテナーなどを滑らせて運ぶ為の樹脂製床置きパネルです。コロコンローラーの代わりとなり、設置、撤去が容易にできます。パネルの端部がテーパー形状になっているため、設置面に多少の段差があっても使用に支障ありません。
    用途物を移動させたいところに使用。工場や倉庫でのコロコン・スノコ・パレットの代わりにトラスコ品番204-6586種別SK-SP5355-BK材質ポリアセタール(POM)長さ(mm)535幅(mm)555厚さ(mm)11色ブラック肉厚(mm)11外寸(mm)555×535×11
  • 【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型 オークラ輸送機

    【オーダー】樹脂製ホイールコンベヤ(コロコンミニ) 軽荷重小物用 KBL型

    オークラ輸送機
    ¥4,813税込¥5,294
    1台
    3日以内出荷
    Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。単列のホイールレールタイプ。搬送長さ300-2100まで300mm単位、幅は単列のみ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。動力不要で低コスト。省エネ、省力化をサポート。ローラ径Φ19.1で20mmピッチが可能な軽荷重小物用コンベヤ
    用途水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。仕様推奨脚:BSH,DSC-BM寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150機長L(mm)150~2400(150mm単位で指定可)ピッチP(mm)(ホイール)15フレーム(mm)19W×31H(アルミ)RoHS指令(10物質対応)対応ホイール寸法(mm)Φ12.5(POM)呼称幅15mmサービス分類オーダー・加工
  • スライダーボード 400×300×3.8mm フロンケミカル

    スライダーボード 400×300×3.8mm

    フロンケミカル
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    重量物を簡単に滑らせることができます。両面とも使用できます。ボード上で荷物を「押す」、「引く」、「回転させる」ことが可能です。
    材質POM(ポリアセタール)アズワン品番3-8791-01
  • TGLボード サンコー(三甲)

    TGLボード

    サンコー(三甲)
    ¥18,980税込¥20,878
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    摩擦抵抗が低いため、荷物を移動する際の移動負荷が軽減されます。 厚さが8mmしかないためつまづいてケガをする可能性が低くなります。 製品同士を嵌合させることができるため、簡単に設置することができます。
    種別TGLボード材質POM寸法(mm)510(498)×343(332)×8 ※()内は嵌合時に隠れる部分を除いた寸法色ブルー質量(g)約460外寸(mm)511×343×8
  • プレスホイールコンベヤ W-2015TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2015TS

    マキテック
    ¥8,598~税込¥9,458~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×27L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅15×軸穴6.2×ボス17
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径38mm)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    翌日出荷
    汎用的なホイールコンベヤで、あらゆる用途に適します。ラックへの取り付けのほか、ストックコンベヤとしても威力を発揮します。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。取付ボルト根角M8×20L 2セット付ホイール直径(Φmm)38材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)12
  • 千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8 三鈴工機

    千鳥型スチールホイールコンベヤ 径50XT20XD8

    三鈴工機
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    翌々日出荷
    ローラー幅(mm)20ホイール直径(Φmm)50材質(フレーム)スチール製材質(ホイール)スチール製
  • クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ 矢崎化工

    クリフォームプラコンワイドII KWCタイプ

    矢崎化工
    ¥43,980~税込¥48,378~
    1セット(2本)
    7日以内出荷
    プラスチックコンベヤは、部品を滑らせて搬送するシューターの製作に使用します。先入れ先出しによる部品管理や、効率的な部品供給の仕組みを簡単に構築できます。クリフォームプラコンは分解・組立が容易で部品交換や掃除も簡単です。また、環境に配慮したクロムフリー製品で、リユース・リサイクル性にも優れています。ホイール表面がステンレスなので、ホイール表面の削れを防ぎます。クリフォームプラコンワイドは、従来のクリフォームプラコンと比べ、ホイルの幅が約3倍ありますので今まで流し難い・流れない、ダンプラやダンボールケースなどが流れやすくなります。
    用途先入れ先出しシューターの製作用。金属製ワークの実のみ流しなどに使用。長さ(mm)3000外径(mm)18(ホイール)
  • スライダーボード船底大 DAISAN

    スライダーボード船底大

    DAISAN
    ¥9,898税込¥10,888
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。トラスコ品番856-0412材質POM長さ(mm)965質量(g)880ピッチ(mm)400均等荷重(kg)202018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボード船底小 DAISAN

    スライダーボード船底小

    DAISAN
    ¥5,398税込¥5,938
    1枚
    当日出荷
    床に固定したスライダーボードとW敷きにして、20mm位の段差も乗り越えます。
    用途台車替わりに段差がある場所に使用します。トラスコ品番856-0411材質POM質量(g)4202018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • スライダーボード導電レール DAISAN

    スライダーボード導電レール

    DAISAN
    ¥1,198~税込¥1,318~
    1枚
    当日出荷
    レールタイプでW敷き用にも使用します。直線方向に物を滑らせ電気を通します。
    用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。材質POM長さ(mm)5002018年トラスコ掲載ページ8 1304
  • ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール 太陽工業

    ホイールコンベヤ用 スチール切削ホイール

    太陽工業
    ¥639~税込¥703~
    1個
    11日以内出荷
    丸鋼より削り出し、焼入れ、メッキを施したものです。 重荷重用です。
    用途ガイドローラとして、組込用ホイールとして材質スチールホイール直径(Φmm)50
  • 樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS マキテック

    樹脂ニードルホイールコンベヤ W-3812NPS

    マキテック
    ¥7,398~税込¥8,138~
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)15(ホイール1個当たり)軸M6×38L材質(フレーム)スチール機高(mm)52材質(ホイール)樹脂ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.4×ボス25
  • ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS マキテック

    ステンレスホイールコンベヤ W-25SUS

    マキテック
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    3日以内出荷
    耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×25L材質(フレーム)ステンレス機高(mm)29.5材質(ホイール)ステンレスホイール寸法(mm)外径25×幅9×軸穴6.2×ボス16
  • 削り出しホイールコンベヤ W-50DS マキテック

    削り出しホイールコンベヤ W-50DS

    マキテック
    ¥11,980~税込¥13,178~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)100(ホイール1個当たり)軸M12×40L機高(mm)65ホイール寸法(mm)外径50×幅14.5×軸穴12.2×ボス20
  • プレスホイールコンベヤ W-38TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-38TS

    マキテック(1件のレビュー)
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)20(ホイール1個当たり)軸M6×38L機高(mm)52ホイール寸法(mm)外径38×幅12×軸穴6.5×ボス25
  • プレスホイールコンベヤ W-2025TS マキテック

    プレスホイールコンベヤ W-2025TS

    マキテック
    ¥9,598~税込¥10,558~
    1台
    3日以内出荷
    材質スチール耐荷重(kg)30(ホイール1個当たり)軸M6×37L機高(mm)27ホイール寸法(mm)外径20×幅25×軸穴6.2×ボス27
  • 三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6 三鈴工機

    三鈴 単列型スチールホイールコンベヤ 径38XT12XD6

    三鈴工機(1件のレビュー)
    ¥5,998税込¥6,598
    1台
    翌々日出荷
    あらゆる製品の搬送に適した汎用型です。軽荷重に適しています。
    用途ダンボールケースの搬送。仕様ホイール1個当たりの荷重:10kgトラスコ品番465-8949材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)4.5ピッチ(mm)100機長(mm)1800ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
ホイールコンベヤ