コンベヤとは、ローラーを転がすことによって重量のあるものや大きな合板などの送り作業に最適なものです。中には伸縮性のあるものや折り畳みのあるコンベアもあります。スチール製ローラーコンベヤは軽中荷重搬送に向いており他のアルミ製やステンレス製と比較してもっとも安価です。アルミ製ローラーコンベヤは軽量で取り扱いが容易なのが特徴です。ステンレス製ローラーコンベヤは高価ですが耐水性や耐薬品性に優れた特徴があります。
4,511件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
切断作業などのサポートに最適。 大きな合板、長い板材や角材、重い材料の送り作業に最適です。 組立不要。また、小型なので持ち運びにも便利です。 工作機械や作業台の高さに対応可能。底面には、キズ防止クッション付き。
材質スチール 使用荷重(kg)45
1台
4,898 税込5,388
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しています。 取付場所、用途に応じて4タイプのフレームから選択できます。 用途に合わせた材質を選択できます。 ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単に出来ます。
用途食品工場などのドアの隙間対策。 OA機器などの配線部の目隠し。 建物間の隙間隠し。 コンベアのスクレーバー。 製品の搬送ガイド。 幅(mm)6 材質PP、TPE 全長(mm)1000 高さ(mm)45 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 全高(mm)45 毛丈(mm)25
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

Mシリーズのスチール製ローラーコンベアの交換用ローラーになります。
ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-3812P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月横ピン穴
1本ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

本体厚さが9mmと薄く、省スペースで設置することができます。 小さな搬送物でもローラー間への落ち込みがなく、搬送物の乗り移りを考慮した樹脂製小型フリーローラーです。
用途商品の搬送最後尾の設置するストックヤード、人手で搬送物を流す箇所 ローラー径(Φmm)6 仕様Φ6.0mm極小径フリーローラー 本体厚9mmの薄型ローラーコンベヤ 材質ローラー:ポリアセタール、本体:ポリスチレン 材質(ローラー部)ポリアセタール 耐荷重N・m(kgf・m)5
1台
1,898 税込2,088
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

一般的ローラーコンベヤ。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)スチール 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)38.1×1.2×12(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67
1台
9,698 税込10,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0404 長さ(mm)1005 厚さ(mm)3.8 質量(g)820 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,698 税込8,468
当日出荷

レールタイプでW敷き用にも使用します。シューターなどのカーブにも対応します。
用途家電メーカーの流れ作業の台などに敷いて使用します。 材質POM 2018年トラスコ掲載ページ8 1304
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

シンワ・サービスシンワベルト
★リニューアル★ シンワベルト ■ねじれ倍増 ■補強剤含有量20%アップ(自社比) ■フック焼付強化 シンワベルトはコンベア用フック式丸ベルトです。 ワンタッチで簡単にコンベアの丸ベルト交換が可能となり、 作業時間・メンテナンスコストを大幅に削減できます。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、 オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト340×Φ12mm ローラー幅(mm)298
1個
889 税込978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

樹脂ローラ径Φ12.5×44.5mmを組み込んだKBSのローラタイプ。【RoHS対応】。粉体塗装のフレームをはじめ、ローラからボルトにいたるまで特定有害物質を排除したRoHS指令適合部材を採用。環境に優しいコンベヤです。
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。・ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤ 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)50×150 ピッチ(mm)(ローラ)15 材質(ローラー部)POM ローラ強度(kg)0.5 ローラ径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
当日出荷

DAL 【オーダー】ベルコンミニⅢ標準脚 固定脚 DAL オークラ輸送機 カスタマイズ可
ベルコンミニⅢシリーズ用標準固定脚 角度調整(±30度)可能 M16アジャスト金具付き(±50mm調整)
用途コンベヤの固定設置用 Φ16アンカ固定用穴付小判型プレート 機高(mm)175~1000 呼称幅05~60 サービス分類オーダー・加工
1台(1脚)
11,900 税込13,090
3日以内出荷

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12パイプ ローラ径(Φmm)38.1
1個
659 税込725
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

床に固定して敷くだけで摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)405 材質POM トラスコ品番856-0403 長さ(mm)905 厚さ(mm)3.8 質量(g)760 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
7,498 税込8,248
当日出荷

R-3812P 【オーダー】スチール製ローラーコンベヤ Φ38 R-3812P マキテック カスタマイズ可
機長・ローラ幅・ローラピッチを指定(カスタマイズ)できます。 ローラ径Φ38.1、ローラ間隔 最小P50です。 ローラ幅(公称)は100W~1000Wの50mmとびが標準です。 中軽荷重搬送用で最も汎用性に富んだタイプ。 プレスベアリング、安価タイプ、Φ38で売れ筋商品 60型フレーム標準タイプ
用途中軽荷重搬送用、小物搬送に最適 ローラ幅W(mm)100~600 機長(mm)50~2000 ローラ外径×肉厚(mm)38.1×1.2(軸穴Φ12.2) 材質(ローラー部)STKM11A/溶融亜鉛めっき 材質/仕上ローラ・軸:STKM11A/溶融亜鉛めっき、ローラコンベヤ:スチール/焼付塗装 ベアリングプレス ローラ間隔P(mm)50~150 フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×2.3 コンベア機高H(mm)67 サービス分類オーダー・加工
1台
7,860 税込8,646
欠品中

丸ベルト破損時等の応急用です。
用途フック(金具)で引っ掛けて使用するため、簡単に取付けできます。 そのままの長さでは使用できません。引っ張って使用して下さい。 推奨伸び率:25%~30% 長さ(mm)約300 適合サイズΦ5×375L~390L
1本
549 税込604
翌々日出荷

スムーズなローラーの回転でパイプ・丸棒の切断作業の受け台として最適です。高さの調整も可能です。ローラーの位置を2段階で選べます。
用途きめられた用途以外での使用はしないで下さい。 ローラー幅(mm)388 材質スタンド:鋳鉄、ローラー:スチール 質量(kg)約7.3 高さ(mm)上部穴取付時:690-1125下部穴取付時:665-1100 使用荷重(kg)80 ローラー外径(Φmm)57 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

非常に軽く(鉄の比重:7.85、ナイロン比重:1.14)モーターへの負荷も減少されます。 サビの心配もなく衛生的、またステンレス製にくらべて安価で経済的です。 長短自由自在の組合せができ、スクリュー組立てがとても簡単です。また、金属のように溶接、サンダー仕上げが不要ですので作業時間も短縮され効率的です。 耐摩耗性に優れています。 薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
1個
299 税込329
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)57×1.4×12 材質(ローラー部)スチール 適合機種R-5714P 材質スチール ベアリングプレスベアリング 軸の形状丸・半月ヨコピン穴
1本ほか
1,598 税込1,758
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

EMH 【オーダー】WEB限定エコノミーコンベヤ ベルコンミニ ストレート搬送用 スタンダードタイプ EMH オークラ輸送機 カスタマイズ可
WEB限定エコノミータイプコンベヤ ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ 搬送長さ55~800cmまで指定可能 高品質多機能(8つ)ベルトを標準装備 駆動部は透明カバーで簡単メンテナンス フレーム側面溝付で部材装着も簡単(M6ナットが挿入可能)
用途ベーシックな小もの搬送に最適な汎用タイプ、ストレート搬送用 ベルト標準:樹脂製平ベルト(1プライ) 機長(m)0.55~8 ベルト色グリーン 取付方向(駆動部)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側、(コントローラ)R:搬送方向右側、L:搬送方向左側 能力(kg)30/(最大搬送/台) 入力電源X:100V単相、Y:200V単相、Z:200V三相 速度記号B03:0.06~6.1、B04:0.08~8.2、B05:0.10~10.2、B06:0.12~12.3、B09:0.17~17.0、B11:0.20~20.4、B13:0.25~24.5、B16:0.31~30.6、B18:0.34~34.0、B22:0.41~40.8、B26:0.49~49.0 駆動部タイプD:下付き モータ出力(W)(B:ブラシレス変速)03:30、05:50、09:90 プーリ径(mm)(エンド)27.2 サービス分類オーダー・加工
1台
49,030 税込53,933
3日以内出荷

平たく滑らかな形状で、小さい物でもスムーズに安定搬送できる優れモノです。Φ6mmの小径ローラ
用途シュートや乗り継ぎ補助に。資材収納棚に敷くローラマットとして 材質ローラ:POM、フレーム:ポリスチレン RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,798 税込3,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンワ・サービスシンワベルト
シンワベルトとは、ローラコンベア用の丸ベルト代替品です。 シンワベルトは、従来の丸ベルトの交換の常識を打ち破りベルトをコネクタで連結させるという画期的な方法で、より素早くより簡単に交換ができます。 このためコンベアのメンテナンス時間は最小限で済み、コストも最小限に抑えられます。 単なる応急処置用としてではなく、そのまま従来の丸ベルトと同じように継続使用ができます。 シンワベルトは、紫外線・太陽光線を防ぐ黒色ポリウレタン製ベルトです。 ベルト本体のねじれによって回転するローラーとの摩擦・摩耗の最小限化を実現しました。 連結部の素材は、錆びに強く過酷な使用に耐える国際特許取得のステンレス鋼コネクターを使用しています。 シンワベルトは、40年以上溶着ベルトを製造してきた国際的なメーカーの商品です。 実績と技術もさることながら、強度テストや品質管理などを徹底して行い、世界最高水準の品質を保っています。 シンワベルトは一般的な丸ベルトと比較して、製品価格はほぼ同じです。 しかし、メンテナンスの労力や時間も考えれば、トータルのコストは、とても安くなります。 伸び率が10%~20%(ノーマルタイプ)ありますので、オークラ輸送機,トーヨーカネツ,マルヤス,マキテック他、ほぼ全てのメーカーに対応します。
1本
960 税込1,056
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Φ12.5の樹脂ホイールとアルミフレームの衛生的な超小物搬送コンベヤ。千鳥配列が可能なホイールタイプのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット
用途動力不要で低コスト。水平設置の手押し搬送、傾斜設置の自重搬送など、用途や作業条件に合わせて様々な使い方が出来ます。ローラ径Φ12.5で15mmピッチの軽荷重超小物用コンベヤのKBSD、KBLに組み込まれる単体ユニット 寸法(幅W×長さL)(mm)(基本ユニット)15×150 ピッチ(mm)(ホイール)15 強度(kg)(ホイール)0.5 ホイール直径(Φmm)12.5 RoHS指令(10物質対応)対応 材質(ホイール)POM
1個
299 税込329
当日出荷

材質SS ベアリングプレス 肉厚1.2 なし ローラー径(Φmm)38
1本
699 税込769
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スチール製。 全てのマキテック製ローラーコンベヤに装着可能です。 *ご注文の際は、コンベヤ本体のローラー幅と同じ寸法の製品をお選び下さい。
1脚
特価
5,998 税込6,598
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (59種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト652×Φ12mm ローラー幅(mm)598
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムフレームのため、「曲がる」「切る」が簡単にできます。
幅(mm)6 トラスコ品番805-1372 高さ(mm)60 質量(g)900 長さ(m)5 全長(m)5 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40 材質(ブラシ部)PP 材質(フレーム)TPE
1個
25,980 税込28,578
当日出荷

幅(mm)6 高さ(mm)60 質量(g)300 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

ローラー幅(mm)308 材質スチール 質量(kg)約2.8 高さ(mm)650~1060 使用荷重(kg)40 ローラー外径(Φmm)35 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
3,588 税込3,947
当日出荷

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管 シャフト440×Φ12mm ローラー幅(mm)388
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出力電圧入力200V系:0~190V入力100V系:0~95V 入力電源AC100~120±10% AC200~230V±10% 50/60Hz 振動数半波:45~90Hz全波:90~180Hz中間波:65~120Hz高周波:180~360Hz
1個
49,980 税込54,978
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
ローラー幅(mm)488 シャフト540×Φ12mm 付属品補助カラー、ピン 材質機械構造用炭素鋼管
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マルヤス機械後入れナット
エコ商品
アルミフレーム表面から挿入できるナットで、適応ネジサイズはM5、M6、M8から選べます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

主要部品がアルミ製で、軽量・ポータブルの美しいローラーコンベヤです。
ベアリングプレスベアリング 材質(ローラー部)アルミ(アルマイト加工) 軸の形状半月 材質(ベアリング)スチール(メッキ付) ローラー寸法(外径×肉厚×軸径)(mm)45×1.5×8(メッキ付) フレーム寸法(I×K×t)(mm)60×30×3 コンベア機高H(mm)70.5
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (45種類の商品があります)

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)295 材質POM トラスコ品番856-0402 長さ(mm)492 厚さ(mm)3.8 質量(g)315 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷

1本
799 税込879
当日出荷

軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです。 経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です。 安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します。 取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です。 衛生的:衛生的で人体に無害です。
用途米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体
1個
159 税込175
当日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

用途フリーローラの交換用にて使用 材質スチール シャフト形状Φ12丸鋼 ローラ径(Φmm)57.2
1個
929 税込1,022
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

床や棚板に固定して、摩擦抵抗を低減し物を滑らせて移動が可能です。
用途物を楽に移動したい床や棚板に使用します。 幅(mm)297 材質POM トラスコ品番856-0401 長さ(mm)395 厚さ(mm)3.8 質量(g)260 2018年トラスコ掲載ページ8 1303
1枚
3,698 税込4,068
当日出荷

フレームにゴム(TPE:熱可塑性エラストマー)を採用しております。 ゴムフレームのため、「曲がる」、「切る」が簡単にできます。 最長25m巻きまので、継目がなく取り付けができます。
用途食品工場などのドアの隙間対策(防虫対策)、OA機器などの配線部の目隠し、建物間の隙間隠し、コンベアのスクレーパー、製品の搬送ガイド 幅(mm)8 高さ(mm)65 質量(g)400 全長(m)1 線径(Φmm)0.2 毛丈(mm)40
1個
5,198 税込5,718
当日出荷

『搬送』には他にこんなカテゴリがあります