アルベア 樹脂製ローラーコンベア(Φ30) ピッチ10cmタイプHARAX(ハラックス)翌々日出荷
樹脂ローラー径Φ30タイプは、アルベアの中で最軽量ですので、持ち運びや設置が楽にできます。
ローラー部にABS樹脂・ベアリング部にステンレスを採用し、耐水・耐蝕性に優れています。
ローラー幅(mm)300ピッチ(mm)(ローラー)100全幅(mm)360材質(ローラー部)樹脂ローラー径(Φmm)30
アルベア スタンド一体型ローラーコンベアHARAX(ハラックス)翌々日出荷
ローラーコンベヤと折り畳み式のスタンドが1体になり、持ち運びや設置が楽にできます。
スタンドは四本脚とも伸縮可能で、さらに折り畳み部をプラボトルで固定しているので傾斜地や段差がある場所でもコンベヤを安定させて設置できます。
材質(ローラー部)アルミスタンド(幅)43.3×(高さ)57.7~100.8×(長さ)164~187cm
アルベア アルミ製ローラーコンベア(Φ45) ピッチ7.5cmタイプHARAX(ハラックス)翌々日出荷
アルミ部品は全てアルマイト処理されており、軽量で強度もバツグンです。さらに汚れが商品に付きにくく清潔です。
ローラー径がΦ45と太いので動きがスムーズです。
ローラーの取付けがボルトなので、振動に強い構造です。
ピッチ(mm)(ローラー)75材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45
アルベア 自在型ローラーコンベア スチール(Φ38)HARAX(ハラックス)翌々日出荷から6日以内出荷
1台で伸び、縮み、曲がり、そして移動できて、高さも簡単に調節できます。
フレームはプレス加工にて充分強度をもたせ、ユニクロメッキ仕上げのため美しく耐食性に優れています。
連結金具付きです。
ローラー幅(mm)400ピッチ(mm)(ローラー)40~137全幅(mm)523全高(mm)530~850ローラー径(Φmm)38