絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(4)
  • フリーベアコーポレーション(90)
  • マキテック(88)
  • テラウチ(寺内製作所)(80)
  • バーテック(60)
  • KYOWA(協和製作所)(46)
  • 井口機工製作所(43)
  • エイテック(ATEC)(39)
  • JRC(38)
  • ウエストンローラー(37)
  • セントラルコンベヤー(35)
  • シンフォニアテクノロジー(25)
  • メイキコウ(22)
  • 伊東電機(21)
  • スリーエッチ(14)
  • 産機(14)
  • 太陽工業(13)
  • 大日ハンソー(12)
  • DAISAN(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
FA現場のお役立ち情報
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチールボールキャスター(上向用) TRUSCO

    スチールボールキャスター(上向用)

    TRUSCO(3件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    仕様上向用材質オールスチール
  • 単品ローラ 軸付300mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付300mm型

    TRUSCO(15件のレビュー)
    899税込989
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト340×Φ12mmローラー幅(mm)298
  • 樹脂ボールキャスター TRUSCO

    樹脂ボールキャスター

    TRUSCO(8件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番501-4140材質本体スチール、ボール樹脂材質/仕上オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)84
  • 単品ローラ 軸付600mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付600mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト652×Φ12mmローラー幅(mm)598
  • 単品ローラ 軸付400mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付400mm型

    TRUSCO(7件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト440×Φ12mmローラー幅(mm)388
  • 単品ローラ 軸付500mm型 TRUSCO

    単品ローラ 軸付500mm型

    TRUSCO(4件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト540×Φ12mmローラー幅(mm)488
  • スチールボールキャスター埋込型 TRUSCO

    スチールボールキャスター埋込型

    TRUSCO(1件のレビュー)
    379税込417
    1台
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番256-8667材質オールスチール許容荷重(kg)30質量(g)140
  • ポータブルストッパー万能型 TRUSCO

    ポータブルストッパー万能型

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷
    わずか1種類で、あらゆる幅のローラコンベヤに対応、取り付け簡単、調整は蝶ナットでワンタッチ。ローラを挟み込む構造である為、小型でもはずれる心配がありません。
    トラスコ品番503-7654材質スチール質量(kg)1表面処理三価ユニクロムメッキ仕上げ寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)115×203×109
  • ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスター プレス成型品

    TRUSCO(1件のレビュー)
    349税込384
    1個
    当日出荷
    ステンレス製ボール受け部の使用により、メッキ剥離による回転不良を解消しました。
    材質メインボール:スチール材質(ボディ)スチール/ステンレス
  • 2段式ツールボックス ステンレス製 TRUSCO

    2段式ツールボックス ステンレス製

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    錆に強いステンレス製の工具箱です。オールステンレス製のため屋外での保管や海水環境でも使用可能です。収納場所が大きく、工具が取り出しやすい両開きタイプです。小型で持ち運びができるサイズながら、収納スペースが3か所あります。場所を取らないサイズのため、車載用としてもご利用可能です。上段の仕切はお好みで取り外し、移動が可能です。いたずら防止や防犯のため、南京錠を取り付けできる専用の穴が設けられています。しっかりとした持ち運び用のハンドル付きです。
    トラスコ品番562-8178材質ステンレス(SUS304)シルバータイプ南京錠(別売):取付可(Φ7mm)外寸法・高さ(mm)215外寸法・奥行(mm)185外寸法・間口(mm)370有効内寸法・間口(mm)上段343、下段340有効内寸法・奥行(mm)上段78、下段172有効内寸法・高さ(mm)上段49、下段105
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具A

    TRUSCO
    419税込461
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番382-9995材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ質量(g)138
  • ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスター プレス成型品

    TRUSCO
    379税込417
    1個
    当日出荷
    材質(ボディ)スチール
  • ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000 TRUSCO

    ピッキングラック用ホイールコンベヤ(鉄製Φ36)P40×L2000

    TRUSCO
    7,298税込8,028
    1台
    欠品中
    耐油性、衝撃に優れています。
    用途シューターラックや台車、ラインパレットの取り付けに。仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番285-2268材質フレーム:溶融亜鉛メッキ鋼板ホイール:スチールホイール表面処理:三価ユニクロメッキ仕上げ質量(kg)3.6ピッチ(mm)40機長(mm)2000寸法A(mm)20ホイール直径(Φmm)36ホイール幅(mm)20
  • カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S TRUSCO

    カセット式ピッキングラック用ホイールコンベヤ 取付金具S

    TRUSCO
    549税込604
    1台
    当日出荷
    V-1820ECON、V-3620ECON用の取付金具です。V-1820UP(UD・US)、V-3620UP(UD・US)にも適合します。ビスなしでワンタッチで取り付けできます。
    用途パイプラックにピッキング用ホイールコンベヤを取り付けるための金具。トラスコ品番374-9983材質/仕上スチール/三価ユニクロメッキ仕上げ摘要取付金具S質量(g)193
  • 軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径38mm、肉厚1.2mm・スチール製)

    TRUSCO
    16,980税込18,678
    1組(20本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.2RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)38
  • スチールボールコンベヤ TRUSCO

    スチールボールコンベヤ

    TRUSCO
    6,798税込7,478
    1台
    当日出荷
    許容荷重(kg)30
  • ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスター プレス成型品

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番501-4158材質[メインボール]ステンレス(SUS304)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)144タイプ上向用
  • 軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径60.5mm、肉厚2.3mm・スチール製)

    TRUSCO
    17,980税込19,778
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.3RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)60.5
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚2.1mm・スチール製)

    TRUSCO
    13,980税込15,378
    1組(10本)
    当日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。通常のVL57シリーズより肉厚で衝撃に強いタイプです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L2000mm

    TRUSCO
    9,698税込10,668
    1本
    欠品中
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7089材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用 TRUSCO

    アルミローラーコンベヤ用スタンド 幅400用

    TRUSCO(1件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1台
    9日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。アルミコンベヤのステー部分を載せて使用できます。設置の簡単な脚です。使いやすいスタンド形状です。
    仕様ノブボルト高さ調整式トラスコ品番431-9991適合機種VR-AL3815F型・VR-AL4515F型材質スチール質量(kg)6高さ(mm)(作業面)630~930適合幅(mm)(ローラー)400
  • Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ45アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    39,980税込43,978
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2850材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)13.61ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)45ローラー耐荷重(kg/本)40
  • Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm TRUSCO

    Φ38アルミローラーコンベヤW400×P100×L2000mm

    TRUSCO
    37,980税込41,778
    1台
    4日以内出荷
    軽量なので取り扱いが容易です。耐食性に優れたアルミを使用しています。
    トラスコ品番461-2698材質フレーム:アルミローラー:アルミベアリング、シャフト、ボルト、連結金具:スチールメッキ付質量(kg)12.98ピッチ(mm)100ローラー幅(mm)400機長(mm)2000肉厚(mm)1.5材質(ローラー部)アルミローラー径(Φmm)38ローラー耐荷重(kg/本)36
  • ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール TRUSCO

    ホイールコンベヤ用単品ホイール プレス製ホイール

    TRUSCO
    249税込274
    1個
    当日出荷
    小径のため小物の搬送がスムーズです。
    用途ホイールコンベア V2025P型 の交換用として。トラスコ品番461-1705適合機種V2025P型材質スチール許容荷重(kg)20ボス幅(mm)27M6RoHS指令(10物質対応)対応ホイール幅(mm)25ホイール寸法(mm)20
  • 軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製) TRUSCO

    軸付ローラー(ローラー径57mm、肉厚1.4mm・スチール製)

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1組(10本)
    当日出荷から翌日出荷
    付属のカラーの調整によって各メーカーのコンベヤに交換用として装着できるローラーです。
    付属品補助カラー、ピン材質機械構造用炭素鋼管シャフト径(Φmm)12肉厚(mm)1.4RoHS指令(10物質対応)対応ローラー径(Φmm)57
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    下向き。
    材質/仕上メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール(SUJ2)
  • ボールキャスター切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター切削加工品

    TRUSCO
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    フランジ取付タイプのボールキャスターです。最小フランジ径により省スペース化を実現しました。
    材質メインボール:スチール(SUJ2)タイプフランジタイプ材質(ボディ)スチール
  • ボールキャスタープレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスタープレス成型品

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    ステンレス製プレス成型ボールキャスターです。
    材質メインボール:ステンレス(SUS440C)
  • ボールキャスター 切削加工品 TRUSCO

    ボールキャスター 切削加工品

    TRUSCO
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    材質メインボール:スチール(SUJ2)、ボディー:スチール材質(ボディ)スチール
  • ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm) TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製、ホイール径40mm)

    TRUSCO
    7,598税込8,358
    1台
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。ピッチ(mm)100寸法A(mm)23/73ホイール直径(Φmm)40材質(フレーム)スチール荷重(kg)20(ホイール1個当たり)材質(ホイール)スチールホイール幅(mm)20
  • ボールキャスター プレス成型品 TRUSCO

    ボールキャスター プレス成型品

    TRUSCO
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    仕様上向用トラスコ品番501-4247材質[メインボール]ポリプロピレン(PP)、[ボディー]ステンレス(SUS304)許容荷重(kg)30質量(g)84タイプ上向用
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2766材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.6ピッチ(mm)75機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P75×L1800mm

    TRUSCO
    9,998税込10,998
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2758材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.2ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)37.5ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L2000mm

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2723材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)5ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P50×L1800mm

    TRUSCO
    14,980税込16,478
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2715材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.5ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)25ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L2000mm

    TRUSCO
    9,598税込10,558
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2804材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4.4ピッチ(mm)100機長(mm)2000寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(樹脂製Φ38×12)P100×L1800mm

    TRUSCO
    8,598税込9,458
    1本
    翌日出荷
    樹脂製ホイールの採用により静かで安定した搬送に適します。また、ワークへの傷がつきにくいコンベヤです。
    用途傷や汚れの付けたくない品物の搬送に。付属品(取付ボルトナット)根角M8×20L 2セット付仕様ホイール1個当たりの荷重:15kgトラスコ品番510-2791材質フレーム:スチール、ホイール:ポリアセタール樹脂質量(kg)4ピッチ(mm)100機長(mm)1800寸法A(mm)25/75ホイール直径(Φmm)38ホイール幅(mm)12
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P75×L1800mm

    TRUSCO
    8,698税込9,568
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7071材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5ピッチ(mm)75機長(mm)1800寸法A(mm)35.5ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L2000mm

    TRUSCO
    11,980税込13,178
    1本
    翌日出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7046材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)6.2ピッチ(mm)50機長(mm)2000寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
  • ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm TRUSCO

    ホイールコンベヤ(プレス製Φ40×20)P50×L1800mm

    TRUSCO
    10,980税込12,078
    1本
    8日以内出荷
    幅の広いタイプですので、大きなワークを安定して搬送できます。
    用途ラック、ストック用コンベヤなどに。仕様ホイール1個当たりの荷重:20kgトラスコ品番511-7038材質フレーム:スチール、ホイール:スチール質量(kg)5.6ピッチ(mm)50機長(mm)1800寸法A(mm)23ホイール直径(Φmm)40ホイール幅(mm)20
搬送